「fs100 hakko」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルペースト HAKKO(白光)

    ケミカルペースト

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
    用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。成分ペーストフラックス・錫種別半田付け
  • tipリフレッサー9g入 goot(太洋電機産業)

    tipリフレッサー9g入

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
    用途コテ先のコーティングに。トラスコ品番387-1398質量(g)9危険物の類別非危険物
  • こて先ポリッシャー HAKKO(白光)

    こて先ポリッシャー

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    酸化したこて先のメンテナンスキット。 特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。
    トラスコ品番359-7792セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ質量(kg)0.65消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101電源(AC100V)50/60Hz
  • ホビー用ペースト goot(太洋電機産業)

    ホビー用ペースト

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
    成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%種別半田付け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 板金用フラックス(ハッコーペースト) HAKKO(白光)

    板金用フラックス(ハッコーペースト)

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    5日以内出荷
    鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
    用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。成分ワセリン、塩化亜鉛など種別半田付け保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
    トラスコ品番328-4212寸法(mm)Φ70×71質量(g)83
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(89件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本(30mL)
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
  • 交換用クリーニングワイヤー HAKKO(白光)

    交換用クリーニングワイヤー

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    適合599B
  • セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    CS-21/31用こて先 アルミ溶射こて先
    適合CS-21/CS-31材質銅+鉄メッキ
  • こて先クリーナー モノタロウ

    こて先クリーナー

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
    用途こて先の掃除に。材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼質量(g)約110(クリーナー含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71販売区分業務用
  • Pbフリーはんだペースト ニホンゲンマ

    Pbフリーはんだペースト

    ニホンゲンマ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    12日以内出荷
    Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好
    用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219含有量(wt%)ハライド:0.08±0.20RoHS指令(10物質対応)対応組成金属:Sn-3Ag-0.5Cu
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
    用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先クリーナー交換ブラシ モノタロウ

    こて先クリーナー交換ブラシ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    用途こて先クリーナー交換用ブラシです。材質(クリーナー)真鍮質量(g)約30販売区分業務用
  • プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス

    goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本(20mL)
    当日出荷
    高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
    成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
  • 交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    交換用クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(22件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    圧縮タイプのスポンジです。
    材質セルロース
  • サスゾールF(ステンレス用フラックス) HAKKO(白光)

    サスゾールF(ステンレス用フラックス)

    HAKKO(白光)(45件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個(30g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
    成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水種別半田付け比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt危険物の類別非危険物
  • こて先クリーナー goot(太洋電機産業)

    こて先クリーナー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。 本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製
    付属品交換クリーナー1個トラスコ品番332-2530直径(Φmm)59高さ(mm)60質量(g)80
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(500mL)
    当日出荷
    経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
    種別半田付け容量(mL)500ハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Sフラックス アサダ

    Sフラックス

    アサダ(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(100mL)
    当日出荷
    用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。仕様はんだ用トラスコ品番376-0430種別半田付け容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
  • 無洗浄タイプフラックス サンハヤト

    無洗浄タイプフラックス

    サンハヤト(5件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個(15mL)
    当日出荷
    無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
    用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ