カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「fs321」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]TOYOX(トヨックス)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から14日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
プラクティシャックル 小柳機工プラクティシャックル小柳機工
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.5使用荷重(t)3.5危険物の類別非危険物
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット旭精工
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ工進(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。
用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
はんだ ヘクスゾール 鉛入り HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛入りHAKKO(白光)
479税込527
1セット(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ50%、鉛50%融点(℃)183-215
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型]TOYOX(トヨックス)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。
用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
毛氈風フエルト ワタナベ工業毛氈風フエルトワタナベ工業
99,980税込109,978
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
従来の毛氈が持つ風合い、質感を再現したもので、あらゆるシーンで使用できます。
用途お茶席・舞台・廊下・装飾や社寺などの常備品として。適合防炎適合品材質ポリエステル100%長さ(m)30防炎性能試験番号EO-060284
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
プレート エンド (FS) MAZDA(マツダ)プレート エンド (FS)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ベアリングユニット UCFS NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFSNTN(エヌティーエヌ)
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
軸径(Φmm)105寸法L(mm)310寸法A(mm)94寸法S(mm)44寸法B(mm)112取付ボルトM33寸法N(mm)38寸法J(mm)242
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品
用途部品の交換に
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
海水用モーターポンプ FS-3210S-AAA-4 部品 工進海水用モーターポンプ FS-3210S-AAA-4 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
海水用モーターポンプ FS-3210S-AAA-4 部品
用途部品の交換に
減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型ニッセイ
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
V Series(VFS3210) SMCV Series(VFS3210)SMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチDahua(ダーファ・テクノロジー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
仕様●マネージド:非対応●レイヤー:非対応寸法(mm)150×110×42電源(V)DC47~57消費電力(W)アイドリング時:5、全負荷:最大120使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)ポート1~2:90以下、ポート3~8:30以下、合計120以下動作温度(℃)-30~+65RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応8ポート対応
海水用モーターポンプ FS-3224S-AAA-4 部品 工進海水用モーターポンプ FS-3224S-AAA-4 部品工進
969税込1,066
1個
4日以内出荷
海水用モーターポンプ FS-3224S-AAA-4 部品
用途部品の交換に
VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3210R) SMCVFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3210R)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3211R) SMCVFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3211R)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
MRQ - ロータリシリンダ SMCMRQ - ロータリシリンダSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3211 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3211SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
V Series(VFS3211) SMCV Series(VFS3211)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3210 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3210SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-15CB SMCロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-15CBSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(-) 標準形ストローク(mm)15ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3210R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3210RSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径G3/8ボディオプション(0) 標準ねじの種類G使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル
ロータリシリンダ MRQFS SMCロータリシリンダ MRQFSSMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。