カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 安全保護具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全標識(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs33」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)ラジエターホースOHNO(大野ゴム工業)(63件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ウォーターバイパスホース OHNO(大野ゴム工業)ウォーターバイパスホースOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
KV戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,198税込4,618
1箱(12個)
当日出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
639税込703
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
316L ヘルールティー コンサス316L ヘルールティーコンサス
28,980税込31,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
一方・二方・異径へルールチーズもあります。
材質ステンレス316L形状ヘルール
316L ヘルールエルボ コンサス316L ヘルールエルボコンサス
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質ステンレス316L形状ヘルール
316L サニタリーバタフライバルブ コンサス316L サニタリーバタフライバルブコンサス
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
リス PP コンテナー EBM(江部松商事)リス PP コンテナーEBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
種別クリア/グリーン容量(L)33外寸(mm)648×417×H155内寸(mm)602×377×H150EBM品番5636800
MGグラスター マイゾックスMGグラスターマイゾックス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
トルクリミッター付スパナ ユキワ精工トルクリミッター付スパナユキワ精工
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質スパナ先端部分:機械構造用炭素鋼商品構成単品
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30mハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。定格電流(A)200V-5A電線長さ(m)30電線仕様-太さ(mm2)3.5特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-心数(C)4
抗菌食卓用ふきん3枚入 アイセン抗菌食卓用ふきん3枚入アイセン
519税込571
1セット
6日以内出荷
材質レーヨン100%幅(mm)300高さ(mm)300質量(g)28奥行(mm)2
G1チャック用トルクリミッタ付 フックスパナ ユキワ精工G1チャック用トルクリミッタ付 フックスパナユキワ精工
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
316L ヘルール45°エルボ コンサス316L ヘルール45°エルボコンサス
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
材質ステンレス316L形状ヘルール
ヘッドなしスクリュー ワルターヘッドなしスクリューワルター
569税込626
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
316L ヘルールエキセントレデュサー コンサス316L ヘルールエキセントレデュサーコンサス
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス316L形状偏心レデュサー
ソフトタイプ フットサルジュニア用 MIKASA (ミカサ)ソフトタイプ フットサルジュニア用MIKASA (ミカサ)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ボールの中に詰め物が入っている為、空気を入れる必要がありません。
材質人工皮革、手縫いサックスブルー/イエロー質量(g)300サイズ(cm)円周:58~60
316L ヘルールコンセントレデュサー コンサス316L ヘルールコンセントレデュサーコンサス
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス316L形状同心レデュサー
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
呼び幅(mm)40材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
リニアウェイF・LWFS ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFS ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
7,898税込8,688
1個
32日以内出荷
リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3 RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
胴ベルト用ランヤード ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740YAESU(旧スタンダードホライゾン)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機 5W出力で広い通信エリアをカバー 高音質・多彩な機能・簡単操作
付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21)種類デジタル簡易無線登録局定格電圧(V)DC7.4±10%本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む)チャンネル数30通信方式単信プレストーク式電池寿命(時間)SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF)防塵防水性能IP68送信出力5W/2.5W/TW送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可)受信感度-2dBμV以下(BER=1%)変調方式4億FSK動作温度範囲(℃)-20~+60電波型式FIC/F1D/FIE/FIF本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず)低周波出力800mW以上(10%歪時)
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型ツヨロン(藤井電工)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。
用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付質量(g)約1400タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業電源用SPD LSシリーズ音羽電機工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式ツヨロン(藤井電工)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ワン・ハンド巻取機構により織ロープの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤードです。
ランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約1125タイプフルハーネス型用方式巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックFS-33アズワン品番64-9308-71ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)15
ストレートシャンクニュードリルミルチャック ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャックユキワ精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用シャンク径公差h6
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツインツヨロン(藤井電工)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付質量(g)約1330タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型ツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
ロックナット ユキワ精工ロックナットユキワ精工
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツインツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
商品タイプツインランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1235タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11アズワン品番64-9308-56ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツインツヨロン(藤井電工)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33KS、フックハンガー2個付RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツヨロン(藤井電工)
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。