カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(169)
  • 制御機器(12)
  • 溶接用品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs800」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用) アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用)

    アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
    用途工業用部品の接着・補修に。発泡スチロールなどのフォーム材の接着に。接着剤に柔軟性が必要な状況での接着に。トラスコ品番350-7848危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパースリムフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スーパースリムフィッシャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1個(8m)
    当日出荷
    極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
    用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
  • タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン 千代田通商

    タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー 千代田通商

    タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機

    シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

    三菱電機
    569,800税込626,780特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ

    保安道路企画
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
    用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース部(mm)200×140材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)140接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
  • 高速自動遮光面(キャップ型) レグルス

    高速自動遮光面(キャップ型)

    レグルス
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。視界が広い:遮光部100mmX93mm サイドビューにより左右にも視界確保 。装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用
    仕様●センサー数:5●戻り速度:0.06~1.2秒(スイッチ操作) AUTO機能有り●視野範囲(横X縦):100mmX93mm●遮光前明るさ:#3(サイドウィンドウ#5)●遮光後濃度調整範囲:#3(GRID)/手動:#4~#8(CUT)#8~#13(WELD)自動:-2~+2段階調整●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF手動ON/OFF(スイッチ操作)質量(g)540電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/25000感度調整シートスイッチ操作
  • シロッコ換気扇 三菱電機

    シロッコ換気扇

    三菱電機
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐力50フィストアンカーボルト  M16 カナイ

    高耐力50フィストアンカーボルト M16

    カナイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
    材質SWRCH35K 相当付属品M16ナット×1個表面処理デュラルコート建材試験センター第10A2458号
  • 高耐力フィストアンカーボルト カナイ

    高耐力フィストアンカーボルト

    カナイ
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
    付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-P

    LEM
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    オープンループ電流トランスデューサ。ホール効果測定原理。DC、AC、パルス電流の測定用。一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁。筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
    寸法(mm)ボア:22全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
  • 運べるスマホソファー BIBILAB

    運べるスマホソファー

    BIBILAB
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    【<改良版>運べるスマホソファ】軽量ウレタンを使用し、気軽に持ち運びができるスマホ用ソファです。高さ27cmの大きなひじ掛けにより、長時間のスマホタイムも快適に過ごすことができます。カバーのファスナーを改良し、快適に組み立てができるようになりました。【重さ5.8kg】しっかり肘掛け&背もたれ付きの一人掛けソファながらも、重さ5.8kgなので楽々運べる。部屋の中、別の部屋への移動も快適。使用しない時はベッドの上に持ち上げて置いておくこともできます。移動簡単、自由なお部屋のレイアウトで邪魔になりにくい。【軽量ウレタン】軽量ながらも、しっかりと身体を支えることのできる適度な硬さのウレタンクッションを使用しています。底づき感のない十分なウレタン密度と、ソファの柔らかい座り心地を両立するため、調整を重ねました。【洗えるソファ】本体カバーとヘッドレストカバーは洗濯OK。通年を通して清潔な状態を保つことができます。【改良カバー】ファスナーを改良し、快適スムーズにカバーの交換ができるようになりました。詳細は動画をご確認ください。"・寸法 。幅71cm x 奥行79.5cm x 高さ75.5cm / 座面の高さ約16cm 。・構造部材 。ウレタンフォーム 。・カバー 。ポリエステル100% 。・クッション材 。本体?ウレタンフォーム 。ヘッドレスト?ポリエステル綿 。・重量 。約3.0kg"
  • HTFS 800-P LEM

    HTFS 800-P

    LEM
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEM

    LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2

    LEM
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
    寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
  • CDスタッド溶接機 日本フラッシュ

    CDスタッド溶接機

    日本フラッシュ
    999,800税込1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
    用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒質量(kg)25電流(A)20電源(V)AC100コンデンサ容量(μF)(200V)132000ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6電源コード(m)1.25sq×3c‐5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:200入力周波数(Hz)50/60
  • ポストフレックス スリムベースタイプ グリーンクロス

    ポストフレックス スリムベースタイプ

    グリーンクロス
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    ベース幅が14cmの省スペースタイプです。設置箇所が狭い場合に最適です。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。区画線上、縁石上に。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)140
  • HTFS 800-P/SP2 LEM

    HTFS 800-P/SP2

    LEM
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    22,980税込25,278
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 800W FS Platinum LH パワーサプライ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    800W FS Platinum LH パワーサプライ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    効率94%、80PLUSPlatinum認定のHPEFlex Slot1600W電源。
    各種認証80PLUS PLATINUM
  • かぶせ式レンズキャップ Nikon(ニコン)

    かぶせ式レンズキャップ

    Nikon(ニコン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • CDスタッド溶接機 日本フラッシュ

    CDスタッド溶接機

    日本フラッシュ
    769,800税込846,780
    1台
    31日以内出荷
    ベストセラー機 FS-800Sの後継機。溶接径Φ9まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス:オネジ M8ツバ付(溶接径Φ9)まで、メネジ 溶接径Φ8(内径M5)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー
    用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M8、Φ6~Φ8 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)108000(200V)本体質量(kg)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520充電時間200Vまで約6秒最高電圧(V)200
  • スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュ

    スタッドガン 標準ガン

    日本フラッシュ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
  • スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュ

    スタッドガン コーナーガン

    日本フラッシュ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
  • スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュ

    スタッドガン 標準ガン

    日本フラッシュ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S仕様推奨溶接径:~Φ9
  • スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュ

    スタッドガン コーナーガン

    日本フラッシュ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S仕様推奨溶接径:~Φ9
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • 線止めバー 日東工業

    線止めバー

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドレスベルト ベルスター

    エンドレスベルト

    ベルスター(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
    用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)幅(mm)100材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915
  • ケーブルホルダー(FS用) 日東工業

    ケーブルホルダー(FS用)

    日東工業
    9,598税込10,558
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラステープ 富士インパルス

    ガラステープ

    富士インパルス
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
    構成部品消耗部品
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS質量(g/セット)891トラスコ品番415-9926材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)891表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • ケーブルホルダー 日東工業

    ケーブルホルダー

    日東工業
    9,598税込10,558
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PCブラック
  • ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業

    ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMC

    バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~

    SMC
    99,980税込109,978特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
    サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
  • ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業

    ケーブルトレイ(奥行用)

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6塗装色ブラック外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付パネル(FS用) 日東工業

    換気扇付パネル(FS用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
    材質パネル鉄t1.0塗装色ブラック仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ外形寸法D(mm)59外形寸法H(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(連結用) 日東工業

    ケーブルトレイ(連結用)

    日東工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    材質正面パネル 鉄t1.0トレイ本体 鉄t1.6塗装色ブラック適合機種FS(FSS、FSST、FSH、-2ME1を除く W=700用) (FSG、FS□-8□Jを除く W=800用)質量(kg)0.9外形寸法D(mm)97.7外形寸法W(mm)655外形寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

    ザ・バイクカバー(防炎タイプ)

    アラデン(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
    用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【EPSON/エプソン】。★プロジェクター。Home Cinema 2350。Home Cinema 3800。Home Cinema 880。Pro Cinema 6040UB。Pro Cinema LS12000。Pro L1060U。Pro L1060UNL。Pro L1060W。Pro L1060WNL。Pro L1070U。Pro L1070UNL。Pro L1070W。Pro L1070WNL。Pro L1075U。Pro L1075UNL。Pro L1490U。Pro L1490UNL。Pro L1495U。Pro L1495UNL。Pro L1500UH。Pro L1500UHNL。Pro L1505UH。Pro L1505UHNL。Pro L1715SNL。Pro L1750UNL。Pro L1755UNL。Pro L30000UNL。Pro L30002UNL。EB-810E。EB-815E。EB-L1500UH。EB-L1505UH。EB-L1750U。EB-L1755U。EB-L30000U。EB-L30002U。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU2113W。EB-PU2116W。EB-PU2120W。EB-PU2213B。EB-PU2216B。EB-PU2220B。EH-LS10000。EH-LS10500。EH-LS12000。EH-LS300B。EH-LS300W。EH-LS500B。EH-LS500W。EH-LS650B。EH-LS650W。EH-LS800B。EH-LS800W。EH-TW5825。EH-TW6250。EH-TW7000。EH-TW7100。EH-TW8300。EH-TW8300W。EH-TW8400。EH-TW8400W。ELPDC30。★パソコン。Endeavor AT20。Endeavor JN4300-2。Endeavor JT40-2。Endeavor MR5000。Endeavor MR8400。Endeavor NA521E-2。Endeavor NA710E。Endeavor NA711E。Endeavor NJ4400E-2。Endeavor NJ7500E。Endeavor NL1000E。Endeavor Pro9200。Endeavor SG100E。Endeavor ST210E。【CANON/キヤノン】。★プロジェクター。WUX10。WUX10 Mark II。WUX400ST。WUX450。WUX450ST。WUX500。WUX500ST。WUX520。WUX4000。WUX5000。WUX5800。WUX5800Z。WUX6000。WUX6010。WUX6500。WUX6600Z。WUX6700。WUX7000Z。WUX7500。WX450ST。WX520。WX6000。C-13W。LH-WU350UST。LH-WX370UST。LV-HD420。LV-WU360。LV-WX310ST。LV-WX320。LV-WX370。LV-X301。LV-X310ST。LV-X320。LV-X350。LV-X420。LX-MU500。LX-MU500Z。LX-MW500。SX6000。【Pioneer/パイオニア】。★ブルーレイ/DVD。UDP-LX800。UDP-LX500。BDP-LX58。BDP-LX88。★ホームシアターシステム。FS-EB70。HTP-CS1。HTP-HW950。HTP-LX51。HTP-S323。HTP-S333。HTP-S353。HTP-S363。HTP-S525。HTP-S535。HTP-S727。HTP-S737。HTP-S757。HTP-S767。HTP-SB510。HTP-SB550。HTP-SB560。HTP-SB760。HTZ-HW616BD。HTZ-HW919BD。HTZ-LX61DV。MCS-434。SBX-N500。SBX-N700。VSX-S510+S-HSL300。【RICOH/リコー】。★プロジェクター。RICOH PJ HD5452。RICOH PJ HDL3530。RICOH PJ S2440。RICOH PJ UHL5970。RICOH PJ WU5570。RICOH PJ WUC4650。RICOH PJ WUL5860。RICOH PJ WUL5970。RICOH PJ WUL6281。RICOH PJ WX2440。RICOH PJ WX3351。RICOH PJ WX3351N。RICOH PJ WX4152。RICOH PJ WX4152N。RICOH PJ WX4152NI。RICOH PJ WX4153。RICOH PJ WX4153N。RICOH PJ WX4241。RICOH PJ WX4241N。RICOH PJ WX5462。RICOH PJ WXC1210。RICOH PJ WXC4660。RICOH PJ WXL3540。RICOH PJ WXL4760。RICOH PJ WXL4960。RICOH PJ WXL4960NI。RICOH PJ WXL5860。RICOH PJ X2440。RICOH PJ X3351。RICOH PJ X3351N。RICOH PJ X5580。【YAMAHA/ヤマハ】。★アンプ。CX-A5000。CX-A5100。CX-A5200。★ホームシアターシステム。HTY-250。YHT-3067JP。YHT-503JP。YHT-5067JP。YHT-702JP。YHT-902JP。YHT-903JP。YHT-S350。YHT-S351。YHT-S400。YHT-S401。★サウンドバー。YSP-1600。YSP-2200。YSP-2500。YSP-3000。YSP-3300。YSP-4000。YSP-4100。YSP-4300。YSP-5100。YSP-5600。YSP-600。【BUFFALO/バッファロー】。HDD。PD-2000。PD-2000E。PD-2000E-L。PD-2000-L。PD-2000-LV。PD-2000-V。PD-2000-XL。【Anker/アンカー】。★サウンドバー。Soundcore Infini 2。Soundcore Infini Pro。★ホームプロジェクター。Nebula Cosmos。Nebula Cosmos Laser。Nebula Cosmos Laser 4K。Nebula Cosmos Max。Nebula Solar。モバイルプロジェクター。Nebula Vega Portable。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス