カテゴリ

  • 自転車部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)

「fsa-100」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE BB386EVO 48x32 170 FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE BB386EVO 48x32 170FSA
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。K-Force Modular BB386EVOロードクランクセットはグラベル、アドベンチャー、またはロードに適した最新のクランクセットです。 適応幅の広いBB386EVO 30mmスピンドルは、メジャーなBB規格に適合し、多くのフレームに取り付けが可能です。 スーパーコンパクト規格の48/32 もしくは46/30のチェーンリングコンビネーションから選択可能です。中空UDカーボンアーム7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドルダイレクトマウント式冷間鍛造+100%CNC アウターチェーンリング+BCD 90mm インナーチェーンリングクロモリチェーンリングボルトFSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNTニュートラル質量(g)650タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズK-FORCE互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S、BB386分野ロード、 グラベルテクノロジーBB386EVO、 DirectMount、 Hollow Carbon、 Modularホール数4
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12 FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12FSA
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アームカーボンコンポジットアームAL7075製100%CNCチェーンリング30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドルアウターチェーンリング ダイレクトマウント11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/3012S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33556グラム(50/34T)
材質カーボンタイプクランクセットシリーズK-FORCE互換性BB386EVO分野ロードテクノロジーBB386EVO、 DirectMount
スポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 100mm -6°B1 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 100mm -6°B1FSA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)AL6061素材を3D鍛造、CNC加工アロイフェイスプレートクロモリハードウェア-6° x L90, 100, 110, 120, 130mmΦ31.8mmハンドルバークランプ33.5mmのフォーククランプスタックハイトフォークコラムサイズ 直径28.6mmファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル
スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 100mm ±6° FSAスポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 100mm ±6°FSA
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工4ボルト冷間鍛造フェイスプレートクロモリハードウェア±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mmハンドルバークランプ径Φ31.8mmフォーククランプスタックハイト40mm
タイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 100mm OS-160 A9 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 100mm OS-160 A9FSA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)ロープロファイルのフロント部分ステアリング時の回転制限なしボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6クロモリハードウェア専用設計のフレームとヘッドセットが必要直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ30mmのフォーククランプスタックハイト互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
スポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light carbon 100mm 6° FSAスポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light carbon 100mm 6°FSA
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。モノコックカーボンボディモノコックカーボンファイバー構造を用いて、素材の量を細かく制御し、剛性と軽量性を備えた製品を作りました。アルミ製フェイスプレートアルミニウムは多くの利点を持つ多用途に使える金属です。軽量性および柔軟性の両方を備えています。チタン製ハードウェアチタンはスチールより軽量で、優れた耐久性を誇ります。モノコックカーボンボディアロイフェイスプレートチタニウム ハードウェアShim to adapt 1-1/4” stem to 1-1/8” steer tube included40mm フォーククランプスタックヘイトt
タイプステムシリーズK-FORCE角度(°)-6分野ロード、 グラベル
スポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light 2.0 alloy 100mm FSAスポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light 2.0 alloy 100mmFSA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。Alloy 6061/T6 ボディとフェイスプレートを使用チタニウムハードウェアΦ31.8mm ハンドルバークランプ33.5mm フォーククランプスタックハイト
ニュートラルタイプステムシリーズK-FORCE角度(°)±6素材アルミ、 アルミ+カーボン分野ロード、 グラベル、 シクロクロス
スポーツバイク用シートポスト FSA SP AGX FLOWTRON SB0 27.2 trav 100mm FSAスポーツバイク用シートポスト FSA SP AGX FLOWTRON SB0 27.2 trav 100mmFSA
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。容易な調整FSAフロートロンシートポストはコンパクトで軽量な高性能パーツです。FSAはまた、ライダーがレバー作動力を調整できるようアクチュエータスプリングを開発しました。一体化ヘッド部はスタンチョンと一体化され、外見のよさだけでなく、挿入量を減らすことが可能になりました。新しい径FSAは、主にXCとマラソン用に設計されたΦ27.2の新しい直径オプションを設定しました。軽量のアロイシールドカートリッジ特別なケーブルクランプによりドロッパーの高さを遠隔レバーで操作可能ドロッパー用遠隔レバーの重量 - 80g3本ピン真鍮キー溝システム一体型のスタンチョンとシートポストヘッドインターナルケーブルルーティングCamによって製作されたアクチュエーターは遠隔レバーにより3つの高さに調整可能クランプ - 2 ボルト直径7mmの基本的なサドルレールに対応する7×9mmの楕円型レール伸縮箇所を除いたシートポスト長 - 363mmシートポスト径27.2mm伸縮可能長 - 100mm挿入深さ(最短) - 100mm + 35mm挿入深さ(最長) - 250mm + 35mmシートセットバック - 0/15mmを選択可能
長さ(mm)363ブラックタイプドロッパーポスト素材アルミ間隔(mm)シートポスト:0/15分野グラベルテクノロジーAGX
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ荷重-変位測定ユニット FSA シリーズイマダ
589,800税込648,780
1台
31日以内出荷
荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
アクアフィット 古河電工(古河電気工業)アクアフィット古河電工(古河電気工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所センサブラケット アルミフレーム用ブラケット岩田製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。
材質SUS304適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800