カテゴリ
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fsb-30」の検索結果

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
底板カバー支持バンド(接続部兼用)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から16日以内出荷吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥37,980税込¥41,7781個11日以内出荷かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器 投入ブラケット付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式)投入ブラケット付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥46,980税込¥51,6781個11日以内出荷バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ファンカバー
空調服(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391セット(2個)当日出荷■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。 ■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。 ■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。用途空調服オプションパーツセット内容ファンカバー2個材質ポリプロピレン色黒質量(g)82g(2個)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】
ダイヤトレンド¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷インタフェースコンバータフルセットバッグDIFC-FSB4ECのセット内容は、DIFC-UCGE、DIFC-UC4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、DUCMB30、DUCC30、DEH-G5M、USB充電器、LANケーブル 3本、スクリュードライバーの13点です。専用のキャリーバッグ入りなのでケーブル収納ができ、持ち運びに便利な製品です。DIFC-FSB4CにDUCC30と、スイッチングハブが追加され、接続拡張性が向上しましたRoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステンレス戸車 ベアリング入
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(12個)3日以内出荷から4日以内出荷ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。色ステンレスタイプ丸型
タクティカルライディングブーツ
FLAGSHIP(フラッグシップ)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781足5日以内出荷から7日以内出荷素早い脱着を可能とするSPINONシステムを2つ装備し、履き口と甲部分をそれぞれ独立して調整可能。様々な場面で高いグリップ力を発揮するオリジナルソールや透湿防水フィルム「ヴォクサーム」を用いた多用途ライディングブーツ。靴タイプブーツ
ストラテージショートブーツ
FLAGSHIP(フラッグシップ)¥21,980税込¥24,1781足7日以内出荷通年モデル 品番:FSB-804。ストラテージショートブーツ。ミリタリーテイストなデザインはジーンズやカーゴパンツはもちろん、ライディングパンツとの相性も抜群。スムーズな着脱を実現するリールシステム"SPINーON"を片足に二つ採用しフィット感の調整が可能。足さばきがし易いショート丈で歩き易く、軽量でクッション性に優れたソールによりバイク用ながら歩行時も非常に疲れにくいブーツ。透湿防水フィルム"ヴォクサーム"を内蔵し雨天走行にも対応。用途SPINONシステム。防水仕様。オリジナルソール。透湿性。リフレクター装備。シフトガード装備。くるぶしパッド装備素材人工皮革(マイクロファイバー)/ナイロン/ヴォクサーム/ポリエステルメッシュ