カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)

「fsb-30」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
空調服(R) フィルター 空調服空調服(R) フィルター空調服
1,890税込2,079
1個(30枚)
当日出荷
FSBSET2の替え用のフィルターです。
セット内容フィルター30枚アズワン品番64-8531-30
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。 フィンガースプレーキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
底板カバー支持バンド(接続部兼用) ネグロス電工底板カバー支持バンド(接続部兼用)ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。
用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.83MB)
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器 投入ブラケット付 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器 投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.83MB)
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式)投入ブラケット付 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式)投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)
45,980税込50,578
1個
11日以内出荷
バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.83MB)
空調服(R) ファンカバー 空調服空調服(R) ファンカバー空調服(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(2個)
当日出荷
■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。 ■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。 ■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツセット内容ファンカバー2個材質ポリプロピレン質量(g)82g(2個)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
タクティカルライディングブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ)タクティカルライディングブーツFLAGSHIP(フラッグシップ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1足
3日以内出荷から4日以内出荷
素早い脱着を可能とするSPINONシステムを2つ装備し、履き口と甲部分をそれぞれ独立して調整可能。様々な場面で高いグリップ力を発揮するオリジナルソールや透湿防水フィルム「ヴォクサーム」を用いた多用途ライディングブーツ。
靴タイプブーツ
ワールド ステンレス戸車 ベアリング入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンレス戸車 ベアリング入FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(12個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。
タイプ丸型ステンレス
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ三菱電機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ストラテージショートブーツ FLAGSHIP(フラッグシップ)ストラテージショートブーツFLAGSHIP(フラッグシップ)
21,980税込24,178
1足
5日以内出荷
通年モデル 品番:FSB-804ストラテージショートブーツミリタリーテイストなデザインはジーンズやカーゴパンツはもちろん、ライディングパンツとの相性も抜群。スムーズな着脱を実現するリールシステム"SPINーON"を片足に二つ採用しフィット感の調整が可能。足さばきがし易いショート丈で歩き易く、軽量でクッション性に優れたソールによりバイク用ながら歩行時も非常に疲れにくいブーツ。透湿防水フィルム"ヴォクサーム"を内蔵し雨天走行にも対応。
用途SPINONシステム防水仕様オリジナルソール透湿性リフレクター装備シフトガード装備くるぶしパッド装備素材人工皮革(マイクロファイバー)/ナイロン/ヴォクサーム/ポリエステルメッシュ
六角穴付きフランジボルト M6-30 NTB六角穴付きフランジボルト M6-30NTB
1,098税込1,208
1セット(10本)
10日以内出荷
M6-30 ピッチ 1.0半ネジ六角穴 5 mmユニクロ
ねじサイズM6
六角穴付きフランジボルト M8-30 NTB六角穴付きフランジボルト M8-30NTB
1,298税込1,428
1セット(10本)
10日以内出荷
M8-30 ピッチ 1.25六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
六角穴付きフランジボルト M8-30 NTB六角穴付きフランジボルト M8-30NTB
1,798税込1,978
1セット(10本)
10日以内出荷
M8-30 ピッチ 1.25六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8