9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度60 形状I 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状I 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 粒度60 形状F 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒I
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 形状I 粒度36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色N
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状N 粒度36 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P 最高使用回転速度(min-1)28800
1本ほか
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒F
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36 粒度36 形状F 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)35800
1本ほか
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクI
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 形状I 粒度60 砥粒PA(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
439 税込483
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状F 粒度36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
529 税込582
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白I
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×28×6×38 粒度46 形状I 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)44800
1本ほか
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)