「ft ビス」の検索結果
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理三価メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭焼付けカラー塗装仕上げのタッピングビス
用途「使用できる品番」を参照してご使用ください
材質鉄
寸法(mm)3.5×25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)
寸法(mm)260×165×12
質量(g)690
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
連続使用時間(時間)最大20
インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
相対湿度5~95%(結露ないこと)
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet
充電時間(時間)約4.5(満充電まで)
バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)
OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R)5.2
インジケータLED、バイブレーター
動作温度範囲(℃)-20~55
カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)
容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)
アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)
落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード
寸法(mm)185×70×23.8
サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット)
質量(g)295、バッテリ含む
温度範囲(℃)充電時:0から45
機能OTGあり、 USBタイプC経由
バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
メモリー3GB RAM / 32GB Flash
相対湿度5%から95% (結露無いこと)
防塵防水性能IP67
使用CPUオクタコア 2GHz
保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く)
充電時間(時間)満充電まで約4.5
スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)
動作時間20時間以上
スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまで
OSAndroid 12
内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)
言語表示多言語
耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMI
タッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
インジケータLED、 バイブレーター、 スピーカー
キーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き
対応コードバーコード、二次元バーコード
動作温度範囲(℃)-20から60
商品タイプハンディターミナル
落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時)
デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42Gears
USBUSB 2.0、 タイプC
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なデュアルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード
色カーボン ブラック
質量(g)127
ケーブル長(m)2.3
対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series
接続方式USB
マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク
周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz
応答周波数(Hz)マイク:150~6800
動作温度(℃)0~45
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力(mW)スピーカー:50
音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1
音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
スピーカーサイズ(mm)30
コネクタタイプUSB-A
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
BC-NL3000U2 TypeCモデル
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V)DC5/0.5A
保護等級IP42
読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間3年
ケーブルストレートケーブル(2.0m)
動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)
照度(Lux)10万以下
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。会議の開始時刻に達すると、ユーザーはLEDボタンとイヤノット通知によってアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格であるとはいえ、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを提供する軽量なデュアルイヤーカップデザインにおいて機能性には一切の妥協がありません。単一指向性のECMノイズキャンセリングマイクにより、周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-AまたはType-C接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
耐荷重50kg タテヨコ設置可能 位置調整機能付き RoHS指令準拠。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量デュアルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します。【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブル
色カーボン ブラック
接続方式Bluetooth(R)、USB A
充電時間(時間)2.2
スピーカーステレオ
応答周波数(Hz)マイク:80~6800
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
RoHS指令(10物質対応)対応
通話時間最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能
Bluetooth5
プロファイルBluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP)
装着方式両耳
通信距離(m)65(213フィート)
イヤホン形状オーバーヘッド
使用帯域スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz)
スピーカーサイズ(mm)30
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)音楽:最大45
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量シングルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します。【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブル
色カーボン ブラック
接続方式Bluetooth(R)、USB A
充電時間(時間)2.2
スピーカーステレオ
応答周波数(Hz)マイク:80~6800
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
RoHS指令(10物質対応)対応
通話時間最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能
Bluetooth5
プロファイルBluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP)
装着方式片耳
通信距離(m)65(213フィート)
イヤホン形状オーバーヘッド
使用帯域スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz)
スピーカーサイズ(mm)30
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)音楽:最大45
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ソフトバンクのLTE網専用。AMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途ソフトバンクのLTE回線専用モデル。ソフトバンクのLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
保証期間3年
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。
仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
保証期間3年
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
付属品ポインタカード
色カーボン ブラック
質量(g)87
ケーブル長(m)2.3
対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series
接続方式USB
マイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク
周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz
応答周波数(Hz)マイク:150~6800
動作温度(℃)0~45
スピーカー部インピーダンス(Ω)32
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力(mW)スピーカー:50
音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1
音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド
スピーカーサイズ(mm)30
コネクタタイプUSB-A
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。会議の開始時刻に達すると、ユーザーはLEDボタンとイヤノット通知によってアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップデザインにおいて機能性には一切の妥協がありません。単一指向性のECMノイズキャンセリングマイクにより、周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-AまたはType-C接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
フルHD1080pの高画質及びRightLightTM自動光補正技術によって、暗所や逆光といった環境下においても鮮明な画像を届けることができ、ビジネスシーンにおける様々な会議環境に適応します。また、ノイズリダクション機能付きモノラルマイクによって、周囲が騒がしい場合も通話の妨げとならず、リモートワーク、ハイブリッドワークにも適した商品です。
法人向けのデバイス管理サービス「ロジクール Sync」を活用すれば、IT管理者が一括してデバイスを管理でき、遠隔でもデバイスのトラブル対応やファームウェアの更新に対応できます。
Logi Tuneをダウンロードする必要があります。(こちら でWindows(R)/macOS用を入手可能 )
ビデオ会議用として企業が安心して利用できる、Microsoft Teams、 Google Meet及びZoom認証製品であり、そのほかの一般的な会議・通話プラットフォームでも優れたパフォーマンスを発揮するため、ビデオ会議用のデバイスとして安心して導入いただけます。
色グラファイト
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows(R) 10以降 macOS 10.15以降 Chrome OSTM
レンズプラスチック
機能RightLightTM テクノロジー、プライバシーシャッター
解像度1080p/30fps、720p/30fps
視野角70°
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクノイズリダクション機能付きモノラルマイク
周辺装置I/FUSB-C プラグ&プレイ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!!
トレスパ天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。
主に実験台・研究施設に最適です。三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.72MB)
アジャスター防振タイプ・ネジ径M12×P1.75
ソフトバンクのLTE網専用。AMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
用途ソフトバンクのLTE回線専用モデル。ソフトバンクのLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
色グレー
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
保証期間5年
伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1
伝送方法LTE
RoHS指令(10物質対応)対応
「SWYTCH」は、コネクタとハブ、エクステンダーによって構成されており、Microsoft Teams RoomsやZoom RoomsなどのUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス
プレイを使用する会議室ソリューションに対応しています。
独自のDisplayLinkTMプラグアンドプレイ技術により、ノートPCのUSBポートを1本のケーブルに繋ぐだけで、HDMI接続のディスプレイを使用できます。
同じケーブルを用いてUSB接続の会議カメラやマイク、スピーカーにも接続できるので、設定変更やケーブルの差し替えをせずに高画質ビデオやコンテンツを共有できます。
Microsoft Teams RoomsやZoom Roomsなどのタッチコントロールの会議室ソリューションを簡単に導入できるうえ、その他のUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス
プレイを使用するサービスもサポートできます。
USB 3.0のType AとType Cが一体化したコネクタなので、WindowsのノートPCでも、MacBookあるいはChromebookであっても1本のケーブルに繋ぐだけで使用できます。
あらゆるビデオ会議アプリケーション、ウェビナーサービスまたはストリーミングプラットフォームにおいて、会議室内のAV機器をケーブル1本で使用できるので、ドングルや
スプリッター、HDMIを省いて、配線をスッキリさせることも可能です。
コネクタをテーブルに設置した付属のマグネット・ドックにつけたり、ケーブルを固定したりすることで、配線を片付けることもできます。
仕様【システム要件】<会議室機器>ディスプレイ: HDMI入力、会議カメラ: スピーカーフォン搭載のUSB会議カメラ、<ノートパソコン>USB 3.0ポート: Type AまたはType C、USB電源供給: USB Type C経由で充電する対応ノートパソコンに対して最大60ワット、DisplayLink Plug and DisplayTMドライバーを含むオペレーティングシステム: Windows(R) 10、macOS 10.15以降、およびChrome OSTM 75以降
付属品Swytchハブ、Swytchエクステンダー、Swytchコネクター(1.5mUSBケーブル付き)、Swytchハブ電源(100~240V)、Swytchハブ エクステンダー電源(100~240V)、USB 3.0ケーブル(5m)、USB 3.0ケーブル(2.2m)、HDMI 2.0ケーブル(2.0m)、取り付け用付属品、取扱説明書、保証書、保証規定
仕様1会議室のディスプレイ数: 1、最大解像度とフレームレート: ディスプレイ:4K/60fps、カメラ:4K/30fps、ノートパソコン オーディオ(ローカル共有用): あり、ノートパソコン オーディオ(オンライン会議用): あり(システムオーディオを使ったコンテンツ共有をサポートするサービス)、デバイス管理: ロジクールSync
インターフェース<Swytchハブ>電源、HDMI 2.0 - ディスプレイ、HDMI 2.0 - 会議室パソコン、USB 3.0 Type A - 会議カメラ、USB 3.0 Type C - 会議室パソコン、USB 3.0 Type C - Swytchエクステンダー、<Swytchエクステンダー>電源、USB 3.0 Type A - Swytchハブ、USB 3.0 Type C - Swytchコネクタ、USB 3.0 Micro B - Swytchコネクタ、<Swytchコネクタ> USB 3.0 - ノートパソコン(Type AまたはType Cポート搭載)
取付け方法<Swytchハブ> ロジクール パソコンマウント対応(含まれていません)、<Swytchエクステンダー> 25mmグロメット穴を通して取り付け、または同梱の取り付けハードウェアを使ってテーブルの下に取り付けます。<Swytchコネクタ> 磁気ドックが含まれています。
互換性<会議カメラ>USB経由で接続する会議カメラに対応(ロジクールRally、MeetUp、およびGROUPなど)、<会議室ソリューション>Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、USB接続の会議カメラとHDMI接続のディスプレイを使用するその他の会議室ソリューションにも対応しています。互換性に関する詳細情報は、www.logicool.co.jp/swytch-setupをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。 EA660-0ANFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。、 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。、 また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。、 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系、SoftBank系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属
寸法(mm)283×192×15
サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
質量(g)990
通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2、【WWAN】Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28
インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック
バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM
ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
防塵防水性能IP65
使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ
OSWindows 11 IoT Enterprise
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
容量(GB)8
落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
防水IP65
駆動時間(時間)最大連続駆動時間7時間(4G LTEモデル)
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックスイッチャーです。最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換。マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート。一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)。切替操作方法-フロントパネル プッシュボタン、RS-232。ATEN VKコントローラー対応。PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応。ラックマウント金具同梱。ソフトウェア不要。UVCクラスをサポートする主要なOSに対応
付属品AC電源コード×1、AC電源アダプタ×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.98
接点【カラースペース】NV12
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力DC12V:6.50W:92BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート 】164.6×200×44
材質(ケース)メタル
制御【RS-232C】 インターフェース:RJ-45、ビットレート:50bps~921.6Kbps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル:TxD, RxD, GND、【RS-485】 PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA、インターフェース : ターミナルブロック、フロー制御:N/A、FIFO 64 bytes、ビットレート:50bps~115200bps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル : Data+(B), Data-(A), GND、回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF
解像度【USBカメラ入力】720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、2160p24, 2160p25, 2160p30、【PGM HDMI出力】HD Video Standards、720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、 / 【Ultra HD Video Standards】2160p24, 2160p25, 2160p30、【USBビデオ出力】4Kp30 (MJPEG)、1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)
動作環境PC/Mac:CPU: Intel(R) i3 Dual Core 2.8Ghz以上、RAM: 4GB以上、USB Type-Aインターフェースを持つこと
コネクタビデオ入力 USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1、USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1、オーディオ入力 USB 2.0 Type-A メス (White)×1、ビデオ出力 HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1、USBポート USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue)、(USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています)
動作温度(℃)0~40
OSWindows10以降、Mac OS 12以降
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタ【入力】AC 100V-240V【出力】DC12V 3.3A
オーディオ【サンプリングレート】16-bit PCMオーディオ, 48KHz
グリーンマーク認定
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)
寸法(mm)260×165×12
サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits
質量(g)690
タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
連続使用時間(時間)最大20
インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
相対湿度5~95%(結露ないこと)
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet
充電時間(時間)約4.5(満充電まで)
バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)
OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R)5.2
インジケータLED、バイブレーター
動作温度範囲(℃)-20~55
カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)
容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)
アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)
落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
CAMLIVE PRO(TM) クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430は、ライブストリーミング用に4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャーし、任意の2系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM/ループスルーおよびライブストリーミング用の4K30P UVC USB-Cのデュアル出力を実現しています。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品。2系統のビデオ出力: プレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM×1/ループスルー×1。オーディオミキサー機能-4系統のHDMIエンベデッドオーディオと1系統のLINEオーディオでナレーションや音楽をミキシング可能。多彩なシーン切替方法-フロントパネルプッシュボタン、ATEN VKコントロールシステムによるRS-232シリアル(RJ-45接続)、WindowsベースのOnAir Liteアプリ(USB接続)。ATEN OnAir Liteアプリ-AVソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト(フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等の大手ストリーミングサービスと互換性。UVC/UAC 1.1サポート。USB-C 3.2 Gen1プラグアンドプレイ。Windows、Mac OSの主要バージョンで動作
質量(kg)1.03
出力【PGMビデオ出力】:720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/30p/50p/60p、 / 【無圧縮USBビデオストリーム(UVC)/オーディオ(UAC)】720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/25p/30p(無圧縮ビデオストリームはUSB 3.1接続時のみ有効です)
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力DC12V:20.49W:100BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×16.46×44
材質(ケース)メタル
制御【RS-232C】 RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルをご確認ください)、フローコントロール:RTS/CTS、XON/XOFF、FIFO:64バイト / Baud Rate:50bps~921.6kbps、ストップビット:2ストップビット(9600 8N2) or 1ストップビット(1,1.5, 2)、パリティなし、Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND、【USB】 ATEN OnAir Liteアプリ(Microsoftストアのみで入手可能)
解像度【ビデオ入力】720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096×2160 25p/30p/60p、3840×2160 25p/30p/60p、(HDCPは非対応です)
動作環境PC/Mac:CPU:Intel(R) i3 Dual Core 2.8 Ghz以上、RAM:4GB以上、USB-C インターフェース または USB-A インターフェース
コネクタビデオ入力 HDMI Type-A メス×4(Black)、USBポート (Black)USB-C 3.2 Gen1×1、(製品パッケージにUSB-C→USB-CケーブルおよびUSB-C→USB-Aケーブルを同梱)、ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1(PGMビデオ、Black)、HDMI Type-A メス×1(ループスルービデオ、Black)、オーディオ入力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1、オーディオ出力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1
動作温度(℃)0~40
OSWindows 10以降 、Mac OS X 10.13以降
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ【サンプリングレート】16ビット PCMオーディオ、44.1KHzおよび48KHz
グリーンマーク認定
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 、 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。、 また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。、 TB170-QDJ2UMNG は、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。、 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系、SoftBank系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属
寸法(mm)283×192×15
サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
質量(g)990
通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2、【WWAN】Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28
インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック
バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM
ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
防塵防水性能IP65
使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ
OSWindows 11 IoT Enterprise
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
シンボルQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応
容量(GB)8
落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
防水IP65
駆動時間(時間)最大連続駆動時間7時間(4G LTEモデル)
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
RoomMateは、ビデオコラボレーションに特化したアプライアンスです。あらゆるスペースをアプライアンスベースのビデオ会議室に変えることができます。RoomMateにはCollabOSが搭載されており、Microsoft Teams Rooms on AndroidやZoom Roomsアプライアンスなどの主要なビデオ会議サービスを簡単に導入できます。RallyシステムまたはMeetUPをRoomMateに接続し、ロジクール TapタッチコントローラやScribeホワイトボードカメラなどのコラボレーションデバイスを会議室に追加できます。洗練された薄型フォームファクターのRoomMateは、1~2台のディスプレイでHD品質のビデオ会議を実施するのに必要なすべての機能を提供します。オプションのPCマウントを使用すれば、ディスプレイ背面、キャビネット内、テーブル下に目立たないように設置でき、ケーブルリテンションによる配線の整頓も可能です。
セット内容ロジクール RoomMate、電源、ACケーブル、取り付けプレート、リモコン、取扱説明書、保証規定
電源自動検出
ケーブル長(m)DCケーブル:1.5/ACケーブル:1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34.5×161×211
保証期間2年間
動作電圧100~240V、19V
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(A)4.74
対応ソフトウェアオペレーションシステム:ロジクールCollabOS1.4以上/デバイス管理:ロジクール Syncおよび対応のデバイス管理プラットフォーム
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
TRW Brake Fluid DOT 3。DOT 3ブレーキフルードは、ドラムブレーキや油圧クラッチシステムの搭載車両に設計されています。主に日本車向け推奨しています。TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
規格FMVSS:DOT3/JIS:BF-3
沸点(℃)ドライ210、ウェット140
粘度(cSt)低温粘度(-40℃)1500以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
危険物の性状水溶性
1本(5L)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
TRW Brake Fluid DOT 4。DOT 4ブレーキフルードは、主に輸入車用として推奨されています。ドラムブレーキはもちろん、全輪ディスクブレーキを装備した車両やABSを搭載した車両にも適応しています。DOT 3のアップグレード(上位互換品)としても幅広く使われています。 。TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
規格FMVSS:DOT4/JIS:BF-4
沸点(℃)ドライ260、ウェット160
粘度(cSt)低温粘度(-40℃)1500以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
危険物の性状水溶性
1本(5L)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
TRW Brake Fluid DOT 5.1:高重量車両とハイパフォーマンス車両のための究極選択。DOT 5.1ブレーキフルードは、国産車および輸入車の高重量車両やハイパフォーマンス車両向けに専用開発されました。その性能は、BMWのDOT 4やメルセデスベンツのDOT 4 PLUS (MB331.0)純正品と同等以上であり、確かな信頼性と安全性を提供します。また、-50℃から+50℃の過酷な環境温度にも対応し、どんな条件下でもブレーキの最高性能を発揮します。TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
規格FMVSS:DOT5.1/JIS:BF-5.1
沸点(℃)ドライ260、ウェット180
粘度(cSt)低温粘度(-40℃)900以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
危険物の性状水溶性
1本(5L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
TRW Brake Fluid DOT 5.1 ESP:高重量車両とハイパフォーマンス、ESP搭載車両への最適なソリューション。DOT 5.1 ESPブレーキフルードは、最新のESP(Electronic Stability Program/別称:ESC)電子制御横滑り防止装置の搭載車両に適応し、DOT 5.1より低粘度により、さまざまなブレーキ要求に応じた圧力の増減が迅速に行えます。あらゆる条件にも対応し、ブレーキ性能を最大限に引き出す高性能フルードです。TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
規格FMVSS:DOT5.1/JIS:BF-5.1
沸点(℃)ドライ260、ウェット180
粘度(cSt)低温粘度(-40℃)750以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
危険物の性状水溶性
1本(5L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
RS Pro ライトアングル BNC コネクタ - 基板実装RS Pro は、同軸コネクタが必要な場合に信頼できるゴーツーブランドです。RS では、ラインアップを拡大し続ける中で優れた信号転送を実現する最新の RF コネクタをご紹介します。点検時に、 Coax はニッケル、黄銅、及び PFTE 絶縁製の 50 Ω メス RF BNC コネクタです。この BNC コネクタは、テレビ、医療テスト機器、アンテナで一般的に使用される電線対基板用途向けに使用されます。この高品質無線周波数( RF )コネクタはライトアングルで、オス BNC 同軸ケーブルアセンブリとかん合するように設計されています。この同軸コネクタは、頑丈なニッケルめっきボディ、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮する金めっきセンターピンコンタクト、及び PTFE 絶縁体を備えています。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:ニッケル はんだ終端 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、さまざまなはんだ付け / はんだ除去製品を取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ;ul> ;li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;/ul>. 特長 :. ;ul> ;li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s ;/li> ;li>各チャンネルの最大メモリ長:10M ;/li> ;li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ ;/li> ;li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 ;/li> ;li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 ;/li> ;li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 ;/li> ;li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ズームイン/再生・一時停止機能 ;/li> ;li>X-Y モード表示 ;/li> ;li>Go / NoGo 機能 ;/li> ;li>デジタル電圧計機能 ;/li> ;li>データログ機能 ;/li> ;/ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 ;ul> ;li>研究室 ;/li> ;li>教育機関 ;/li> ;li>製品のテスト / 品質保証 ;/li> ;li>サービス運営 / ポストセールスサポート ;/li> ;li>製品の開発 / デバッグ ;/li> ;/ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 4オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch電源 = メインV/div
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ;ul> ;li> ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ;/li> ;li> ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;li> ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル ;/li> ;/ul>. 特長 :. ;ul> ;li>サンプリングレート:最大 1 GSa/s ;/li> ;li>各チャンネルの最大メモリ長:10M ;/li> ;li>7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ ;/li> ;li>波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 ;/li> ;li>1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 ;/li> ;li>水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 ;/li> ;li>コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>ズームイン/再生・一時停止機能 ;/li> ;li>X-Y モード表示 ;/li> ;li>Go / NoGo 機能 ;/li> ;li>デジタル電圧計機能 ;/li> ;li>データログ機能 ;/li> ;/ul>. 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 ;ul> ;li>研究室 ;/li> ;li>教育機関 ;/li> ;li>製品のテスト / 品質保証 ;/li> ;li>サービス運営 / ポストセールスサポート ;/li> ;li>製品の開発 / デバッグ ;/li> ;/ul>. よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch最大垂直軸感度 = 10V/div
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 3mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 3 mmWhen you need a medium-density material for construction tasks such as filtration or absorption, turn to this white felt sheet from RS PRO. It measures 1 m in length and 500 mm in width and has a thickness of 3 mm. The sheet contains a mixture of 70% wool and 30% viscose. Its made by condensing and pressing these fibres together to a density of 250 kg/m3, making it durable and resistant to sound and temperature. As part of the RS PRO series, its been tested for quality and reliability. It meets British Standard 4060 for pressed wool felts. Youll find this felt sheet useful for a variety of applications. Its commonly used for cladding, sealing, absorption and filtration in building construction, and its often used in acoustic rooms thanks to its sound absorption properties.Features and Benefits. Felt sheet . White in colour . Made from 70% wool and 30% viscose . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 3 mm . Density of 250 kg/m3 . Meets British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷