カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)

「ft-2a」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグフォース SD テイルウォークジグフォース SDテイルウォーク
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッドジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。
用途【ターゲット】青物全般 (~15kgクラスを想定)ルアーMAX(g)220
ジグフォース SD テイルウォークジグフォース SDテイルウォーク
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッドジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。
用途【ターゲット】青物全般 (~12.5kgクラスを想定)ルアーMAX(g)180
ジグフォース SD テイルウォークジグフォース SDテイルウォーク
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッドジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。
用途【ターゲット】青物全般 (~10kgクラスを想定)仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):6'1"●LINE WEIGHT(PE):max 2.5●PIECE:2(B)質量(g)ROD:145寸法L1(mm)630寸法L2(mm)450寸法(cm)CLOSEDLENGTH:123最大ドラグ(kg)5ルアーMAX(g)140
タイゲーム SD テイルウォークタイゲーム SDテイルウォーク
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
「異素材融合が生む、未知の曲線」フルソリッド+グラスコンポジットチューブラーの新感覚タイラバロッドティップには、しなやかさと強靭さを兼ね備えたカーボンフルソリッド。バットには、高負荷時に粘りと復元性を発揮するグラスコンポジットチューブラーを採用。特性の異なる素材を高精度にハイブリッドしたセンターカット2ピース構造が、タイラバロッドに不可欠な「乗せ」の性能を高次元で体現。異素材の融合が生む未知の曲線を体感せよ。※SDシリーズとしては初のトライアル価格に設定。圧倒的な低価格で確かな性能を手にできる絶好のチャンスです。
用途【ターゲット】マダイ・根魚仕様●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):6'7"●LINE WEIGHT(PE):max 1.2●PIECE:2寸法L1(mm)535寸法L2(mm)410寸法(cm)CLOSEDLENGTH:105
タイゲーム SD テイルウォークタイゲーム SDテイルウォーク
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
「異素材融合が生む、未知の曲線」フルソリッド+グラスコンポジットチューブラーの新感覚タイラバロッドティップには、しなやかさと強靭さを兼ね備えたカーボンフルソリッド。バットには、高負荷時に粘りと復元性を発揮するグラスコンポジットチューブラーを採用。特性の異なる素材を高精度にハイブリッドしたセンターカット2ピース構造が、タイラバロッドに不可欠な「乗せ」の性能を高次元で体現。異素材の融合が生む未知の曲線を体感せよ。※SDシリーズとしては初のトライアル価格に設定。圧倒的な低価格で確かな性能を手にできる絶好のチャンスです。
用途【ターゲット】マダイ寸法L1(mm)535寸法L2(mm)410
シルバーナ ラゴ テイルウォークシルバーナ ラゴテイルウォーク
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
あらゆるメソッドにマッチするエリアトラウトスタンダードモデルトラウトマイスター・シルバーナ瀧澤真一氏が監修。シルバーナ瀧TZシリーズのエッセンスをつぎ込みつつも、コストパフォーマンスを高めた新たなシルバーナ。エリアトラウトのスタンダードクラスにありながら、ボトムやクランクといったメソッドやルアー別の展開が可能に。全機種にSiCガイドリングを搭載し、ビギナーの最初の一本としてはもちろん、ベテランアングラーの追加の一本としてもおすすめできる。
用途【ターゲット】エリアトラウト仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):5'8"●LINE WEIGHT(lb):max 2.5●PIECE:2質量(g)ROD:62寸法L1(mm)260寸法L2(mm)155寸法(cm)CLOSEDLENGTH:90ルアーMAX(g)2
シルバーナ瀧 TZ テイルウォークシルバーナ瀧 TZテイルウォーク
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
瀧澤真一の勝利哲学をカタチにした完全競技志向のエリアトラウトロッド瀧澤真一が追求する「勝利への哲学」を具現化した完全競技志向エリアトラウトロッドシリーズ。熾烈を極めるトーナメントにおいて「確実に獲る」という揺るがぬコンセプトを継承。ガイドは前作同様のFuji製「チタンフレーム&トルザイトリング」を採用。加えて、ブランクス素材に東レ製「トレカ(R)T1100G」、リールシートにFuji製「TCH USKSS」を新たに採用し、ロッドの基本性能を大幅にブラッシュアップさせることに成功。ロッドを構成する全てのパーツに最上級のマテリアルを惜しげもなく投入した完全競技仕様のフラッグシップモデル。
用途【ターゲット】エリアトラウト寸法L1(mm)285寸法L2(mm)185
エギスト SD テイルウォークエギスト SDテイルウォーク
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
「軽快を纏い、強芯を宿す」軽さと強さが高レベルで共存する次世代エギングロッドエギングの匠・河野剛志 監修。贅肉を削ぎ落とした設計が導く研ぎ澄まされた「軽さ」を纏いながら、鋭いジャークやモンスターアオリの引きにも耐えうる「強さ」をも兼ね備えた次世代エギングロッド。中~高弾性を絶妙にブレンドした軽快かつ強靭なブランクスに、無駄を削ぎ落としたミニマルグリップを組み合わせ、スタンダードクラスの枠を超える妥協なき仕様に。相反する「軽さ」と「強さ」が、ここに共鳴する。
用途【ターゲット】アオリイカ・ヒイカ・ムギイカ・ヤリイカ・ケンサキイカ(マイカ)仕様●EGI WEIGHT (号):1.5-3.5●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):8'6"●LINE WEIGHT(PE):0.3-0.8●PIECE:2質量(g)ROD:86寸法L1(mm)360寸法L2(mm)250寸法(cm)CLOSEDLENGTH:133ルアーMAX(g)20
エギスト SD テイルウォークエギスト SDテイルウォーク
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
「軽快を纏い、強芯を宿す」軽さと強さが高レベルで共存する次世代エギングロッドエギングの匠・河野剛志 監修。贅肉を削ぎ落とした設計が導く研ぎ澄まされた「軽さ」を纏いながら、鋭いジャークやモンスターアオリの引きにも耐えうる「強さ」をも兼ね備えた次世代エギングロッド。中~高弾性を絶妙にブレンドした軽快かつ強靭なブランクスに、無駄を削ぎ落としたミニマルグリップを組み合わせ、スタンダードクラスの枠を超える妥協なき仕様に。相反する「軽さ」と「強さ」が、ここに共鳴する。
用途【ターゲット】アオリイカ
EMEET OfficeCore M0 Plus EMEETEMEET OfficeCore M0 PlusEMEET
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 最大8人 従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 接続方法:USBケーブル、Bluetooth 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部
ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)ソーラー用デジタル・マルチメーターフルーク(FLUKE)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リードCAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプa283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージFluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメーターフルーク(FLUKE)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の安全定格マルチメーターで安全に測定CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV プレミアム・テスト・リードを付属ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC には、CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV シリコン TwistGuardTM テスト・リードが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、限定ライフタイム保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1,000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b LED JC形 A30FTシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b LED JC形 A30FTシリーズマルヤス電業
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 白熱球 JC形 A30FT20022シリーズ マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 白熱球 JC形 A30FT20022シリーズマルヤス電業
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 白熱球 HC形 A30FTシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 白熱球 HC形 A30FTシリーズマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b LED JC形 A30FTシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b LED JC形 A30FTシリーズマルヤス電業
3,498税込3,848
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b LED HC形 A30FTシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b LED HC形 A30FTシリーズマルヤス電業
3,498税込3,848
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 JC形 A30FTシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 JC形 A30FTシリーズマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 HC形 A30FT20020シリーズ マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 HC形 A30FT20020シリーズマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a LED JC形 A30FT10020シリーズ マルヤス電業Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a LED JC形 A30FT10020シリーズマルヤス電業
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 白熱球 HC形 A25FT20002シリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b 白熱球 HC形 A25FT20002シリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 白熱球 JC形 A25FTシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 白熱球 JC形 A25FTシリーズマルヤス電業
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 白熱球 HC形 A25FT20022シリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 白熱球 HC形 A25FT20022シリーズマルヤス電業
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b LED HC形 A25FTシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b LED HC形 A25FTシリーズマルヤス電業
3,398税込3,738
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 JC形 A25FT20020シリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 JC形 A25FT20020シリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 HC形 A25FTシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 白熱球 HC形 A25FTシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a LED JC形 A25FTシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a LED JC形 A25FTシリーズマルヤス電業
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a LED HC形 A25FTシリーズ マルヤス電業Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a LED HC形 A25FTシリーズマルヤス電業
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b HC形 A22FT20002シリーズ マルヤス電業Φ22トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2b HC形 A22FT20002シリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a HC形 A22FT10020シリーズ マルヤス電業Φ22トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a HC形 A22FT10020シリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22FT20020シリーズ マルヤス電業Φ22トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22FT20020シリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Belden 銅線 50ft BELDENBelden 銅線 50ftBELDEN
44,980税込49,478
1セット(15m)
7日以内出荷
13.3 AWGより線(120 x 34)編組スズめっき銅導線。
仕様電池タイプ = 4.37 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.43 mm2定格電流 = 36 A長さ = 50ft導体抵抗 = 2.17 Ω /1000 フィートシリーズ = 8668RoHS指令(10物質対応)対応
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V シュナイダーエレクトリックAPC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200Vシュナイダーエレクトリック
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Out シュナイダーエレクトリックAPC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、1U、100V、20A、L5-20 In、(8) 5-15R Outシュナイダーエレクトリック
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS
仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット質量(kg)正味:4.4タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Automatic transfer switch規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスAケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2、「梱包」60定格電流(A)20出力電圧(V)AC100単相入力電圧(V)AC100単相梱包数1保護等級NEMA:50/60Hz相対湿度5…95%高さ(cm)4.4、「梱包」11.4梱包質量(g)6170周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45負荷容量2000VA最大消費電流(A)20奥行き(cm)「梱包」35.6電流制限(A)入力:20ストレージ周囲温度:-25…65℃許容電圧(V)90…110深さ(cm)23.6
XBee 3 Pro Module - U.FL Antenna SPARKFUNXBee 3 Pro Module - U.FL AntennaSPARKFUN
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
DescriptionAfter years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.This module has the familiar XBee package while sporting a U.FL connector to add an antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.FeaturesRF 250Kbps, Serial 1Mbps300ft(indoor)to 2 mile(outdoor)rangeTransmit power +19dBM @ 135mAReceiver Sensitivity -103dBm @ 15mA4x 10-bit ADC inputs15x Digital I/O pinsHCS08 CPU at up to 50.33MHz128/256 bit AES Encryption2.1V to 3.6V operating voltage1.7 μA power-down currentBuilt in RS-485 supportAT command or API frame supportFCC Certified
アズワン品番67-0429-52
Reversible USB A to Reversible Micro-B Cable - CABシリーズ SPARKFUNReversible USB A to Reversible Micro-B Cable - CABシリーズSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
This version of the Reversible USB A to Reversible Micro-B Cable is 2.0m/~6ft length and is perfect for small applications.。2.0 meter cable length。
アズワン品番67-0420-53
データケーブル 2ペアAWG22 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)データケーブル 2ペアAWG22太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
38,980税込42,878
1袋
7日以内出荷
UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合
仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898アズワン品番65-7471-53
Bridgetek, チッププログラマ FT90x BridgetekBridgetek, チッププログラマ FT90xBridgetek
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様プログラマー名:FT90xRoHS指令(10物質対応)対応特性Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3アクセサリタイププログラミングモジュール