こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式透過型
曲げ半径(mm)R2
保護構造IP67
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:64 、 寸法:10 x 10 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:10mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルI/Oペリフェラル、FTDI Chip
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2000個)
¥1,998,000
税込¥2,197,800
7日以内出荷
SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
仕様TFT
材質HSS-E TFT
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS42に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:22AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):17/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.7、撚り合わせ:7
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)80
導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.65
シース色黒
導体外径(Φmm)0.76
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)8.3
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.36
1セット(100m×10巻)
¥559,800
税込¥615,780
61日以内出荷
色Tネイビー
素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
付属品ACアダプタ
仕様SN/FT-iシリーズ用RS-422/485
出力リレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
仕様トランシーバ数:1、プロトコルサポート:USB 2.0、標準シングル供給電圧:5
長さ(mm)75.04
幅(mm)23.37
寸法(mm)75.04×23.37×19.9
高さ(mm)19.9
ピン数(ピン)36
電源タイプ単一電源
RoHS指令(10物質対応)対応
特性USB高速シリアル / ハブ評価モジュール. FTDI製のV2DIPxモジュールだけでなく、あらゆるUSBホストインターフェイス(例: PC)に接続して、ホストのダウンストリーム側にアクセスできるインターフェイス数を増やすように設計されています。 USB 2.0高速互換 標準タイプA USBヘッダ1個でホストに接続 USB-シリアル / Bitbang通信に最適のUSB高速FT4232Hデバイスです。 USBプロトコル全体をUSBモジュールで処理 USB 2.0高速ハブコントローラの組み込みにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート USBハブコントローラとFT4232HはUSBバス駆動で、外部電源は不要 外部電源入力ピンで外部のダウンストリームUSBポートに給電 USBサスペンド及びレジュームに対応 2つの個別のMPSSEエンジンを含む、4つの非同期シリアルインターフェイスを用意 デフォルトでRS-232インターフェイス4個に対応 非同期シリアルデータ転送速度: 300 baud → 12 Mbaud (TTLレベル時) Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps デュアルポートUSB Aソケット1個と0.1インチピッチヘッダにより、ダウンストリームUSBポートを最大3個までサポート 緑色 / 橙色のステータスLEDでダウンストリームUSBポート2と3の状態を表示 LED点灯時は外部ダウンストリームUSBポートに給電中 FT4232Hを構成するためのオンボードEEPROM 93LC56 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換
実装タイプスルーホール
データレート480Mbps
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 10 A (ピーク), 6 A (連続)●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 15●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V dc●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.5 V dc●最大コレクタカットオフ電流 : 400μA●高さ : 15.75mm●このバイポーラトランジスタは●汎用パワーアンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。TIP41 ● TIP41A ● TIP41B ● TIP41C ( NPN )●および TIP42 ● TIP42A ● TIP42B ● TIP42C ( PNP )はコンプリメンタリデバイスです。コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE ( sat ) : 1.5 V (最大) @ IC : 6.0 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 - VCEO ( sus ) : 60 V dc (最小) - TIP41A ● TIP42A : 80 V dc (最小) - TIP41B ● TIP42B : 100 V dc (最小) - TIP41C ● TIP42C 高電流ゲイン帯域幅積: ft : 3 MHz (最小) @ IC : 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ 鉛フリーパッケージです
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連キーワード