カテゴリ
- バイク部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(13)
- 切削工具(7)
- 制御機器(6)
- 電気材料(5)
- 測定用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(18)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- Vesrah(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- brembo(3)
- タチカワ(2)
- テラモト(2)
- TRUSCO(2)
- フリーベアコーポレーション(2)
- 山本電機製作所(2)
- ファーステック(2)
- SIEMENS(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- JB-POWER(2)
- SPARKFUN(2)
- PROST's(2)
- ケナメタル(1)
- コガネイ(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft-500」の検索結果

FT-500 PRO リム振れ取り台
MINOURA(箕浦)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷スルーアクスル対応振れ取り台 プロ用 重量がある底板設計で、ホイールセット時の安定性を高レベルにキープ ホイールのセット(抜き差し)が簡単で、抜群の作業性を実現 29インチ・FAT用ホイールまで対応 BOOSTなどハブ幅197mmまで対応 12/15mmスルーアクスル式ハブ用アダプタを付属 高精度ダイヤルゲージを付属 本体に一体化する4段式ツールボックスを付属。収納・持ち運び時には、本体から外したゲージ類、工具や小物部品の他、エアゾール缶等の保管が可能で、破損や紛失を防ぎます。材質アルミ・鉄・樹脂幅(mm)280質量(kg)6.4高さ(mm)435奥行(mm)350/ゲージ収納時:225保証期間1年適合幅(mm)ハブ:197まで適合ホイールサイズ(inch)16 ~ 29(FATホイール対応)
着たろう
ホーケン¥759税込¥8351着当日出荷通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。用途塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン機能通気性
耐熱調理フィルム 薄口
EBM(江部松商事)¥4,498税込¥4,9481セット(100枚)当日出荷から5日以内出荷材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)16耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
T型丸型容器 500L
ダイライト(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。材質ポリエチレン厚さ(mm)5.0容量(L)500
マノスターゲージ
山本電機製作所¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7876材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)36寸法L1(mm)20寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-81RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 30mm, 収縮後 15mm, スリーブ長さ 10m PE / PET, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981袋(10m)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 30mmシュリンク径 = 15mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = PE / PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = ありハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = HFT5000熱収縮ファブリックチューブ(HFT). この熱収縮ファブリックチューブは、主にゴムホース、プラスチックパイプ、ハーネスの配線束(たとえばテスト機器のリード)などを物理的磨耗から保護するように設計されています。 ノイズやがたつきも抑制します。. 特長と利点:. ; 高柔軟性織ファブリック熱収縮チューブ ; 耐摩耗性に優れたポリオレフィン / ポリエステル製 ; 動作温度: 125 ℃ (135 ℃まで優れた耐摩耗性を発揮) ; 熱収縮により基材をしっかりとグリップし、追加の固定は不要 ; 取り付けが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981袋(50個)9日以内出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7877色ブルー寸法L(mm)41寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-82RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 20mm, 収縮後 10mm, スリーブ長さ 10m PE / PET, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,998税込¥7,6981袋(10m)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 20mmシュリンク径 = 10mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = PE / PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = ありハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = HFT5000熱収縮ファブリックチューブ(HFT). この熱収縮ファブリックチューブは、主にゴムホース、プラスチックパイプ、ハーネスの配線束(たとえばテスト機器のリード)などを物理的磨耗から保護するように設計されています。 ノイズやがたつきも抑制します。. 特長と利点:. ; 高柔軟性織ファブリック熱収縮チューブ ; 耐摩耗性に優れたポリオレフィン / ポリエステル製 ; 動作温度: 125 ℃ (135 ℃まで優れた耐摩耗性を発揮) ; 熱収縮により基材をしっかりとグリップし、追加の固定は不要 ; 取り付けが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,498税込¥8,2481個(500g)5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥88,980税込¥97,8781個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
プッシュボタン 1袋 10個入
SIEMENS¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2537アズワン品番65-7817-11
プッシュボタン 1袋 10個入
SIEMENS¥8,798税込¥9,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2500アズワン品番65-7830-85
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥62,980税込¥69,2781台16日以内出荷従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製高さ(mm)74取付ピッチ(mm)100
微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付
マノスター¥22,980税込¥25,2781台17日以内出荷読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。幅(mm)Φ101奥行(mm)69
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
マノスターゲージ
山本電機製作所¥27,980~税込¥30,778~1個31日以内出荷豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO10SA
brembo¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO10SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】NV750Cシャドウ(85)、VT1100Cシャドウ(89-93)、トランザルプ600V(87-91)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1200アスペンケード(84-85)、GL1200ゴールドウイング(84-87)。 適合車種(リア):【HONDA】CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750FボルドールII(81-83)、CBR400F(84-85)、CBR400R(86-88)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX1000(81)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、FT500(82)、GL1200アスペンケード(84-85)、GL1200ゴールドウイング(84-87)、GL1500ゴールドウイング(88-89)、NS250F/R(84-85)、NS400R(85-87)、NSR250R(86-87)、VF400Fインテグラ(84-85)、VF750F(83)、VFR400R/Z (NC21)(86-87)、VFR750F(86-87)、ゴールドウイングSE(89-00)材質シンタード
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
自動ガス採取装置
ガステック¥98,980税込¥108,8781個当日出荷小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。 防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。付属品チップホルダー/検知管アダプタ寸法(mm)80×40×140質量(g)300電源単3電池×2 (付属)流量精度±5%(瞬時積算)流量範囲(L/min)0~0.25流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250定流量使用範囲(kPa)0.0~34.5/0.0~30.0/0.0~25.0/0.0~21.0/0.0~16.5
トラッシュボックスFT アーバングレー
テラモト¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。ラダーキャビネットFT・防災キャビネットFTとも組み合わせ可能。収納量500mlのペットボトル約45本用途ゴミ箱、屋内用材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)25色アーバングレー奥行(mm)462容量(L)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×462×950、中容器:約410×435×525グリーン購入法適合フタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01
コガネイ¥68,980税込¥75,8781個欠品中小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ
azbil(旧:山武)¥16,900~税込¥18,590~1個当日出荷から32日以内出荷● オートチューニング機能搭載 ワークを置いた状態でボタン操作するだけで、最適感度を自動設定でき、調整工数を削減 ● 受光量・設定値のデジタル表示 現在の受光量や余裕度を数値で確認でき、立上げ・保守が容易 ● 設定値自動補正(STA)機能 周囲環境変化による受光量変動を自動補正し、安定検出を実現 ● 標準モデル/長距離モデルのラインアップ 標準用途から長距離・細径ファイバ使用まで幅広く対応用途● 液面検出 透明容器・タンク内の液有無、上限・下限検出 ● ワーク有無・通過検出 小物部品、薄物、微細ワークの検出 ● ガラス・透明体検出 ガラス板やフィルムなどの有無判別 ● 表裏・位置ずれ判別 部品の向き確認や位置決め工程での判別用途
純正リモコン
SONY(ソニー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中ソニー純正リモコン適合機種BDZ-ZW1500、BDZ-ZW550、BDZ-ZT1500、BDZ-ZT2500、BDZ-ZT3500、BDZ-ZW2500、BDZ-FT1000、BDZ-FT2000、BDZ-FT3000、BDZ-FW1000、BDZ-FW2000、BDZ-FW500
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1605
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
トラッシュボックスFT オフホワイト
テラモト¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。ラダーキャビネットFT・防災キャビネットFTとも組み合わせ可能。収納量500mlのペットボトル約45本用途ゴミ箱、屋内用幅(mm)460質量(kg)25奥行(mm)462容量(L)67グリーン購入法適合
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMF
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性の高いDuratomic材種。高い切削速度での溝加工、旋削加工、倣い加工向けのCVDコーティング材種です。材種TGP25
旋削 MDT溝入れ用インサート PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMF1605
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応