カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(211)
  • メカニカル部品(105)
  • 自動車純正部品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 制御機器(45)
  • 切削工具(40)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 電気材料(13)
  • オフィス家具(13)
  • 安全用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-8」の検索結果

関連キーワード
724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】タッパー 後方排気型(不二空機)FT-8PX-1(修理) 修理

    【修理】タッパー 後方排気型(不二空機)FT-8PX-1(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類タッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】タッパー 後方排気型(不二空機)修理)FT-8PX-1(D)(修理) 修理

    【修理】タッパー 後方排気型(不二空機)修理)FT-8PX-1(D)(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類タッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ライトグレー材質PA66/クリーンフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)

    フート弁(FTシリーズ)

    KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
    接続方式ねじ込み形使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
  • NFT 竹内工業

    NFT

    竹内工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
  • (FT08-)シヤフト(R),ドライブ MAZDA(マツダ)

    (FT08-)シヤフト(R),ドライブ

    MAZDA(マツダ)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    129税込142
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルフィルター MICRO(マイクロ)

    フューエルフィルター

    MICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ソフトゴム 日本紐釦貿易

    ソフトゴム

    日本紐釦貿易
    479税込527
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。
    材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フューエルフィルター MICRO

    フューエルフィルター

    MICRO(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PTFEテープ アズワン

    PTFEテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
    特性耐熱性、耐薬品性
  • フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション

    フリーベアテーブル

    フリーベアコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。 また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。 芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。 宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。
    用途高品質で精密な被膜処理にトラスコ品番166-7881セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書幅(mm)76全長(mm)153高さ(mm)159質量(g)47奥行(mm)161電源(V)100消費電力(W)76コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
  • フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    フェライトクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
    用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
  • 黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ フジトク

    黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ

    フジトク
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅形状チーズ
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • 板金ヒラツカミ TRUSCO

    板金ヒラツカミ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1丁
    欠品中
    薄板の折り返し曲部をつぶせます。
    全長(mm)230トラスコ品番818-8061質量(g)702口幅(mm)83
  • ガーデンテーブル 折りたたみ式 パラソルホール付き YAMAZEN(山善)

    ガーデンテーブル 折りたたみ式 パラソルホール付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ベランダ・テラスのガーデンファニチャーとしてぴったりな折りたたみテーブル。雨に強い天然木マランティ材を採用。
    用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。材質天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
  • 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 A型

    古河電工(古河電気工業)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • ねじ込み型FC製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    ねじ込み型FC製フート弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]接続JIS管用テーパねじ取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(5個)
    5日以内出荷
    ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
    材質PE使用温度0~80℃
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュージョイント(めすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    スクリュージョイント(めすティー)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
  • <MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミふわっとタイトランチボックス AFT8B スケーター

    アルミふわっとタイトランチボックス AFT8B

    スケーター(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    熱伝導の優れたアルミ製で、お弁当の熱を素早く冷ますランチボックス。ご飯を弁当箱に1/2入れると、200mlお茶碗で約2.1杯分。オシャレ感のある、刻印ロゴ入りフタとバックル型止め具。高さのある中仕切り付きで、ソースやふりかけがフタにつきにくい。ステンレス製止具とシリコーン製のパッキンで汁もれしにくい。
    容量(mL)850材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス質量(g)230段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×12.2×6.1
  • 耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機

    耐圧防爆フィッチング 縦型

    島田電機
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
    タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 異種管接続 H型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 H型

    古河電工(古河電気工業)
    13,980税込15,378
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • マイルドライナーブラッシュ ゼブラ

    マイルドライナーブラッシュ

    ゼブラ
    139税込153
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色
    インク水性顔料全長(mm)148質量(g)10.5最大径(Φmm)11.5線幅(mm)極細0.5~0.7mm
  • マイルドライナーブラッシュ 5色セット ゼブラ

    マイルドライナーブラッシュ 5色セット

    ゼブラ
    639税込703
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    おだやかな色合いの筆タイプラインマーカーの5色セット
    色数5インク水性顔料本体寸法(mm)縦210.0×幅94.0×厚み16.0質量(g)55.0
  • <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    24,980税込27,478
    1箱(102個)
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN スケーター

    フッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN

    スケーター
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    フタと本体の内側にフッ素コート加工をしており、汚れが落ちにくく、つきにくい、撥水性がよくお手入れしやすいです。シンプルで使いやすい、毎日の定番に。軽くて丈夫なアルミランチボックス。
    材質本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1mm) / 止め具:ステンレス寸法(mm)122×192×61容量(mL)850
  • メイズバスケット ヒルトップ

    メイズバスケット

    ヒルトップ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
  • バタフライガーデンテーブルセット(5点セット) YAMAZEN(山善)

    バタフライガーデンテーブルセット(5点セット)

    YAMAZEN(山善)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    天然木マランティ材を基調に仕上げたテーブル&チェア。テーブル1卓とチェア4脚のセット。チェアは折りたたんでテーブルに収納可能。パラソルホール付き。
    用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木マランティ材(オイルステイン仕上)質量(kg)テーブル:17、チェア:9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1140×745×735、チェアサイズ:450×530×755座面高さ(mm)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×380×735
  • マイルドライナー ブラッシュ ゼブラ

    マイルドライナー ブラッシュ

    ゼブラ
    129税込142
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    おだやかな色合いの筆タイプラインマーカー
    タイプシングルインク水性顔料軸径(Φmm)11.5全長(mm)148.0質量(g)10.5
  • MIWA AU.FT (FJ08) 美和ロック

    MIWA AU.FT (FJ08)

    美和ロック
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • メンテナンスフリーT型フランジ LFT-MFタイプ オザック精工

    メンテナンスフリーT型フランジ LFT-MFタイプ

    オザック精工
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
...