カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(211)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 切削工具(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- メカニカル部品(17)
- 制御機器(16)
- 電気材料(11)
- 自動車補修部品(11)
- 防犯用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 安全用品(7)
- 作業工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(47)
- AbuGarcia(アブガルシア)(38)
- MajorCraft(36)
- CKD(29)
- テイルウォーク(21)
- TULALA(ツララ)(17)
- 京セラ(12)
- オザック精工(10)
- がまかつ Gamakatsu(8)
- StarTech.com(7)
- Vivotek(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- HAKKO(白光)(6)
- TICT(6)
- エスコ(5)
- TENRYU(天龍製鋸)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- EPSON(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ft-8」の検索結果

ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ライトグレー材質PA66/クリーンフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。接続方式ねじ込み形使用流体水最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥129税込¥1421個当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から5日以内出荷コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。 また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
ソフトゴム
日本紐釦貿易¥479~税込¥527~1巻(10m)ほか当日出荷ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。色白材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。 芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。 宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。用途高品質で精密な被膜処理にトラスコ品番166-7881セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書幅(mm)76全長(mm)153高さ(mm)159質量(g)47奥行(mm)161電源(V)100消費電力(W)76コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
フェライトクランプ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から29日以内出荷フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
ガーデンテーブル 折りたたみ式 パラソルホール付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から翌々日出荷ベランダ・テラスのガーデンファニチャーとしてぴったりな折りたたみテーブル。雨に強い天然木マランティ材を採用。用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。材質天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
ねじ込み型FC製フート弁
エバラポンプ(荏原製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]接続JIS管用テーパねじ取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304
アルミふわっとタイトランチボックス AFT8B
スケーター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷熱伝導の優れたアルミ製で、お弁当の熱を素早く冷ますランチボックス。ご飯を弁当箱に1/2入れると、200mlお茶碗で約2.1杯分。オシャレ感のある、刻印ロゴ入りフタとバックル型止め具。高さのある中仕切り付きで、ソースやふりかけがフタにつきにくい。ステンレス製止具とシリコーン製のパッキンで汁もれしにくい。容量(mL)850材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス質量(g)230段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×12.2×6.1
マイルドライナーブラッシュ
ゼブラ¥139税込¥1531本翌々日出荷から6日以内出荷筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色インク水性顔料全長(mm)148質量(g)10.5最大径(Φmm)11.5線幅(mm)極細0.5~0.7mm
マイルドライナーブラッシュ 5色セット
ゼブラ¥639税込¥7031セット(5本)当日出荷から4日以内出荷おだやかな色合いの筆タイプラインマーカーの5色セット色数5インク水性顔料本体寸法(mm)縦210.0×幅94.0×厚み16.0質量(g)55.0
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥24,980税込¥27,4781箱(102個)当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN
スケーター¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷フタと本体の内側にフッ素コート加工をしており、汚れが落ちにくく、つきにくい、撥水性がよくお手入れしやすいです。シンプルで使いやすい、毎日の定番に。軽くて丈夫なアルミランチボックス。材質本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1mm) / 止め具:ステンレス寸法(mm)122×192×61容量(mL)850
バタフライガーデンテーブルセット(5点セット)
YAMAZEN(山善)¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷天然木マランティ材を基調に仕上げたテーブル&チェア。テーブル1卓とチェア4脚のセット。チェアは折りたたんでテーブルに収納可能。パラソルホール付き。用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木マランティ材(オイルステイン仕上)質量(kg)テーブル:17、チェア:9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1140×745×735、チェアサイズ:450×530×755座面高さ(mm)445折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×380×735
マイルドライナー ブラッシュ
ゼブラ¥129税込¥1421本翌々日出荷から6日以内出荷おだやかな色合いの筆タイプラインマーカータイプシングルインク水性顔料軸径(Φmm)11.5全長(mm)148.0質量(g)10.5
メンテナンスフリーT型フランジ LFT-MFタイプ
オザック精工¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
T型フランジ
オザック精工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルギフトタッグ/シックフラワー
HEADS(ヘッズ)¥699税込¥7691パック(50枚)6日以内出荷線で描かれた花のブーケが、シックでかわいいグレーのギフトタグです。風合いのあるグレーのエンボス紙を使用、ベースの色によってシックにもナチュラルなギフトにもできるギフトタグです。シンプルでさりげないブーケデザインがギフトに寄り添うように引き立てます。大きいギフトにも対応できるサイズです。材質板紙 177.9g/m2
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。仕様チェーン取付フック付寸法(mm)Φ63×870質量(kg)3材質(本体)ポリエチレン種類両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴム使用場所屋内・屋外使用可
...