曜日別特売

フッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN

フッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN - スケーターフッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN - スケーター

フタと本体の内側にフッ素コート加工をしており、汚れが落ちにくく、つきにくい、撥水性がよくお手入れしやすいです。
シンプルで使いやすい、毎日の定番に。軽くて丈夫なアルミランチボックス。

材質
本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1mm) / 止め具:ステンレス
寸法(mm)
122×192×61
容量(mL)
850
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80702837AFT8BN
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする