●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。
材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番65-3811-77
1セット(4個×100枚)
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films, Sterile。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番65-3811-76
1個(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。
安心の日本製です。
。
【通信可能機種一覧(例)】。
他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。
ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。
ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。
KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。
STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。
MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。
FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。
BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。
(チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。
。
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。
【運用時間の目安】。
単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。
BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。
。
オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。
IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9
防塵防水性能IP54
送信出力10mW
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)
構成部品パネル(シルバー)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他
適合メーカープジョー
1個
¥27,300
税込¥30,030
9日以内出荷
標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、RCZ[H22/7~H28/12](T7R5F02,T7R5F03,T7R5F08)
構成部品パネル(ブラック)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他
適合メーカープジョー
1個
¥24,375
税込¥26,813
9日以内出荷
標準1DINオーディオ付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種308[H20/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308CC[H21/6~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、308SW[H20/9~H26/11](T75F01,T75F02,T75F02S,T75FT,T75FW,T75FX,T75FY,T7C5F02,T7C5FT,T7W5F02,T7W5FT)、RCZ[H22/7~H28/12](T7R5F02,T7R5F03,T7R5F08)
構成部品パネル(メタリックブラック)、ブラケット、リアブラケット、コネクター(16P)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、その他
適合メーカープジョー
1個
¥27,300
税込¥30,030
9日以内出荷
規格11X29
部品名称ピストンピン
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.64MB)
図解NoMW3HP80B 部品_No.23、MW3HP611B(2004) 部品_No.23、MKW728B ポンプ部品_No.21、MW3HP40B(2004) 部品_No.23、MW3HP60B(2004) 部品_No.23、MW3HP40B-S 部品_No.23、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.23、MW3HP681K 部品_No.23、MKW728H ポンプ部品_No.21
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード