カテゴリ

  • 制御機器(99)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 事務用品(45)
  • 切削工具(42)
  • 手袋(26)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 電気材料(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 完成車(9)
  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 住設機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-p」の検索結果

538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング取り付け工具FT-P シマテックベアリング取り付け工具FT-Pシマテック
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
FT-PはFT33で対応できなかった内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
セット内容アルミ製インパクトリング(6種類)、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC内径(Φmm)55~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
(FT0P-)シヤフト(R),ドライブ MAZDA(マツダ)(FT0P-)シヤフト(R),ドライブMAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ(帯電防止)ラミネートフィルム100μアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
619税込681
1箱(100枚)
当日出荷
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
ファイルボックス - FS(Tタイプ) コクヨファイルボックス - FS(Tタイプ)コクヨ(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質は丈夫なEフルート・段ボールを使用しています。
材質段ボール
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台CONTEC(コンテック)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
インクレス・フットプリンター 1セット(10枚入) 小原工業インクレス・フットプリンター 1セット(10枚入)小原工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10枚)
当日出荷
材質紙・PET(ポリエチレンテレフタレート)アズワン品番8-6308-01シートサイズ345×195mm
ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTPEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7
ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型ステンレス製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
ぺんコッコ ナカバヤシぺんコッコナカバヤシ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
挿し込み口がペン先をしっかりホールドしてくれます。細い鉛筆から太めの多色ペンまでいろいろ挿し込めます。カラーバリエーションが豊富なので、本体とペンのコーディネートも楽しめます。本体にインクやホコリがついてもウェットティッシュでひと拭きすればきれいになります。挿し込み口は底が貫通しているからゴミが溜まりません。
材質シリコーンゴム質量(g)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×25RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング挿入工具 シマテックベアリング挿入工具シマテック
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。 アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。 FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。
セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC適合内径(Φmm)55~60
Surface用 充電式 タッチペン エアリアSurface用 充電式 タッチペンエアリア
5,498税込6,048
1個
当日出荷
本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。
用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能付属品充電ケーブル、交換用ペン先ブラック質量(g)14機能自動オフ:30(分)充電時間(分)90サイズ(mm)168×9×9素材TPU先端径(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体筆圧レベル感知:4096段階充電端子TypeC駆動時間(時間)連続:130
PETボトル(目盛りなし) アズワンPETボトル(目盛りなし)アズワン(2件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)口内径(Φmm)7
部品 レンチ 京セラ部品 レンチ京セラ
599税込659
1箱
翌日出荷から6日以内出荷
MEISTERピンセット アズワンMEISTERピンセットアズワン
9,207税込10,128
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。耐熱温度※1は約500℃です。
材質SA(耐酸鋼)製
フットポンプS Panaracer(パナレーサー)フットポンプSPanaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
Fタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Fタッピング 50本入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
649税込714
1パック
5日以内出荷
長さ(mm)32寸法(mm)32ユニクロ
パームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト エレコムヘルスケアパームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレストエレコムヘルスケア
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減パームレスト”FITTIO(フィッティオ)”。
材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム本体質量(g)196寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×16
室内はしごLFT用手すり アルインコ室内はしごLFT用手すりアルインコ
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
LFT-26E、LFT-31E用専用パイプ。
パイプ径(Φmm)32
試験棒 古河電工(古河電気工業)試験棒古河電工(古河電気工業)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
踏台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション踏台部品 滑り止めキャップピカコーポレイション
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から翌々日出荷
踏台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※踏台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
用途脚部の交換に。
ステンレス製精密バイス ファーステックステンレス製精密バイスファーステック
86,980税込95,678
1台
当日出荷から30日以内出荷
小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
パンチグラインダー ファーステックパンチグラインダーファーステック
108,800税込119,680
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
精度(mm)回転:0.005
タクティルスイッチ CBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ CBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
62税込68
1個
当日出荷
小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上機能動作OFF-〈ON〉回路単極単投電流容量50mA 24V DC絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロックセット ファーステックパラレルブロックセットファーステック
38,980税込42,878
1セット(9組×18個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
床面固定ビス(コンクリート) 壁面立設タイプ サイズ32 flec(フレック)床面固定ビス(コンクリート) 壁面立設タイプ サイズ32flec(フレック)
1,398税込1,538
1パック(50本)
5日以内出荷
ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など寸法(mm)32関連資料施工説明書(0.68MB)
アウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープ アウルスママアウルスママ アイロン両面接着テープ MFテープアウルスママ
399税込439
1巻
3日以内出荷
◇カジュアルウェアや袋もののアップリケに!◇スカートやズボンの裾上げ◇ファスナー付けの仮止め縁取りテープのしつけがわり◇布の花作りなど、クラフト全般に芯地の接着及び仮縫い等、様々な用途に使えて大変便利です。
長さ(m)25素材ポリアミド(接着テープ本体)、紙(離型紙)入数(個)1
トランポリン YAMAZEN(山善)トランポリンYAMAZEN(山善)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
安全で丈夫なテンションゴム採用お部屋に合わせて選べるファブリック調カバー脚を取り外せばコンパクトに収納が可能
用途家庭用トランポリンとして。ダイエット/エクササイズ/フィットネス/トレーニング/在宅/運動不足解消/室内用トランポリン/おしゃれ質量(kg)5.48耐荷重(kg)100直径×高さ(cm)102×26.5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×365×85
スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
テトロンパイピングバイアス 渡辺布帛テトロンパイピングバイアス渡辺布帛
999税込1,099
1巻(3枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
幅(mm)10
タッチポイントセンサー ファーステックタッチポイントセンサーファーステック
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
光や音で高感度の位置検出ができます(通電式) 全周4か所で確認できるランプ付 LED点灯式
付属品試験用電池寸法L1(mm)158精度(mm)0.005寸法d(Φmm)10電池単5(12V)×1個
Level sensor 26Y 4-20mA TC Merck(メルクミリポア)Level sensor 26Y 4-20mA TCMerck(メルクミリポア)
229,999税込252,999
1個
翌日出荷
アズワン品番62-8362-42
耐熱・コの字型ファイバ Panasonic(パナソニック)耐熱・コの字型ファイバPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro Like standard ガラスコートフィルム 覗き見防止 光沢 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止 レイ・アウトiPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro Like standard ガラスコートフィルム 覗き見防止 光沢 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止レイ・アウト
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、汚れの落ちやすさと滑らかな指すべりを実現。ガラスコーティングを施し、傷に強く、柔軟性に優れ、割れにくい。
材質PET、シリコン糊対応機種iPhone 16e / iPhone 14 / iPhone 13 / iPhone 13 Pro
タッチポイントセンサー ファーステックタッチポイントセンサーファーステック(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
高精度で低価格のタッチポイントセンサー
精度(mm)0.005硬度(°)HRC58
FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス 日東工業FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス日東工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1)材質FRP樹脂保護等級IP44板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
TEE Y SHAPE 8*6*6MM TUBE Merck(メルクミリポア)TEE Y SHAPE 8*6*6MM TUBEMerck(メルクミリポア)
10,399税込11,439
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8360-05
関連キーワード
...