カテゴリ
- バイク純正部品(8,446)
- トラック純正部品(4,755)
- 自動車純正部品(3,163)
- 制御機器(2,822)
- 農業機械(1,855)
- バイク部品(1,813)
- パソコン/周辺機器(1,453)
- 船舶用品・漁業資材(1,183)
- 切削工具(1,173)
- 電気材料(909)
- 機構部品(586)
- メカニカル部品(522)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(517)
- 科学研究・開発用品(489)
- 測定用品(434)
- オフィス家具(402)
- 作業工具(338)
- 配管・水廻り設備部材(282)
- 学童・教育用品(231)
- 事務用品(220)
- 作業服(217)
- 空調・照明・電設資材(202)
- 家電(179)
- 洗車・清掃(174)
- 建材・エクステリア(168)
- 物流用品(167)
- 手袋(164)
- 安全用品(148)
- 建築金物(137)
- 梱包用品(136)
- 厨房用品(136)
- 住設機器(117)
- 自転車部品(117)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
- 油圧機器・油圧ホース(102)
- 自動車補修部品(101)
- 自動車用オイル・ケミカル(99)
- ポンプ・送風機・電熱機器(92)
- 印刷用紙/インク/印刷機(91)
- 店舗什器・備品(85)
- 医療(81)
- 卓上消耗品(78)
- 安全保護具(75)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(74)
- 保管用品(73)
- 溶接用品(66)
- 日用品(64)
- カー用品(64)
- 電動工具(63)
- 清掃用品(54)
- ねじ・ボルト・釘(53)
- はんだ関連・静電気対策用品(52)
- 研磨材(49)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 鈑金・塗装(46)
- 防犯用品(45)
- マスク(43)
- 安全標識(41)
- クリーンルーム用品(38)
- 農業・園芸資材(36)
- 測定関連サービス(35)
- 塗装・養生・内装用品(35)
- 防災用品(34)
- 介護用品(32)
- バッテリー・電装(32)
- 安全靴・作業靴(29)
- 救急・衛生(27)
- 完成車(25)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- 整備工具・収納(20)
- 空圧工具(19)
- 縫製用品(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- トラック輸送・安全用品(17)
- テープ(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- ヘルスケア(14)
- 洗剤・除去剤(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 食品・飲料(9)
- 塗料(7)
- 理美容(7)
- タイヤ・足回り(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 接着剤・補修材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- エンジン工具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- ホンダ(10,089)
- 三菱ふそう(5,926)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,281)
- MAZDA(マツダ)(814)
- RS PRO(751)
- タンガロイ(471)
- SAMTEC(369)
- メディアカバーマーケット(365)
- MajorCraft(353)
- YAGEO(349)
- SOFT99(343)
- ミツビシ(271)
- TRUSCO(253)
- 日野自動車(251)
- SMC(244)
- トヨタ(234)
- マルヤス電業(215)
- COVER WORK(カバーワーク)(204)
- 大栄電線工業(204)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ft」の検索結果

FT衣類用冷感ミスト
リベルタ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷衣類にひとふきすれば冷感が持続します。アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。火を取り扱う現場作業でも使用できるスプレーです。FT6525002の同等品です。用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。トラスコ品番706-7270材質水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料容量(mL)1000種類冷却スプレー
先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100
富士手袋工業(天牛)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足当日出荷形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強材質(ソール)アメゴム底標準質量(g/片足)370(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
FT ディスポキャップ
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991袋(100枚)当日出荷不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布TGK品番000-87-04-01色白サイズフリー
FT衣類用冷感ミスト
リベルタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルコールフリー/冷感持続処方/日本製です。アルコールを使わず冷感効果が得られる処方の衣類用冷感ミストです。アルコールを使っていないからすぐに揮発せずシュっとひとふきで冷たさが持続するばかりか、衣類が痛みにくく、敏感肌の方も安心して使えます。用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。仕様アルコール不使用トラスコ品番535-9298容量(mL)300
蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER
MESTO(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。用途ガーデニング用。清掃用。トラスコ品番835-8557材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック幅(mm)240色ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)340質量(g)500奥行(mm)130危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
FTフィルタ #3
重松製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。仕様●規格:定量的フィットチェック用
FTフィルタ #2
重松製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。仕様●規格:定量的フィットチェック用
FTフィルタ #1
重松製作所¥899税込¥9891個当日出荷フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。仕様●規格:定量的フィットチェック用アズワン品番65-6485-90
タフトップFTフロア
永大産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781ケース(6枚)当日出荷仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3
FTフィルタ#1(プローブ付)
重松製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。付属品チューブトラスコ品番402-3658適合機種T2、X2フィルタを使用するマスク品名FTフィルタ#1(プローブ付)
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
日本バイリーン¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。排気弁付。用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.5)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
日本バイリーン¥4,898税込¥5,3881箱(20枚)当日出荷バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.7)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200
富士手袋工業(天牛)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1足当日出荷から9日以内出荷形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強材質(ソール)アメゴム底標準質量(g/片足)370(26cm)足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
フード FT-14
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781箱(10個)当日出荷フィットテストキットFT-10用のフードです。フード色はロットによって黄色あるいは白のいずれかが入っています。(購入時に選ぶことはできません。)用途交換用として。トラスコ品番336-1965入数10
感度テスト溶液(甘味) FT-11
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181本(55mL)当日出荷FT-10用の感度テスト溶液(甘味)の補充用ボトルです。 甘味を感じにくい方には苦味(FT-31)をご用意しています。用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。成分サッカリン
バイリーンマスク FTシリーズ 日本製
日本バイリーン¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。活性炭入。用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.6)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
FTフィルタ #4
重松製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷フィットテスト用サンプリングアダプターです。このFTフィルタはフィットテスト専用です。通常の作業で使用をしないでください。仕様●規格:定量的フィットチェック用
フィットテストアダプター FT-301
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷定量フィットテスト装置と取換え式防じんマスク、防毒マスクの接続に使用するアダプターです用途定量フィットテストにセット内容吸気弁付き適合本体3M面体(3000シリーズ)・HF-50シリーズ・1200・3000/5744J-RS2幅(mm)10縦(mm)50横(mm)50入数10個
チップ TNGG-FT
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
トグルスイッチ FTシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から7日以内出荷極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)です。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点使用温度範囲(℃)-40~+85定格最大:0.4VA(DC28V 以下)、最小:DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最小定格で50000回耐電圧(V)AC250 1分間
エミングFT
JEJアステージ¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷すっきりしたデザインにリニューアルしたシンプルな収納チェスト。 天板や支柱がフラットになりお手入れがしやすくなりました。色ホワイト耐荷重(kg)引出し各段:2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×371×168
感度テスト溶液(苦味) FT-31
3M(スリーエム)¥2,698税込¥2,9681本(55mL)当日出荷FT-10用の感度テスト溶液(苦味)の補充用ボトルです。用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
フィットテスト溶液 FT-12(甘味)
3M(スリーエム)¥22,980税込¥25,2781箱(6個)当日出荷3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品、補充用ボトルです。必要に応じて交換用としてご使用ください。甘味を感じにくい方に、苦味用のフィットテスト溶液もあります。(FT-32)容量(mL)55
マイクロニッパ FT-600
HAKKO(白光)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3951全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)71.75切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)刃先(mm)13.4アズワン品番64-8532-17
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット当日出荷から5日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
...