カテゴリ

  • 農業機械(1,842)
  • バイク部品(1,811)
  • パソコン/周辺機器(1,257)
  • 船舶用品・漁業資材(1,174)
  • 制御機器(924)
  • 切削工具(699)
  • 電気材料(432)
  • 測定用品(347)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • 作業工具(267)
  • 配管・水廻り設備部材(239)
  • 事務用品(215)
  • 作業服(198)
  • 洗車・清掃(165)
  • 空調・照明・電設資材(162)
  • 手袋(141)
  • 家電(135)
  • 学童・教育用品(128)
  • 厨房用品(116)
  • 自転車部品(113)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(109)
  • 安全用品(108)
  • メカニカル部品(105)
  • 建築金物(105)
  • 機構部品(101)
  • 自動車補修部品(91)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • オフィス家具(85)
  • 自動車用オイル・ケミカル(84)
  • 建材・エクステリア(83)
  • 物流用品(82)
  • 住設機器(82)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(80)
  • 安全保護具(72)
  • カー用品(63)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 電動工具(59)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(57)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 溶接用品(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • 鈑金・塗装(45)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 医療(39)
  • 清掃用品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 卓上消耗品(33)
  • 日用品(33)
  • 保管用品(32)
  • 防犯用品(31)
  • バッテリー・電装(31)
  • 研磨材(29)
  • 梱包用品(28)
  • マスク(27)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 防災用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 安全標識(20)
  • 介護用品(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 縫製用品(18)
  • 整備工具・収納(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • テープ(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 空圧工具(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 塗料(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 食品・飲料(6)
  • バイク純正部品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「ft」の検索結果

13,095件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FT衣類用冷感ミスト リベルタ

    FT衣類用冷感ミスト

    リベルタ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    衣類にひとふきすれば冷感が持続します。アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。火を取り扱う現場作業でも使用できるスプレーです。FT6525002の同等品です。
    用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。トラスコ品番706-7270材質水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料容量(mL)1000種類冷却スプレー
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100 富士手袋工業(天牛)

    先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1100

    富士手袋工業(天牛)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1足
    当日出荷
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強材質(ソール)アメゴム底標準質量(g/片足)370(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)

    フート弁(FTシリーズ)

    KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(ジスク)NBR
  • FT ディスポキャップ TGK(東京硝子器械)

    FT ディスポキャップ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1袋(100枚)
    当日出荷
    不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布
    TGK品番000-87-04-01サイズフリー
  • FT衣類用冷感ミスト リベルタ

    FT衣類用冷感ミスト

    リベルタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルコールフリー/冷感持続処方/日本製です。アルコールを使わず冷感効果が得られる処方の衣類用冷感ミストです。アルコールを使っていないからすぐに揮発せずシュっとひとふきで冷たさが持続するばかりか、衣類が痛みにくく、敏感肌の方も安心して使えます。
    用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。仕様アルコール不使用トラスコ品番535-9298容量(mL)300
  • 蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER MESTO

    蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER

    MESTO(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
    用途ガーデニング用。清掃用。トラスコ品番835-8557材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック幅(mm)240ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)340質量(g)500奥行(mm)130危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
  • FTフィルタ#1(プローブ付) 重松製作所

    FTフィルタ#1(プローブ付)

    重松製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。
    付属品チューブトラスコ品番402-3658適合機種T2、X2フィルタを使用するマスク品名FTフィルタ#1(プローブ付)
  • バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 日本バイリーン

    バイリーンマスク FTシリーズ 日本製

    日本バイリーン
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。排気弁付。
    用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.5)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
  • バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 日本バイリーン

    バイリーンマスク FTシリーズ 日本製

    日本バイリーン
    4,898税込5,388
    1箱(20枚)
    当日出荷
    バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様
    用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.7)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
  • 先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200 富士手袋工業(天牛)

    先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200

    富士手袋工業(天牛)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強材質(ソール)アメゴム底標準質量(g/片足)370(26cm)足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • フード FT-14 3M(スリーエム)

    フード FT-14

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    フィットテストキットFT-10用のフードです。フード色はロットによって黄色あるいは白のいずれかが入っています。(購入時に選ぶことはできません。)
    用途交換用として。トラスコ品番336-1965入数10
  • 彩バンド(オート用) FT ストラパック

    彩バンド(オート用) FT

    ストラパック
    23,980税込26,378
    1セット(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • フラットローラー(FT/FTW形) THK

    フラットローラー(FT/FTW形)

    THK
    57税込63
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハッコーDIPLINER FT-100 HAKKO(白光)

    ハッコーDIPLINER FT-100

    HAKKO(白光)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-8059
  • フラットケージ FT IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FT

    IKO(日本トムソン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプFT外輪タイプフラット
  • バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 日本バイリーン

    バイリーンマスク FTシリーズ 日本製

    日本バイリーン
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。活性炭入。
    用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.6)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
  • 交換用バックル(FT-1062用) COVER WORK(カバーワーク)

    交換用バックル(FT-1062用)

    COVER WORK(カバーワーク)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属不使用
    用途FT-1062用交換バックル
  • チップ TNGG-FT 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FT

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • トグルスイッチ FTシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ FTシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)です。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格最大:0.4VA(DC28V 以下)、最小:DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最小定格で50000回耐電圧(V)AC250 1分間
  • エミングFT JEJアステージ

    エミングFT

    JEJアステージ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    すっきりしたデザインにリニューアルしたシンプルな収納チェスト。 天板や支柱がフラットになりお手入れがしやすくなりました。
    ホワイト耐荷重(kg)引出し各段:2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×371×168
  • マイクロニッパ FT-600 HAKKO(白光)

    マイクロニッパ FT-600

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。
    仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3951全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)71.75切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)刃先(mm)13.4アズワン品番64-8532-17
  • フラットケージ FT-N IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FT-N

    IKO(日本トムソン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプFT-N外輪タイプフラット
  • フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT35

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    179税込197
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
  • 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進

    清水用循環水中ポンプ FTシリーズ

    工進
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池の循環流水に付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本仕様清水用(循環)型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
  • カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) FTナチュラルUV半透明 フナイ産業

    カゴ車カバー(カゴ車保護カバー) FTナチュラルUV半透明

    フナイ産業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
    用途カゴ車内の荷物の保護に仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン材質FTナチュラルクロス半透明タイプUVタイプ
  • アルゴフィット FT防水タイプ ピアック

    アルゴフィット FT防水タイプ

    ピアック(7件のレビュー)
    240税込264
    1個(20枚)
    当日出荷
    ウレタン基材にシリコーン粘着剤の組合せにより、今までに経験したことのないサッとした触感なのにはがれにくい強い粘着力を実現。 0.03mmの極薄フィルムが指先・かかとなどの繊細なラインにしっかりフィットし目立ちません。 液体絆創膏のようにしみることがなく、サカムケ・あかぎれ・靴ずれの保護に最適です。
    種別指先・かかと用、靴ずれ対応テープ幅(mm)18機能防水テープ長さ(mm)62
  • チップ SOMT-FT 三菱マテリアル

    チップ SOMT-FT

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • FT-22用替えパット 山崎産業

    FT-22用替えパット

    山崎産業
    629税込692
    1個
    当日出荷
    インクが染込み易いスポンジです。
    仕様金具付スポンジトラスコ品番819-2177適合機種F038材質鉄、スポンジ幅(mm)34高さ(mm)5質量(g)4奥行(mm)242018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
  • バイリーンマスク FTシリーズ 日本製 日本バイリーン

    バイリーンマスク FTシリーズ 日本製

    日本バイリーン
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    欠品中
    バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。排気弁付、活性炭入。
    用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上(平均99.6)使用限度時間(h)12RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
  • ニッパ FT-601 HAKKO(白光)

    ニッパ FT-601

    HAKKO(白光)
    4,098税込4,508
    1丁
    当日出荷
    切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。優れた耐摩耗性と耐久性です。
    仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3942全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)78.7切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX)刃先(mm)16.8アズワン品番64-8532-02
  • FT-24用替えパット 山崎産業

    FT-24用替えパット

    山崎産業
    729税込802
    1個
    当日出荷
    インクが染込み易いスポンジです。
    仕様金具付スポンジトラスコ品番819-2179適合機種F206材質鉄、スポンジ幅(mm)54高さ(mm)8質量(g)9奥行(mm)332018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
  • ゴグル形 保護メガネ SP-17FT 重松製作所

    ゴグル形 保護メガネ SP-17FT

    重松製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
    用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用付属品カバーグラス2枚形状ゴグル型質量(g)90タイプメガネ併用可規格EN 規格認定機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可材質(フレーム)ポリ塩化ビニルカバーグラスポリエステル材質(レンズ)セルロースアセテート
  • オールアンカーFTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    オールアンカーFTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,598税込3,958
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FT型ブラケット ダイケン

    FT型ブラケット

    ダイケン
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    用途レールを構築物の天井や壁に取り付ける受金具。材質スチール(SPHC)適合レールFT100、200兼用
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • ステンレス鋼製ハンドル FT-110S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル FT-110S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
    材質ステンレス鋼(SCS13)高さ(mm)26質量(g)60種類ハンドル長さL(mm)124グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法丸穴推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルトピッチP(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • FT-21用替えパット 山崎産業

    FT-21用替えパット

    山崎産業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    インクが染込み易いスポンジです。
    仕様金具付スポンジトラスコ品番819-2176適合機種F002材質鉄、スポンジ幅(mm)27高さ(mm)5質量(g)3奥行(mm)242018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
  • チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアル

    チップ JDMW-ZDSR-FT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TNGG-FT 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FT

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
...