カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • 切削工具(17)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 手袋(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft32」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(FT32-)ドライブ シャフト(R) MAZDA(マツダ)(FT32-)ドライブ シャフト(R)MAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(62件のレビュー)
439税込483特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク)ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用 立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適 ※手首のボタンホックが脱げを防止
材質原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC入数(双)1機能伸縮性指マチマチあり
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁(FTシリーズ)KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
フューエルフィルター MICRO(マイクロ)フューエルフィルターMICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
339税込373
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネジ型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から35日以内出荷
フィットテスト溶液 3M(スリーエム)フィットテスト溶液3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱(6パック)
欠品中
FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
仕様フィットテストキット付属製品トラスコ品番336-1936
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドルオンダ製作所(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フューエルフィルター MICROフューエルフィルターMICRO(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア Tハンドル オンダ製作所F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア Tハンドルオンダ製作所
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
テープ付エフモール マサル工業テープ付エフモールマサル工業
4,498税込4,948
1袋(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所タフレーベル 撥水小物ポーチ中林製作所
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
撥水&軽量:突然の雨や水はねでも安心な「撥水加工生地」使用。軽量で携帯がラク。
用途小物収納に材質本体:ポリエステルPVB合成 カラビナ:アルミニウム
三方フレアーチーズ アソー三方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドルオンダ製作所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入 今村紙工底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入今村紙工(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100枚)
当日出荷
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン茶色タイプフラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底ベロ部分(mm)50
ユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキ マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキマルテラート
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型
ミニフィッティング T型異径 アイシスミニフィッティング T型異径アイシス
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)タイプT型異径
コーンヘッド標識 [徐行] エスココーンヘッド標識 [徐行]エスコ
5,500税込6,050
1個
欠品中
文字内容徐行エスコ品番EA983FT-32
MIX軍手 COVER WORK(カバーワーク)MIX軍手COVER WORK(カバーワーク)
599税込659
1ダース(12双)
5日以内出荷
杢カラーで汚れが目立ちにくく、フィット感が良く付け心地抜群。
機能伸縮性・柔軟性
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
1,840税込2,024
1パック(10本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
デニム再生糸軍手 12双組 COVER WORK(カバーワーク)デニム再生糸軍手 12双組COVER WORK(カバーワーク)
499税込549
1ダース(12双)
欠品中
汚れが目立ちにくく丈夫な軍手。 フィット感が良く付け心地抜群。
機能伸縮性・柔軟性
TKB3本編軍手 780g 12双組 COVER WORK(カバーワーク)TKB3本編軍手 780g 12双組COVER WORK(カバーワーク)
669税込736
1ダース(12双)
5日以内出荷
丈夫でしなやかな特防3本編み軍手 フィット感があり柔らかく付け心地に優れた軍手です。
機能伸縮性・柔軟性糸本数(本)3
32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ32A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
混紡4本編軍手 900g 12双組 COVER WORK(カバーワーク)混紡4本編軍手 900g 12双組COVER WORK(カバーワーク)
889税込978
1ダース(12双)
5日以内出荷
綿とポリエステルの混合で丈夫な4本編み軍手。 フィット感があり柔らかく付け心地に優れた軍手です。
機能伸縮性・柔軟性・耐久性糸本数(本)4
バルブ 3ー2 タイミング (FT) MAZDA(マツダ)バルブ 3ー2 タイミング (FT)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
サッカーボール 3号 レクリエーション用 MIKASA (ミカサ)サッカーボール 3号 レクリエーション用MIKASA (ミカサ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ミカサの新デザインボール。サッカーを始めたばかりの方に最適。マシーン縫い。小学生低学年用。
材質人工皮革質量(g)300~320サイズ(cm)3号:円周58~60圧力(MPa[kgf/cm2])推奨内圧:0.600.
(DFT3)スプリング、リヤー コイル MAZDA(マツダ)(DFT3)スプリング、リヤー コイルMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
フレーム式木卓(ガラス扉無) カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無)カナレ電気
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
必要に応じたコネクタ盤をレイアウト。オリジナルEIA用端子盤が取り付けられます。棚板はEIA機器にピッタリレイアウトできます。机上配線孔には端子盤を取付可能。自由自在なコネクタレイアウトで、配線もスッキリします。テーブルトップの木口はリンクルエッジ(ABS樹脂製)。配線孔は、ケーブルを傷つけない「スルーカバー構造」。
フレームレクチャー卓 カナレ電気フレームレクチャー卓カナレ電気
559,800税込615,780
1個ほか
3日以内出荷
コンソール収納部には、ミキサなどのEIA機器が収納できます。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
質量(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×1039.7×725キャスター径(Φmm)60
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
22,980税込25,278
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
スリークォーターソフト COVER WORK(カバーワーク)スリークォーターソフトCOVER WORK(カバーワーク)
499税込549
1双
4日以内出荷
原手は柔らかくフィット感の高いナイロンと高弾力ポリエステルを使用。発泡加工で柔らかい樹脂をナックルコートし水等の侵入を防ぐ。
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0014容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
24,980税込27,478
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
鉛フリーキーパロイ製 汎用品 ロングネックボールバルブ KITZ(キッツ)鉛フリーキーパロイ製 汎用品 ロングネックボールバルブKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60材質(ボール)SCS13A使用流体材質(キャップ)ポリプロピレン最高許容圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
マイクロフリース軽防寒ナックル手袋 COVER WORK(カバーワーク)マイクロフリース軽防寒ナックル手袋COVER WORK(カバーワーク)
399税込439
1双
5日以内出荷
細やかに起毛したマイクロフリースの効果により、保温性に優れ、適度な伸縮性とふわっとした肌触りで、心地よい装着感。超極細凹凸加工を施したコーティングが高いグリップ力と、手の動きを妨げない柔軟性を実現させています。
材質[原手]ポリエステル・ポリウレタン、[コーティング]天然ゴム(超極細凹凸加工)ブラック
CFT32TFF用ガラス扉 カナレ電気CFT32TFF用ガラス扉カナレ電気
76,980税込84,678
1セット(2枚)
3日以内出荷
付属品ヒンジセット別売付属品CTW-PM20(マグネットキャッチ)
フレーム式木卓(ガラス扉無) カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無)カナレ電気
689,800税込758,780
1台
3日以内出荷
AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。コンソールボックス用支柱の中をケーブルなどを通すことが可能です。有効寸法Φ34.3mm。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
質量(kg)111寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1524.7×700キャスター径(Φmm)100
フレーム式木卓(ガラス扉無) カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無)カナレ電気
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
付属品モニタレール質量(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1198.2×700キャスター径(Φmm)100
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(2個)
翌々日出荷
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
"ft32" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷