混紡4本編軍手 900g 12双組
綿とポリエステルの混合で丈夫な4本編み軍手。
フィット感があり柔らかく付け心地に優れた軍手です。
- 機能
- 伸縮性・柔軟性・耐久性
- 糸本数(本)
- 4
- 内容量
- 1ダース(12双)
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください
手袋 の新着商品
カテゴリ