カテゴリ
- バイク部品(12)
- 農業機械(2)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ft7b-4」の検索結果

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
古河電池¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済
LONG¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP7B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT7B-BS GT7B-4 相当 サイズ(約):150x65x93mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250 [マジェスティ250 4HC] 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG] 。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 。ヤマハ[YAMAHA] BW’S125 [ビーウィズ125] SEA6J。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] SG28J。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約2.7。電圧[ボルト]:12。備考:【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約2.7備考【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)
2輪用ゲルバッテリー
NBC[バッテリー](196件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。用途バイク用バッテリー電圧(V)12
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から5日以内出荷高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリータイプシールド型
チユウユコウフタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.7、MKW1516B ポンプ部品_No.6、MW3HP60B(2004) 部品_No.7、MW3HP40B(2004) 部品_No.7、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.3、MW3HP80B 部品_No.7、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.7、MW3HP40B-S 部品_No.7、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.3
ハリマーク(セイゾウモト エクセル)
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷規格セイゾウモト(エクセル)図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.18688、MW330H 工業用ポンプ部品_No.21245、MW7HP70B 部品_No.5、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.21276、MW1050-FT 部品_No.58、MW2HP50EL6 部品_No.4、MW240 工業用ポンプ部品_No.19784、MW280H 工業用ポンプ部品_No.19480、MW3HP611B(2004) 部品_No.4、MKW728B ポンプ部品_No.4、MW310 工業用ポンプ部品_No.18323、MW350 工業用ポンプ部品_No.56、MW2530(2004) 部品_No.60、MW1052 部品_No.59、926573MW681K 部品_No.2、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.4、MW2540(8X7) 部品 ハリマーク(セイゾウモト エクセル)_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.18415、MKW728H ポンプ部品_No.4、MW60035(2004) 部品_No.5、MW2HP35ER5 部品_No.4など
シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット
カナテクス¥18,525税込¥20,3781個9日以内出荷1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
BSバッテリー(29件のレビュー)取扱い終了AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ) VRLA(制御弁式密閉タイプ) 完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要) 縦向き・傾斜搭載可能。 液漏れがない。 密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動) 購入後すぐに使用可能。 電解液(希硫酸)封入済みのため安全。 高い放電容量により始動性能向上。 低温時の始動性に優れる。 長寿命。
2輪用液入りバッテリー
ACDelco取扱い終了世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー電圧(V)12
12V高品質シールド・バイク用バッテリー液入り
台湾GS(22件のレビュー)取扱い終了安心と信頼のGSバッテリー TAIWAN-GS(台湾ジーエス)・12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。台湾ヤマハや台湾二輪メーカーなども純正採用している信頼のブランド台湾GS製(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)。【最高級バッテリー】補水の必要がない、密閉型 メンテナンスフリーです。高度な吸収性のガラスマット(AGM)の技術の採用により、GTバッテリーは、わずらわしさのない、高性能と高品質を提供します。【振動抵抗による耐久性】優れた耐久性で、市場の信頼を得ております。【優れたクランキング性能】進歩した鉛-カルシウム技術と低抵抗のAGM分離板により低温や長期間の保管にもクランキング性能が役立っています。【オフシーズンの貯蔵(保管)に役立つ最少の自然放電率】進歩した鉛-カルシウム技術が長期間の貯蔵(保管)でもクランキング性能を維持します。用途バイク用バッテリー。電圧(V)12定格電圧(V)12
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)取扱い終了BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途二輪車用バッテリー









![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)