カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 自動車純正部品(9)
- 日用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

喰込継手仮締工具
RIKEN(理研機器)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含)質量(kg)1.8最高圧力(MPa)70最大出力(kN)56
セーフテリア門扉
ペットアドバンス¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。 本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。 足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。 フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄幅(mm)603厚さ(mm)51材質(キャスター)エストラマー
セーフテリア300フラット
ペットアドバンス¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。 本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。 足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。 フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄幅(mm)303厚さ(mm)90
セーフテリア600フラット
ペットアドバンス¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。 本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。 足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。 フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄幅(mm)603厚さ(mm)90
セーフテリア900フラット
ペットアドバンス¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。 本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。 足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。 フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄幅(mm)903厚さ(mm)90
セーフテリア出角コーナー
ペットアドバンス¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。 本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。 足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。 フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄幅(mm)330厚さ(mm)90奥行(mm)330
モジュラーコード
沖電線¥9,798~税込¥10,778~1巻(100m×1本)5日以内出荷種別電気用軟銅線材質箔糸:テトロン糸(中心糸)幅(mm)箔:標準0.36厚さ(mm)箔:標準0.027寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準6.55構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける耐電圧A.C500外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)材質(シース)軟質PVC材質(絶縁体)ポリオレフィン本数箔糸集合燃:4本(集合本数)形態100m束巻き絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)色(絶縁体)白・黒・赤・緑・黄、青導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁体厚さ(mm)標準0.18シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)絶縁体外径(mm)標準0.92
OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷オフショアフィッシングを楽しむならコレ!。上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドのタイラバ専用モデル!。根魚、タチウオ、シーバスにも!。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FTC~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス:7MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FTC63B
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷ストローク(mm)210クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)63ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FTC63C
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)63ロッド径の寸法系列(C) C系列
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC63C)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC63B)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FT
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FTC~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FT
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FTC63C)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(657件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FTC63B
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FTC63C
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(C) C系列
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から5日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら