83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTOガラスは、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野でITO導電性ガラスの代替品として使用することができます。
1枚ほか
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど 抵抗値(Ω)7
1セットほか
5,490 税込6,039
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材PET フィルム厚さ(μm)100
1袋(10枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55 膜厚クロム(密着層)/10~30nm 金/約300nm
1組(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

静電気に敏感な環境に適したコーティングタイプフィルム使用。 導電性でありながらドキュメントが見易いクリアな色合い。
厚さ(μm)100±5 材質PET 透明 表面抵抗値(Ω)10E6~10E7
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
仕様ヤング率:7300kgf/mm2 材質ITO膜付ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 密度2.5 歪点(℃)~505 熱膨張係数90×10^-7/℃
1セット(25枚)ほか
39,500 税込43,450
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm)1000(導電有効寸法960) 長さ(m)20 厚さ(μm)250 破断伸度(%)MD:190/TD:150 透過率(%)65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□ 収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷

導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm 付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個 電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
1セット
8,698 税込9,568
4日以内出荷

寸法(mm)210×297 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 破断強度(MPa)550
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。 油性ペンで文字が書ける。 紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修用など。 伸び(%)22 引張強度(N/25mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
材質(基板)ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 タイプアルミ蒸着 波長(nm)(対応)400~700、900~1200 反射率(%)≧平均85
1箱(20枚)ほか
22,980 税込25,278
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100 材質ナイロン
1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 160 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 91 x 160 x 160mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 230 mm外形寸法 = 75 x 230 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 75 x 80 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
21,582 税込23,740
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,683 税込6,251
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
21,582 税込23,740
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
21,186 税込23,305
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,018 税込19,820
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,662 税込15,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,532 税込29,185
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,287 税込5,816
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)F透明共通摺合市瀬式
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500 TGK品番0330-10-24-42 形式市瀬式 共通45/40 管径(Φmm)(接続管)9
1セット
43,263 税込47,589
10日以内出荷

TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250 TGK品番0330-10-21-41 形式ドレッセル式 共通34/32 管径(Φmm)(接続管)8
1セット
31,185 税込34,304
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)F透明共通空気冷却器
上部透明共通15/25 下部透明共通15/25 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
8,316 税込9,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,613 税込9,474
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,830 税込18,513
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)F透明連結管下向分留用
仕様分留用傾斜管長さ:200mm、左右下向き角度:75度、-105度 TGK品番0330-13-83-29 上部透明共通19/38 下部透明共通19/38
1本
13,167 税込14,484
17日以内出荷

1個
21,087 税込23,196
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,315 税込20,147
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,276 税込13,504
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK品番330-13-84-08 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について 上部透明共通15/25 下部透明共通24/40 側管透明共通15/25
1個
28,512 税込31,363
33日以内出荷

1セット
28,215 税込31,037
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)