カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- メカニカル部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 物流用品(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(4)
- 測定用品(4)
- 厨房用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ツカサ電工(12)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- PISCO(ピスコ)(7)
- グルマンディーズ(6)
- オーエッチ工業(4)
- イノアック(3)
- オーハウス(3)
- コクゴ(3)
- ParkerTAIYO(3)
- 三商(3)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- Haier(ハイアール)(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- 忍足研究所(OSHITARI)(2)
- アルインコ(1)
- 岩田製作所(1)
- サンキン(1)
- ナンシン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fu-10」の検索結果

Uタイプ スチール製(FU10-6)
サンキン¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製材質スチール製寸法(Φmm)101.6×t4.2×W720×H700
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ステンレス深型組バット (蓋)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
SFU型 ステンレスユニオン
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
フェルトシート フリーサイズ
WAKI(和気産業)¥299税込¥3291袋(2枚)当日出荷貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に材質特殊硬質フェルト形状シート
ファイナルフィルターユニット HVS-100用
赤松電機製作所¥19,900税込¥21,8901個当日出荷0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から8日以内出荷中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。仕様防爆カバー付き、禁油仕様使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)使用流体空気/窒素耐圧力(MPa)1.5(20℃時)設定圧力単位MPa耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用
SF-JOINT(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途管と管の接続用材質TPE色ライトグレー
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート
BUFFALO(バッファロー)¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)爪折れ防止あり
ボディウルフ カジュアルバックパック
FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷かっこいい上下2層式のディパック!上下2層に分かれている。材質ポリエステル
TWIN FU-NUT
冨士精密¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。材質炭素鋼製形状円筒外輪タイプCF-SFU-Bシールシール形
エアチューブブラケット ストレートタイプ2
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ 中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。クリーンエアのエアブローに最適。トラスコ品番558-0979材質ケース本体:PBT、フィルタケース:PA、開放リング:PBT、ホルダ:POM、中空糸膜:PP、シールゴム:FKM、ガイドリング・ロック爪・取付ネジ:SUS形状中空糸膜フィルタ全長(mm)82使用温度範囲(℃)5~50全幅(mm)25定格圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5適合チューブ外径D(Φmm)Φ6耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215処理空気流量(m3/min)(ANR)100
スーパーストロングキャスター固定式
オーエッチ工業¥3,598税込¥3,9581台4日以内出荷から8日以内出荷金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアフィール立体マスク
ヨコイ¥399税込¥4391袋(10枚)6日以内出荷・紫外線をしっかりブロック!UVカット率97%・優れた通気性でムレや息苦しさを軽減・新形状で紫外線対策と快適さを両立・シンプルで肌なじみの良いニュアンスカラー
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ
BUFFALO(バッファロー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から8日以内出荷強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
スーパーストロングキャスター自在式
オーエッチ工業¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷から8日以内出荷金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングウレタン車輪
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷から8日以内出荷鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。材質ウレタン特性耐油性
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン
イノアック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
前開き式冷凍庫
Haier(ハイアール)¥33,980税込¥37,3781台7日以内出荷引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、耐熱性能天板。初めてのセカンド冷凍庫におすすめ、シンプルで使いやすい前開き式冷凍庫。おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。電子レンジも載せられる耐熱100℃の天面鋼板。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。便利な温度調節は急冷凍にも対応。温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。付属品トレイ×1、バスケット(上)×1、バスケット(中)×1、バスケット(下)×1、ガラス棚(大)×2、ガラス棚(小)×1、ヘラ(霜取り用)×1仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):600●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):102●霜取方式:手動性能フリーザー:フォースター幅(mm)500質量(kg)31.2色ホワイト高さ(mm)986奥行(mm)550周波数(Hz)50/60温度(℃)-18以下(冷凍負荷)耐荷重(kg)30(天面鋼板)引出し数4段定格消費電力(W)電動機 52/59電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ電動機(W)52/59耐熱温度(℃)100(天面鋼板)運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式前開き温度調節7段階冷媒R-600aドア1ドア霜取方法手動運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)193省エネ基準達成率(%)102定格内容積(L)102(食品収納スペースの目安:75)
102L 前開き式冷凍庫
Haier(ハイアール)¥36,980税込¥40,6781箱7日以内出荷引き出し式クリアバスケット。スリムボディ スリムボディ。耐熱性能天板 耐熱性能天板。初めてのセカンド冷凍庫に。おすすめ、シンプルで使いやすい。前開き式冷凍庫。おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。整理しやすく中身が見やすい。引き出し式クリアバスケット。棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。電子レンジも載せられる。耐熱100℃の天面鋼板。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。 便利な温度調節は急冷凍にも対応。温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。性能フリーザー:フォースター幅(mm)500寸法(mm)据付必要奥行:600質量(kg)31.2色ホワイト高さ(mm)986種類前開き式冷凍庫奥行(mm)550容量(L)102定格消費電力(W)電動機 52/59 電熱装置 -外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能ノンフロンR600a: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、急冷凍: ○、スリムボディ: ○、耐熱性能天板: ○ (上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ: ○、スケルトントレイ: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)193省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)定格内容積(L)102 <75> ※< >内は食品収納スペースの目安
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 1m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥699税込¥7691台翌日出荷。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。トラスコ品番558-7299形状中空糸膜フィルタ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥699税込¥7691台翌日出荷。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応色ブラックケーブル長(m)1