カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- マスク(10)
- 厨房用品(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(17)
- 重松製作所(10)
- 藤寅作(7)
- 未来工業(3)
- 東洋バルヴ(3)
- 椿本チエイン(2)
- BON(2)
- トヨタ(2)
- PROST's(2)
- ELPA(1)
- シャープ(1)
- ドーワ(1)
- NOK(1)
- ホンダ(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- ADVANTEC(1)
- ウイング(1)
- 藤次郎(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「fu-80」の検索結果

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80
重松製作所¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
固定くいロングタイプ
未来工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
スプレー容器
CONDOR(山崎産業)¥689税込¥7581本当日出荷噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。 スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など)材質スプレー本体:PP、容器:PE容量(mL)500質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220危険物の類別非危険物
藤寅作 ペティナイフ
藤次郎¥5,398税込¥5,9381個当日出荷切れ味が抜群、サビに強い!プロからご家庭まで幅広く使われています!業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。 刀身とハンドルの接合部には、汚れが溜まりにくく衛生的で丈夫な口金付です。 口金付3本鋲ハンドルで耐久性も抜群です材質側材:13クロームステンレス、ハンドル:積層強化材(3本鋲本通し)、口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)コバルト合金鋼
DPコバルト合金鋼割込 筋引 FUシリーズ
藤寅作¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷コバルト合金刃物鋼を、独自のクラッド技術DP法(内部脱炭防止法)により、徹底した品質管理の中で仕上げた高級刃物鋼を素材に、職人により丹念な手作業による刃付けを施しています。業務用庖丁として鋭利性、耐久性、耐錆性など全てにおいて他を凌ぐ独創的な庖丁シリーズです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
DPコバルト合金鋼割込 骨スキ 15cm
藤寅作¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷コバルト合金刃物鋼を、独自のクラッド技術DP法(内部脱炭防止法)により、徹底した品質管理の中で仕上げた高級刃物鋼を素材に、職人により丹念な手作業による刃付けを施しています。業務用庖丁として鋭利性、耐久性、耐錆性など全てにおいて他を凌ぐ独創的な庖丁シリーズです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:15cm●材質:コバルト合鋼/13クロームステンレス鋼●コード番号:AB5763アズワン品番67-2427-52
IIIIfit プランプフレーム iPhone16e 対応ケース アイボリー
グルマンディーズ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。材質PC/TPU色アイボリー対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ
重松製作所¥8,198税込¥9,0181個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA
重松製作所¥24,980税込¥27,4781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
送気管 BH-C1
重松製作所¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700