カテゴリ

  • マスク(10)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fu-80」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80

    重松製作所
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
    用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
  • 藤寅作 DP鋼(ツバ付)牛刀 FU-807 18cm 藤寅作

    藤寅作 DP鋼(ツバ付)牛刀 FU-807 18cm

    藤寅作
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    刃渡り:18cm。両刃。背厚:2.0mm
  • スプレー容器 CONDOR(山崎産業)

    スプレー容器

    CONDOR(山崎産業)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。 スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
    用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など)材質スプレー本体:PP、容器:PE容量(mL)500質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220危険物の類別非危険物
  • 藤寅作 DP鋼(ツバ付)牛刀 FU-808 21cm 藤寅作

    藤寅作 DP鋼(ツバ付)牛刀 FU-808 21cm

    藤寅作
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    刃渡り:21cm。両刃。背厚:2.0mm
  • 藤寅作 DP鋼(ツバ付)ペティーナイフ FU-801 12cm 藤寅作

    藤寅作 DP鋼(ツバ付)ペティーナイフ FU-801 12cm

    藤寅作
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    刃渡り:12cm。両刃。背厚:1.8mm
  • 藤寅作 DP鋼(ツバ付)牛刀 FU-809 24cm 藤寅作

    藤寅作 DP鋼(ツバ付)牛刀 FU-809 24cm

    藤寅作
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    刃渡り:24cm。両刃。背厚:2.2mm
  • 藤寅作 DP鋼(ツバ付)ペティーナイフ FU-802 15cm 藤寅作

    藤寅作 DP鋼(ツバ付)ペティーナイフ FU-802 15cm

    藤寅作
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    刃渡り:15cm。両刃。背厚:1.8mm
  • IIIIfit プランプフレーム iPhone16e 対応ケース アイボリー グルマンディーズ

    IIIIfit プランプフレーム iPhone16e 対応ケース アイボリー

    グルマンディーズ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
    材質PC/TPUアイボリー対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ

    重松製作所
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
    適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA

    重松製作所
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。
    質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
  • 送気管 BH-C1 重松製作所

    送気管 BH-C1

    重松製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
  • ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1 重松製作所

    ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1

    重松製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)400タイプフード
  • ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2 重松製作所

    ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2

    重松製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)200タイプフード
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BH-A1 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 BH-A1

    重松製作所
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)100
  • FU-60(80)用ワンタッチジョイント 重松製作所

    FU-60(80)用ワンタッチジョイント

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1個
    32日以内出荷
    送気管とファンユニットの接続がワンタッチで行えます。ファンユニット側の部品のみ交換可能です。
    用途電動ファン付呼吸用保護具W80用
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • ナンバーランプ ドーワ

    ナンバーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • 使い捨てプレフィルター(6枚入り) シャープ

    使い捨てプレフィルター(6枚入り)

    シャープ
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    後ろパネルのお掃除いらず!簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」。ペットの毛やタバコのヤニ対策に!
    対応製品FU-A80-T/FU-A80-W/FU-D80-W/FU-E80-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約1ヶ月(使用環境によって交換時期に差が出ます)
  • フロントナット BON

    フロントナット

    BON(4件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2

    重松製作所
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
    用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
  • ドラムナット BON

    ドラムナット

    BON
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    対辺(mm)32
  • TKR形 プラケーブルベア 椿本チエイン

    TKR形 プラケーブルベア

    椿本チエイン
    43税込47
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,698税込1,868
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,598税込1,758
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    オペル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーオペルコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 立ち上げパイプ Bタイプ YSK(山脇産業)

    立ち上げパイプ Bタイプ

    YSK(山脇産業)
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    排気出口に防鳥プレート付きの立ち上げパイプです。
    長さL1(mm)300
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3

    重松製作所
    26,980税込29,678
    1個
    61日以内出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
    適合本体FU-28.FU-80質量(g)500型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
  • ミニクリーン排気ユニット 忍足研究所(OSHITARI)

    ミニクリーン排気ユニット

    忍足研究所(OSHITARI)
    49,980税込54,978
    1個
    46日以内出荷
    軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
    用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc