藤寅作 DP鋼(ツバ付)ペティーナイフ FU-802 15cm

藤寅作 DP鋼(ツバ付)ペティーナイフ FU-802 15cm - 藤寅作

刃渡り:15cm
両刃
背厚:1.8mm

材質
コバルト合金鋼、13クロームステンレス鋼、積層強化材、18-8ステンレス鋼
外形寸法(全長)L(mm)
260
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04847232FU-802
¥7,500
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする