137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUSF316) 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン) 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ハンドル)アルミニウム バルブ種類ニードルストップバルブ
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様最高使用圧力(Pa):4.90M 材質本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE タイプ2方コック オリフィス径(Φmm)Φ5 使用流体温度(℃)-10~+80
1個
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ステンレス鋼製(SUSF316) 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)16.2 使用流体水、エアー、ガス 最高使用温度(℃)150 最低使用温度(℃)-20
1個
10,980 税込12,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.9 接続差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 酸素禁油処理品です。 グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316 バルブ型式パワフルロック式 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056B バルブ種類ニードルバルブ
1台ほか
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状竪形3方向 材質(本体)C3771 タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ステム)C3604 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス鋼製(SUS316) 使用温度範囲(℃)80 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)15.6 接続形式ねじ込み式 使用流体エアー、ガス 最高使用温度(℃)80 バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ 最低使用温度(℃)-20 クリーン仕様2級禁油(酸素禁油)
1個
99,980 税込109,978
32日以内出荷

レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)3.92 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)3.92 接続Rc ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)G-PTEF 材質(ステム)SUS316 ボア径レデュースボア バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続Rc ハンドル形状蝶形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ステム)SUS316 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 材質(ステム)C3604B バルブ種類ニードルバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジキンバルブ
エコ商品
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 温度(℃)-23~204 最高使用圧力(MPa)20.6 接続方式ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)80 接続形式2圧縮リング方式 使用流体ガス 最高使用温度(℃)80 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ 最低使用温度(℃)-10
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジキンバルブ
エコ商品
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)50.1 温度(℃)-62~315 最高使用圧力(MPa)6.89 接続方式ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。
材質(本体)ASTM A479 316 温度(℃)-53~148 接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~80 ポート数2 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボディ)SUS316L 関連資料(6.44MB) バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

五岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 最高使用圧力(MPa)41.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
48,980 税込53,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 最高使用圧力(MPa)41.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SCS14) タイプ3方コック 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.90 接続方式2圧縮リング方式 材質(シート)G-PTFE 材質(ボール)ステンレス(SUS316) 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ソケット)ステンレス(SUS316) バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 最高使用圧力(MPa)41.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
32,980 税込36,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計器元弁用
仕様●接続A 寸法NPT(M):1/2NPT(M)●接続B 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続C 寸法NPT(F):1/2NPT(F) 材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 寸法L(mm)137 寸法H(mm)98.6 温度(℃)-28~232 最高使用圧力(MPa)41.3 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
41,980 税込46,178
45日以内出荷

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用 材質(本体)C3771 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
エコ商品
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)SUS 取付方式パネル取付 関連資料(7.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質SCS14A 材質(本体)SCS14A 温度(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)