838件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COOPER BUSSMANNClass J fuse block 600V 60A - 3 pole
エコ商品
仕様ヒューズブロック 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)600 定格電流(A)35→60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別ヒューズ 寸法(mm)6.2×32 定格電圧(V)400 定格電流(A)10 型番2908358 RoHS指令(10物質対応)対応 特性トリップ:高速ブロー 径(mm)6.35
1個
3,698 税込4,068
42日以内出荷

フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)
エコ商品
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000 定格電流(A)0.44 寸法(Φ×mm)10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)
エコ商品
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000 定格電流(A)11 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

延長用ヒューズケーブル(ヒューズ管無し)
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600 定格電流(A)15 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600 定格電流(A)1 寸法(Φ×mm)10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.63A/250V、FAST)
エコ商品
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)0.63 寸法(Φ×mm)5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)筒型ヒューズ (定格0.5A/250V、FAST)
エコ商品
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)0.63 寸法(Φ×mm)5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
7日以内出荷

パステルカラーの普通粘着ふせんです。
寸法(縦×横)(mm)75×25 材質上質紙 厚さ(mm)10.5 枚数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20冊)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.14A電流 Max = 10 A長さ = 4.73mm高さ = 1.95mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1.5Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 1.95mm 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 3.6Ω最大抵抗 = 50Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.05s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 3.43mm高さ = 0.85mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.25Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)13.2dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

ブルーセラックオフセットタイプ 15孔用 セパレート ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1袋(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.75mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0805Lシリーズ. Littelfuse 0805LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 100 A長さ = 2.2mm高さ = 1mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃シリーズ = 0805L 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0603Lシリーズ. Littelfuse 0603LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 1.8mm高さ = 0.75mm幅 = 1mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.9Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0603℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)33dc 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.8Ω最大抵抗 = 5Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1.6Ω最大抵抗 = 15Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210Lmm 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 410mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)33dc 定格電流(A)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 3s保持電流 = 0.3A電流 Max = 20 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 2.3Ω電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

クリップふせん。可愛いクリップ付箋。名刺やレシートなどの小さい紙を手帳へ簡単に挟んでおくクリップ付箋です。ノートや手帳、スケジュール帳、メッセージカードのアクセントに。ささやかな出来事を貼付ける。切り込みに角を押し込んで挟むことで、思い出をまとめることが出来ます。日記帳に、コンサートのチケットや写真などとっておきたい思い出を、おしゃれに記録することができます。プレゼントや景品にも。持っているだけで、楽しい気持ちになるおしゃれ文房具。誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントなど、ちょっとした贈り物やイベントでの景品としてもおすすめです。
寸法(mm)30×30 商品構成アソート RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
479 税込527
3日以内出荷

お手持ちのノートに貼ることで日記やTODOリストなどのスケジュール管理ツールとして使える、書き込み式の付箋です。365日使っても安心な384枚入り(32枚×12か月分)で、日付を書き込んでいつからでも使えます。ヨコ25×タテ24mmの広い糊面で貼り直しも簡単!。月数字が記載された上部のみ糊付け加工をせず、ノートの上端に貼ってインデックスとしても活用できます。
寸法(横×縦)(mm)(本体)25×30 質量(g)35 材質上質紙 厚さ(mm)約4
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバンポイントメモ 黄
エコ商品
エコマーク認定認定 商品構成単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 017
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストーリーインデックス付箋シリーズ。まるで小さな物語の様なインデックスサイズの付箋。1つのデザインが20シートずつ入っているのでたっぷり楽しめる。PCなどにペタっと貼ってデスク回りをデコレーションしても♪。手にとり使う人から生まれるストーリーを想像しながらデザインされています。Miccudoミクド】は2004年に設立された台湾出身のデザインチーム。2009年には、台湾のデザイン力をアピールする「Golden Pin Design Award」を受賞した経歴を持つ、各国から注目されているデザインチームです。
商品構成アソート RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20枚)
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プランタスクふせん。ありそうでなかった。とっても便利なふせん。タスクに特化したふせん。大切な目標を書いて手帳に貼っておき、目標が達成したら剥がして完了です。簡単管理。4件のタスクを1枚で管理できるのでわかりやすく便利です。
寸法(mm)52×68 商品構成アソート RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ページタイプふせん。ありそうでなかった。とっても便利なふせん。折って便利。ノートの折り目に貼り付ける事でノートに書き込んである文章などに被らずにノートのスペースを増やす事が出来ます。使用幅が広がる。ミシン目が付いているので、簡単に折り曲げ裏面も利用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20枚)
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ランドマークふせん。主な特長。地図やガイドブックの大切なスポットに立体的なマークが付けられます。平面なノートやガイドブックの重要なポイント、立ち寄った場所などに立体的に面白いマークが出来ます。
寸法(mm)10×104 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
479 税込527
3日以内出荷

本体サイズ95×95mmの大きめ付箋。ちょっとしたプレゼントにメッセージを添えたいときにも使えます。
材質ノート用紙g/m2 厚さ(mm)2 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニメモ帳ふせん。ありそうでなかった。とっても便利なふせん。剥がして貼るから、貼って剥がす発想。メモ帳として利用して、残しておきたいメモは、はがして付箋とし貼り付ける事が出来ます。コンパクトサイズ。ポケットに入れられるサイズで、アイデアが浮かべば取り出してメモができます。剥がせば付箋として利用できます。
寸法(mm)38×74.8 商品構成単色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20枚)
479 税込527
3日以内出荷

ブックプレートふせん。主な特長。本の最後のページに貼り付けて、持ち主の名前を書いたり、折り曲げればしおりとしても利用出来ます。読み終わった後に、感想を書く事も出来ます。付箋の粘着性とミシン目で折りやすい。本の裏カバーの内側に貼り、織り込めばしおり代わりに使えます。
セラドングリーン 寸法(mm)125×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20枚)
479 税込527
3日以内出荷

インデックスラベルふせん。主な特長。ページインデックスとして貼付け出来ます。ミシン目によりインデックスの幅も調整が可能です。二つ折りをした付箋は千切れたり、落ちたりしにくいので、長期の使用に便利です。三色が一つの付箋になっているので、色での分類にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
479 税込527
3日以内出荷

ニチバンマイタックTM OAラベル
エコ商品
モノクロレーザーコピー機用のラベルです。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途ファイル、資料、スクラップ、備品の分類。 トラスコ品番121-8494 材質基材:上質紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:ノンポリラミ紙 寸法(mm)86.4×42.3(ラベル1片) 入数(1パック)240片(12片×20シート) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ニチバンふせん ポイントメモ
エコ商品
トラスコ品番134-1995 イエロー エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号15 112 017
1個
839 税込923
6日以内出荷

デイリープランふせん。主な特長。その日の予定を書いて、PCモニターなど目立つ所に貼り、予定が終了すれば剥がして完了です。スケジュール計画用の便利な付箋です。8件のタスクを管理出来ます。頑張って達成したら剥がして完了です。タスクを上手く管理する事で、仕事も効率良く進み、プライベートも有意義に過ごせます。
寸法(mm)105×66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15枚)
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)