31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DPFドットコムDPFマフラー
車種:プロフィア,セレガ,ガーラ。適合型式:FR1EXEG,FW1EZB,SH1EDDなど。主な適合純正品番:S1850-E0C20。エンジン型式:E13C,A09C
主な適合純正品番S1850-E0770,S1850-E0610,S1850-E0D00など メーカー日野、いすゞ
1個
289,800 税込318,780
当日出荷


1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷



1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

愛車のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種AX-1 NX250J/K/R/R3(87-89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V(87-97)、MVX250F D(83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H(86-88)、VTR250 W/W2/Y(98-99)、VTZ250 H/H-2/J/K(87-92)、ジェイド/S FM/2/FN-3/FP/FP-2(91-92)、スパーダ VT250J(88-91)、ゼルビス VT250FN/FN-2(91-97)、ホーネット CB250FT/V/X/FV/FX(96-99)、マグナ250/S VT250CR/CT/CV/CX/C1(94-97/96-00)、CB-1/TYPE2 CB400FK/2FL/2/FM/2(89-91)、CB400Four V/-2/W/W-2(97-98)、CB400SF/BS/BR R/S/T/V/NC/W(92-98)、CB400SF ハイパーVTEC スペック2-3(02-04)、CB400SS SS2(01-05)、CBR400F/エンデュランス/F3 FF/F2F/F2E-YA(85-87)、シャドウ・シャドウスラッシャー NV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X(-00/00-04)、ブロス NT400J/K/K2/L/L2(88-90)、ホーネット600 CB600Fw/Fx(98-99)、CB750 F2N/N-2/T/T2/1(92-95)、CBR750 スーパーエアロ FH/FJ(87-)、シャドウ750/シャドウスラッシャー NV750C2V/C2W/C2X(97-00)、マグナ750 VF750CR/CS/CDS(93-95)
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10FW1 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10FW2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW1 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10FW1) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極) コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き 配線方式(S) 配列指定
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CHD2FWB50C-50-M9BAL JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・両ロッド CH2Wシリーズ CHD2FWB50C SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス:7MPa リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド径の寸法系列(C) C系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
54,980 税込60,478
30日以内出荷

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB40C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB50C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CH2FWB50C-100N CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB50C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)50 クッション(N) クッションなし シリーズ(F) ステンレス 7 MPa ナット(-) ロッド先端ナットなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB40C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
45,980 税込50,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CHD2FWLB40C-75A-A54L CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLB40C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付 オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLA50C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWLA50C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa ナット(A) ロッド先端ナット付 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHD2FWLA40C-100A-A54L CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLA40C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付 オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷

CHD2FWLB50C-255H CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLB50C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)255 チューブ内径(Φmm)50 クッション(H) ヘッド側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなし オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷

CHD2EWB40C-700 CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWB40C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)700 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなし オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷

・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-200●D寸法差(μm):0/-13●Fw寸法差(μm):0/-9●鋼球条列:3 材質保持器:炭素鋼製 形状開放形 材質(本体)炭素鋼製 タイプLM シール密封形 寸法D(mm)28 寸法C(mm)37 寸法Fw(mm)16
1個
4,598 税込5,058
69日以内出荷

・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6 材質保持器:ステンレス鋼製 形状すきま調整形 材質(本体)ステンレス鋼製 タイプLM シールシールなし 寸法D(mm)80 寸法C(mm)100 寸法Fw(mm)50
1個
36,980 税込40,678
69日以内出荷