カテゴリ
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fw-m16」の検索結果

FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
不二ラテックス¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
フラットワッシャー
スーパーツール¥269税込¥2961個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
フラットワッシャー
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト
三愛¥19,980税込¥21,9781着翌日出荷から翌々日出荷胸ポケット2ヶ所と背中部分1ヶ所に水を入れて使用します。適正水量は胸ポケット2ヶ所に150mlずつ、背中部分に300mlとなります。水分が蒸発(気化)する際に周りの温度も下げることで身体を冷却します。背中部分に保冷剤を装着することがでより冷却効果を高めることができます。市販のファンバッテリーを装着することが気化熱×ファン送風×保冷剤のトリプル効果を発揮することが可能用途建設現場、工場、屋外作業、屋内作業、デリバリー、バイク便、農作業、ガーデニング、スポーツ観戦、アウトドア連続使用時間約7時間 / (ファン使用の場合)約4時間
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)
富士製作所¥73,980税込¥81,3781箱(75組)4日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥18,980税込¥20,8781箱(75組)4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥39,980税込¥43,9781箱(75組)4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
REVO5 ROCKET
AbuGarcia(アブガルシア)¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)。Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115自重(g)215ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95最大ドラグ(kg)8.1