カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「fw-m16」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットワッシャー モノタロウ

    フラットワッシャー

    モノタロウ(53件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理販売区分業務用
  • FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ

    不二ラテックス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)12構造調整式最大吸収エネルギー(J)9.8取付ねじサイズM16×1.5
  • ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ

    不二ラテックス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8
  • ナビスキャスターΦ130 M16 FW130N16シリーズ ナビス(アズワン)

    ナビスキャスターΦ130 M16 FW130N16シリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    交換用のナビスオリジナルキャスターです。
  • フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売

    フラットワッシャー平座金

    ニューストロング販売(8件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
  • フラットワッシャー スーパーツール

    フラットワッシャー

    スーパーツール
    269税込296
    1個
    当日出荷
    球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
    材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
  • フラットワッシャー TRUSCO

    フラットワッシャー

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
  • リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM-OP(開放形)

    IKO(日本トムソン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト 三愛

    アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト

    三愛
    19,980税込21,978
    1着
    翌日出荷から翌々日出荷
    胸ポケット2ヶ所と背中部分1ヶ所に水を入れて使用します。適正水量は胸ポケット2ヶ所に150mlずつ、背中部分に300mlとなります。水分が蒸発(気化)する際に周りの温度も下げることで身体を冷却します。背中部分に保冷剤を装着することがでより冷却効果を高めることができます。市販のファンバッテリーを装着することが気化熱×ファン送風×保冷剤のトリプル効果を発揮することが可能
    用途建設現場、工場、屋外作業、屋内作業、デリバリー、バイク便、農作業、ガーデニング、スポーツ観戦、アウトドア連続使用時間約7時間 / (ファン使用の場合)約4時間
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当)

    富士製作所
    44,980税込49,478
    1箱(75組)
    翌々日出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当)

    富士製作所
    15,980税込17,578
    1箱(75組)
    翌々日出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H)

    富士製作所
    26,980税込29,678
    1箱(75組)
    翌々日出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)

    富士製作所
    73,980税込81,378
    1箱(75組)
    4日以内出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
    セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)

    富士製作所
    18,980税込20,878
    1箱(75組)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
    セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)

    富士製作所
    39,980税込43,978
    1箱(75組)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
    セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • REVO5 ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO5 ROCKET

    AbuGarcia(アブガルシア)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)。Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!。特徴詳細。FW/SW対応。10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115自重(g)215ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95最大ドラグ(kg)8.1
  • スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag

    スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク

    pewag
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ

    IKO(日本トムソン)
    4,898税込5,388
    1個
    71日以内出荷
    ・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5材質保持器:炭素鋼製形状すきま調整形材質(本体)炭素鋼製タイプLMBシールシールなし寸法D(mm)31.75寸法Fw(mm)19.05寸法(inch)Fw:45355寸法D(inch)1.25