曜日別特売

アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト

アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト - 三愛アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト - 三愛アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト - 三愛アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト - 三愛アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト - 三愛アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト - 三愛アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト - 三愛アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト - 三愛

胸ポケット2ヶ所と背中部分1ヶ所に水を入れて使用します。
適正水量は胸ポケット2ヶ所に150mlずつ、背中部分に300mlとなります
水分が蒸発(気化)する際に周りの温度も下げることで身体を冷却します。
背中部分に保冷剤を装着することがでより冷却効果を高めることができます
市販のファンバッテリーを装着することが気化熱×ファン送風×保冷剤のトリプル効果を発揮することが可能

用途
建設現場、工場、屋外作業、屋内作業、デリバリー、バイク便、農作業、ガーデニング、スポーツ観戦、アウトドア
連続使用時間
約7時間 / (ファン使用の場合)約4時間
内容量
1着
注意
※ファン、バッテリーは別売りとなります。
※使用後はハンガーなどで干してから保管してください
※洗濯は手洗いのみとなります
※本来の用途以外での目的で使用しないでください
※就寝時の使用や火気近くでの使用はしないでください
※肌に直接触れないよう必ず衣服の上から着用してください
※水を入れて使用するため、針などの鋭利なものがあたらないようにご注意ください
全24種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
身幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73389061JA903FW-01-MネイビーM4253
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389070JA903FW-01-LネイビーL43.556
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389079JA903FW-01-LLネイビーLL4558
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389088JA903FW-01-3Lネイビー3L46.560
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389097JA903FW-01-4Lネイビー4L4863
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389106JA903FW-01-5Lネイビー5L49.565
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389115JA903FW-06-MシルバーM4253
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389131JA903FW-06-LシルバーL43.556
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
73389140JA903FW-06-LLシルバーLL4558
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389149JA903FW-06-3Lシルバー3L46.560
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389158JA903FW-06-4Lシルバー4L4863
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389167JA903FW-06-5Lシルバー5L49.565
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389176JA903FW-16-MチャコールM4253
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389185JA903FW-16-LチャコールL43.556
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
73389201JA903FW-16-LLチャコールLL4558
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389210JA903FW-16-3Lチャコール3L46.560
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389219JA903FW-16-4Lチャコール4L4863
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389228JA903FW-16-5Lチャコール5L49.565
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
73389237JA903FW-21-M蛍光イエローM4253
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389246JA903FW-21-L蛍光イエローL43.556
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389255JA903FW-21-LL蛍光イエローLL4558
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389271JA903FW-21-3L蛍光イエロー3L46.560
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389280JA903FW-21-4L蛍光イエロー4L4863
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
73389289JA903FW-21-5L蛍光イエロー5L49.565
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする