カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)

「fw-m20」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットワッシャー モノタロウフラットワッシャーモノタロウ(53件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理
小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス小型ソフトアブソーバー FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ不二ラテックス(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ねじサイズM20×1.5最大吸収エネルギー(J)29.4ストローク(mm)16構造調整式
ソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ不二ラテックス
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)16最大吸収エネルギー(J)29.4
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ2つの交換可能なリチウムイオン電池テキストまたは音声注釈放射ビデオ分析カラーアラームワンタップレベル&スパン用途に合った製品オプション3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーンフレームレート25Hz
フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売フラットワッシャー平座金ニューストロング販売(7件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング室本鉄工(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
フラットワッシャー スーパーツールフラットワッシャースーパーツール
369税込406
1個
当日出荷
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
11,980税込13,178
1本(20m)
翌々日出荷
はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。
形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブル ダイヤトレンド三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブルダイヤトレンド
20,730税込22,803
1セット
3日以内出荷
エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MBRS-485ケーブル (2線式)RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-OP(開放形)IKO(日本トムソン)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から111日以内出荷
プジョー シトロエン用カーAVトレードインキット カナテクスプジョー シトロエン用カーAVトレードインキットカナテクス
16,575税込18,233
1個
9日以内出荷
2DINサイズの市販カーAVを取付けできるキットです。シトロエンC2/C3に本キットを使用して取付ける場合には、 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3](A6KFV,A6NFU,A6NFS)、シトロエン C3[H18/3~H20/3](A31KFU,A31NFU)、【プジョー】207[H19/3~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207CC[H19/6~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW, A75FWP,A75FX, A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207SW[H20/4~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、307[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307CC[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307SW[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、3008[H22/6~H29/3](T85F02)、5008[H25/2~H29/2](T875F02)構成部品パネル、ブラケット、リアブラケット、コネクタ(16P)、ACC電源用コードACC(赤)、イルミネーション電源用(橙/白)、アンテナ電源アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4) ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ)(グループ4)ニッタ
8,298税込9,128
1本
98日以内出荷
難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
厚さ(mm)【外層カバー内厚】1使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294