カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「fw-0c」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバー付) FCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
DPFマフラー DPFドットコムDPFマフラーDPFドットコム
289,800税込318,780
1個
当日出荷
車種:プロフィア,セレガ,ガーラ適合型式:FR1EXEG,FW1EZB,SH1EDDなど主な適合純正品番:S1850-E0C20エンジン型式:E13C,A09C
主な適合純正品番S1850-E0770,S1850-E0610,S1850-E0D00などメーカー日野、いすゞ
パイプ オイル (FW32) MAZDA(マツダ)パイプ オイル (FW32)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
VALVE CONTROL (FW) MAZDA(マツダ)VALVE CONTROL (FW)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
パイプ オイル (FW12) MAZDA(マツダ)パイプ オイル (FW12)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ブリーザー (FW) MAZDA(マツダ)ブリーザー (FW)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-OP(開放形)IKO(日本トムソン)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から111日以内出荷
ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセット MAD MAX(マッドマックス)ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセットMAD MAX(マッドマックス)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
愛車のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種AX-1 NX250J/K/R/R3(87-89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V(87-97)、MVX250F D(83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H(86-88)、VTR250 W/W2/Y(98-99)、VTZ250 H/H-2/J/K(87-92)、ジェイド/S FM/2/FN-3/FP/FP-2(91-92)、スパーダ VT250J(88-91)、ゼルビス VT250FN/FN-2(91-97)、ホーネット CB250FT/V/X/FV/FX(96-99)、マグナ250/S VT250CR/CT/CV/CX/C1(94-97/96-00)、CB-1/TYPE2 CB400FK/2FL/2/FM/2(89-91)、CB400Four V/-2/W/W-2(97-98)、CB400SF/BS/BR R/S/T/V/NC/W(92-98)、CB400SF ハイパーVTEC スペック2-3(02-04)、CB400SS SS2(01-05)、CBR400F/エンデュランス/F3 FF/F2F/F2E-YA(85-87)、シャドウ・シャドウスラッシャー NV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X(-00/00-04)、ブロス NT400J/K/K2/L/L2(88-90)、ホーネット600 CB600Fw/Fx(98-99)、CB750 F2N/N-2/T/T2/1(92-95)、CBR750 スーパーエアロ FH/FJ(87-)、シャドウ750/シャドウスラッシャー NV750C2V/C2W/C2X(97-00)、マグナ750 VF750CR/CS/CDS(93-95)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10FW1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10FW1SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10FW2) SMCS Series(SS5Y5-10FW2)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW1SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW2SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y7-10FW1) SMCS Series(SS5Y7-10FW1)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き配線方式(S) 配列指定
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・両ロッド CH2Wシリーズ CHD2FWB50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・両ロッド CH2Wシリーズ CHD2FWB50CSMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB40C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB40C)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB40C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB40C)SMC
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB50C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB50C)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB50C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB50C)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50クッション(N) クッションなしシリーズ(F) ステンレス 7 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLB40C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLB40C)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLA50C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLA50C)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWLA50C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWLA50C)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス 7 MPaナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLB50C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLB50C)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)255チューブ内径(Φmm)50クッション(H) ヘッド側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWB40C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWB40C)SMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)700チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLA40C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWLA40C)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
リニアブッシング LM-OP(開放形) LM162837UUOP IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-OP(開放形) LM162837UUOPIKO(日本トムソン)
4,598税込5,058
1個
69日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-200●D寸法差(μm):0/-13●Fw寸法差(μm):0/-9●鋼球条列:3材質保持器:炭素鋼製形状開放形材質(本体)炭素鋼製タイプLMシール密封形寸法D(mm)28寸法C(mm)37寸法Fw(mm)16
リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) LM5080100FAJ IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) LM5080100FAJIKO(日本トムソン)
36,980税込40,678
1個
69日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6材質保持器:ステンレス鋼製形状すきま調整形材質(本体)ステンレス鋼製タイプLMシールシールなし寸法D(mm)80寸法C(mm)100寸法Fw(mm)50