カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • メカニカル部品(33)
  • 物流用品(30)
  • 制御機器(22)
  • 自動車純正部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 家電(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建築金物(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 研磨材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw100」の検索結果

関連キーワード
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター Φ100mm プレート式 20個入 FW100シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm プレート式 20個入 FW100シリーズ

    東海キャスター
    51,980税込57,178
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-59車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    47,980税込52,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-64
  • CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FW100TF) SMC

    CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FW100TF)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(180) 180°クッション(-) なし(W) 両軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
  • デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 シロ リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 シロ リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。
    材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
  • デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 ゴールド リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 ゴールド リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。
    材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
  • デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 チャイロ リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 チャイロ リスパック

    リスパック
    1,998税込2,198
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。
    材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    57,980税込63,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-63
  • デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 ナチュラル リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 ナチュラル リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。
    材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)19容量(cc)200
  • デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 クロ リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 クロ リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。
    材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    49,980税込54,978
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    57,980税込63,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-66
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    57,980税込63,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-69
  • ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW100 SMC

    ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW100

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)100鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    51,980税込57,178
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    47,980税込52,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-73
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    57,980税込63,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-72
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    51,980税込57,178
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式S付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-74
  • 双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

    東海キャスター
    47,980税込52,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 スノーブルー リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 スノーブルー リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。
    材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
  • デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 スノーピンク リスパック リスパック

    デザートカップ バイオ フィネオ FW100-200 スノーピンク リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(25点)
    5日以内出荷
    次世代パッケージングの可能性、バイオインジェクション容器。環境対応素材。デザートに。※フタ別売り。
    材質射出PP(バイオ)寸法(mm)Φ100×50質量(g)20容量(cc)200
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • フランジレンチ MCC(松阪鉄工所)

    フランジレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
    用途フランジ締付けの専用工具
  • ラビット フォームイレーザーダブル サクラクレパス

    ラビット フォームイレーザーダブル

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷
    心地よい消し味で軽く消す事ができます。うすい紙でもOK。 だんごにならず糸状に連なるので消し味をそこないません。 Wレジン構造により消字性能品が格段にアップしました。 コシがあるので細かいところを消すのに適しています。 消した後の消しゴム表面の汚れが少ないので紙を汚しません。
    用途製図・イラストなど、その他一般事務に
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 雑草バリカン雑草クリーナー ムサシ

    雑草バリカン雑草クリーナー

    ムサシ
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    まるで掃除機!雑草クリーナー
    用途大きい車輪で軽い操作感、凸凹道でもスムーズに動かせます。雑草に覆われた広い場所を掃除機のようにスイスイ走らせるだけで楽に除草。充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。伸縮可能、補助ハンドル、足元安全ガード付き径(Φmm)タイヤ:125電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター 18V刈込み幅(mm)350刈込み高さ(mm)30/60/80(刃の角度によって変わります)ストローク数(min-1[回/分])1200(無負荷時)使用時間約25分(無負荷、LiB-20使用時)充電時間約80分(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12(草木の種類や季節で変わります)
  • 小学生学習字消し サクラクレパス

    小学生学習字消し

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タッチが軽いです。 消しクズがまとまります。 よく消えます。 コシがあります。 消しゴムが汚れにくいです。
    用途小学生学習用に。ホワイト繰り返し・詰め替え対応
  • 研磨輪 イチグチ

    研磨輪

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
    用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エクセルフレームフラット 木部タイプセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    エクセルフレームフラット 木部タイプセット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品テーブル座金、アジャスター材質スチールクローム
  • 開き防止金具 未来工業

    開き防止金具

    未来工業
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    翌日出荷
    フリージョイント(半割れタイプ)の開き防止に使用します。
    種類支持金具
  • 工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100 サクラクレパス

    工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100

    サクラクレパス
    88税込97
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしております。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できる。 ちょっとした壁紙の汚れにも。 消しゴムが汚れにくい。 消しクズがまとまる。コシがある。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
    用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴムホワイト奥行(mm)15
  • 小学生字消し サクラクレパス

    小学生字消し

    サクラクレパス
    92税込101
    1個
    翌々日出荷
    心地よい消し味で軽く消す事ができます。うすい紙でもOK。 だんごにならず糸状に連なるので消し味をそこないません。 Wレジン構造により消字性能品が格段にアップしました。 コシがあるので細かいところを消すのに適しています。 消した後の消しゴム表面の汚れが少ないので紙を汚しません。 濃い鉛筆も軽く消せる。
    用途小学生全般の学習にグリーン購入法適合ホワイト入数1個
  • ブレイドホイル(穴あき) イチグチ

    ブレイドホイル(穴あき)

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
    用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド種別ブレイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカル

    バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ

    大阪ケミカル
    8,298税込9,128
    1箱(100セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
  • 双輪キャスター FW型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 プレート式

    東海キャスター
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱酸素剤 サンソカット FWシリーズ アイリス・ファインプロダクツ

    脱酸素剤 サンソカット FWシリーズ

    アイリス・ファインプロダクツ
    14,980税込16,478
    1箱(10袋×50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    一般タイプ
  • ナビスキャスターΦ100mm プレート ストッパー無し ナビス(アズワン)

    ナビスキャスターΦ100mm プレート ストッパー無し

    ナビス(アズワン)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    交換用のナビスオリジナルキャスターです。
    材質本体/ナイロン、車輪/エラストマープレート寸法(mm)プレートピッチ:46/35キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-4559-31-01プレート寸法(Φmm)穴径:6.4