カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fwb5」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 5本組 #2X65mm 1/8"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
969税込1,066
1セット(5本組)
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番853-5768先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
四角ビット 5本組  #3×85 サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 5本組 #3×85サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
ビスにくい込みにくい先端形状。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)3×86全長(mm)85先端サイズ3本数5本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
四角ビット 5本組 #3X110mm 9/64" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 5本組 #3X110mm 9/64"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,198税込1,318
1セット(5本組)
4日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)110トラスコ品番853-5772先端サイズ3寸法(inch)9/64RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
四角ビット 5本組 #3X65mm 9/64" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 5本組 #3X65mm 9/64"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
899税込989
1セット(5本組)
4日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番853-5770先端サイズ3寸法(inch)9/64RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,098税込1,208
1セット(5本組)
7日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)110トラスコ品番853-5769先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
兼用ツバ付掃除口 ショット加工 ミヤコ兼用ツバ付掃除口 ショット加工ミヤコ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
傷や指紋が気にならず、反射による写り込みを防止! 。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面にショット加工が施されているので、キズに強く反射による写り込みも防止します。人通りの多い商業施設等に最適です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質VUスリープ:ABS材質(本体)ABS/CAC203材質(フタ)CAC203材質(ネット)PE
コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)コーティングひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)共和電業(KYOWA)
10,880税込11,968
1袋(10枚)
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。すでにコーティングが施してあるため貼付け後のコーティングが不要です。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11ベース長(mm)30ベース幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FW~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT SeriesSMC
5,498税込6,048
1個
16日以内出荷
・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応・2種のアタッチメントを用意 アタッチメント:パッドの変形抑制 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用・青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能
段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形取扱説明書取扱説明書(1.16MB)
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB50B) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB50B)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB50C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB50C)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB50C) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB50C)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50クッション(N) クッションなしシリーズ(F) ステンレス 7 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB50B) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWB50B)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FW~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FW~)SMC
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FW SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FWSMC
51,980税込57,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・両ロッド CH2Wシリーズ CHD2FWB50C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・両ロッド CH2Wシリーズ CHD2FWB50CSMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
シールド PTO ヒート (FW) MAZDA(マツダ)シールド PTO ヒート (FW)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWB50B) SMCCH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWB50B)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右