カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • オフィス家具(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • トラック純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 医療(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fwd」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
7,013税込7,714
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
エフモック(木材用 FWD型) ネグロス電工エフモック(木材用 FWD型)ネグロス電工
729税込802
1袋(5個)
翌日出荷
木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
材質ポリプロピレングレー適合板厚(mm)30以上
(MQ50)SENSOR,FWD ミツビシ(MQ50)SENSOR,FWDミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(MQ51)COVER,FWD D ミツビシ(MQ51)COVER,FWD Dミツビシ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
(MQ50)COV,FWD COL ミツビシ(MQ50)COV,FWD COLミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
(MC884)HOUSING ASSY,REAR AXLE,FWD 三菱ふそう(MC884)HOUSING ASSY,REAR AXLE,FWD三菱ふそう
1,198,000税込1,317,800
1個
5日以内出荷
ドラム FWD. サポート MAZDA(マツダ)ドラム FWD. サポートMAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
スプリング FWD クラッチ MAZDA(マツダ)スプリング FWD クラッチMAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
脱酸素剤 サンソカット FWDシリーズ アイリス・ファインプロダクツ脱酸素剤 サンソカット FWDシリーズアイリス・ファインプロダクツ
8,998税込9,898
1箱(10袋×150個)ほか
5日以内出荷
乾燥剤併用可能
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
(MD609)TUBE,A/T V/BODY FWD CLOIL 三菱ふそう(MD609)TUBE,A/T V/BODY FWD CLOIL三菱ふそう
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(MK503)HOUSING,FWD RR AXLE 三菱ふそう(MK503)HOUSING,FWD RR AXLE三菱ふそう
999,800税込1,099,780
1個
5日以内出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
(MC888)HOUSING ASSY,REAR AXLE,FWD 三菱ふそう(MC888)HOUSING ASSY,REAR AXLE,FWD三菱ふそう
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷
(MD609)DISC,A/T FWD CLUTCH 三菱ふそう(MD609)DISC,A/T FWD CLUTCH三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(MK501)TUBE,FWD RR AXLE BRAKE 三菱ふそう(MK501)TUBE,FWD RR AXLE BRAKE三菱ふそう
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
(8651)SENSOR,FWD ミツビシ(8651)SENSOR,FWDミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD兼工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
(MR58)SENSOR,FWD ミツビシ(MR58)SENSOR,FWDミツビシ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
(MQ71)SENSOR,FWD ミツビシ(MQ71)SENSOR,FWDミツビシ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
(7630)COV,FWD COL ミツビシ(7630)COV,FWD COLミツビシ
739税込813
1個
3日以内出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線 CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線CKD
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します仕様グロメットリード線トラスコ品番838-8028材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム接続口径Rc1電源(V)DC24ポート数2材質(シール)NBR接続口径(Rc)1作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)電源(DC-V)24流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPSCv値12作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR兼工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
MARK,FWD ホンダMARK,FWDホンダ
409税込450
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(MK528)TUBE,FWD RR AXLE BRAKE 三菱ふそう(MK528)TUBE,FWD RR AXLE BRAKE三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(MX929)BRAKE CAMSHAFT RH / REAR FWD AXLE ASSY 三菱ふそう(MX929)BRAKE CAMSHAFT RH / REAR FWD AXLE ASSY三菱ふそう
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線 CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線CKD
6,198税込6,818
1台
9日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します仕様グロメットリード線材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴムポート数2材質(シール)NBR作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPS作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
(MX929)BRAKE CAMSHAFT LH / REAR FWD AXLE ASSY 三菱ふそう(MX929)BRAKE CAMSHAFT LH / REAR FWD AXLE ASSY三菱ふそう
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC兼工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
伸縮式ホワイトボード SK11伸縮式ホワイトボードSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。ホワイトボード用マーカー取付可能です。土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。本体シールは人気の高い日付なしタイプです。
シャフト寸法(mm)200~550付属品KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細材質ボード:樹脂 シャフト:スチール
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
FREE-WHEEL FWD 332008 BLS 58440026000 KTMFREE-WHEEL FWD 332008 BLS 58440026000KTM
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
3M スコッチ・ブライト 無添加ドライシート 3M(スリーエム)3M スコッチ・ブライト 無添加ドライシート3M(スリーエム)(1件のレビュー)
699税込769
1袋(36枚)
当日出荷
「やさしさ」と「汚れ落ち」を兼ね備えたフロア用ドライシート 無添加(ノン流動パラフィン) 厚手ふわふわシートだから、髪の毛から粒ゴミまでしっかり取れる! 床以外の拭き掃除にも使える(家電周辺、棚や隙間、鏡やガラス、照明のシェード等)
用途住宅用掃除商品タイプ取替シート仕様フロア用ドライシート36枚入トラスコ品番786-5520材質ポリエステル、ポリプロピレンタイプドライシート
アズラボ白衣 ダブル アズワンアズラボ白衣 ダブルアズワン
6,200税込6,820
1個
翌々日出荷
デスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェスト Wide deskデスクワゴン 2段 キャスター付き 脇机 インキャビネット サイドチェストWide desk(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
高級感のある色調と丸みのある天板が特徴的なデスクワゴン。 上段にはノートや筆記用具など、デスク周りで散らかりがちな小物を収納できます。 下段はA4ファイルも入る大きさなので、1台デスクの横に置くだけでたっぷり収納できます。
用途チェスト 机横 デスク横 ブラウン 事務小物 事務用品 オフィス 引出し デスクキャビネット仕様背面化粧有り材質(本体)合成樹脂化粧合板(PVC)段数2段幅(cm)40キャスターあり(ストッパー付き)高さ(cm)50.5(キャスターを含む)組立時間お客様組立(30分)(大人2人)キャスター数5個(ストッパー付き2個)奥行き(cm)39
Drag Specialties FWD CONTRLS 2" 14-22XL | 056281 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FWD CONTRLS 2" 14-22XL | 056281DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
スコッチ・ブライト フロアワイパー 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト フロアワイパー3M(スリーエム)
399税込439
1袋(18枚)
当日出荷
種類フローリングモップ
ケーブル 三菱電機ケーブル三菱電機
6,098税込6,708
1個
当日出荷から6日以内出荷
パソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚 ジェイケイ・プランパソコンデスク 省スペース 分割可能 縦置き 横置き WAVY PCデスク スライド棚ジェイケイ・プラン
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
縦置きも横置きも自由自在に設置できるパソコンデスク。 シンプルになりがちなデスク周りにアクセントをつけるウェーブデザイン。 機能性とデザイン性を高次元で両立。 好みに合わせて、イス仕様のハイタイプ、座仕様のロータイプに設定可能。 天板も含めて全ての棚が可動式だから、さらに細かく微調整可能。 縦に積み重ねても、横に並べてもOKなので、お部屋の空間や好みに合わせて自由にレイアウトできます。 可動式の棚だから、収納物に合わせて調整できるので、デスク周りの小物などもこの商品一つですっきり収納できます。 自由な機能と、特徴的なウェービーな側板デザインが上手く融合し、機能性とデザイン性を高次元で両立しました。
仕様棚:5枚(組立時にお好みの位置で設置可能)・背面化粧あり材質[本体]プリント紙化粧繊維板、[側板・スライド前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)幅(mm)600高さ(mm)1500奥行(mm)410組立時間30分(目安/大人2人:お客様組立)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×410×1500