カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み

「fx-sf05」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック)

    パーマフレックス(自動連続給油器)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
    仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
  • FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス FYH(日本ピローブロック)

    FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス

    FYH(日本ピローブロック)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。給油動作のオン・オフ切替が可能。給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。屋外での使用も可能です。寒冷地や極暑の環境でも使用できます。水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。
    ねじサイズパーマクフレックス潤滑剤SF01
  • パーマフレックス 117mm FYH(日本ピローブロック)

    パーマフレックス 117mm

    FYH(日本ピローブロック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    自動連続給油器 耐熱タイプ 給油期間ダイヤル付
    仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃アズワン品番68-1912-67
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • 安全メインユニット 三菱電機

    安全メインユニット

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約0.3定格入力電流(A)5.2回路方式PELVまたはSELV,6Aまで使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~供給電源内部給電:DC5V 200mA,DC24V 5mA / 外部給電:DC24V (+20%,-15%) 125mA接続台数FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大1台
  • 安全入力拡張ユニット 三菱電機

    安全入力拡張ユニット

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約0.25使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~供給電流(mA)125接続台数FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大2台供給電圧(V)DC24(+20%,-15%)