カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 制御機器(163)
  • オフィス家具(58)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • バイク部品(47)
  • 自動車純正部品(36)
  • 家電(27)
  • 測定用品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 照明(7)
  • 建築金物(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx5」の検索結果

関連キーワード
753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5UCシリーズ CPUユニット三菱電機
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
FX5用 コネクタ変換ユニット 三菱電機FX5用 コネクタ変換ユニット三菱電機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
欠品中
適合規格CE(EMC) CE(RoHS) UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR
FX5S CPUユニット 三菱電機FX5S CPUユニット三菱電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
FX5UJ CPUユニット 三菱電機FX5UJ CPUユニット三菱電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)USBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(Ethernetユニット)三菱電機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
質量(kg)約0.2ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。電源電圧(V)DC24(内部給電)消費電流(mA)110(内部給電)絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入出力占有点数8点接続台数1台
シーケンサ FX5Uシリーズ 三菱電機シーケンサ FX5Uシリーズ三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは,命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。また,構造化プログラムや複数プログラムの実行,ST言語,FBなどが対応可能です。
トラスコ品番363-4161幅(mm)83高さ(mm)90奥行(mm)150制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力点数(1)と(2)の合計点数:512点以下、 (1)入出力点数:256点以下/384点以下**CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応しています。また、GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要です。入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX,DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
アナログ入力モジュール アナログ入力モジュール FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール用 三菱電機アナログ入力モジュール アナログ入力モジュール FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール用三菱電機
68,980税込75,878
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:産業用●出力電流:100 mA●動作温度 Max:+1600℃●実装タイプ:DINレール●寸法:50 x 102.2 x 90 mmアズワン品番65-7304-81
FX5用 バス変換ユニット 三菱電機FX5用 バス変換ユニット三菱電機
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷から101日以内出荷
質量(kg)約0.1消費電流(mA)150(内部給電)定格電圧(V)DC5(内部給電)入出力占有点数8点
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(マルチ入力ユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(マルチ入力ユニット)三菱電機
69,980税込76,978
1台
当日出荷
質量(kg)約0.3入出力占有点数8点
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ出力ユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ出力ユニット)三菱電機
54,980税込60,478
1台
欠品中
質量(kg)約0.2入出力占有点数8点
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット)三菱電機
25,980税込28,578
1台
欠品中
適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~質量(kg)0.3適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV通信方式ブロードキャストポーリング方式入出力点数8点同期方式フレーム同期方式通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従入出力占有点数8点伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)符号化方式NRZI方式局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷から121日以内出荷
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD)メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイト最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数)制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)停電保持機能大容量コンデンサ停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃)命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(AnyWireASLINKシステムマスタユニット)三菱電機
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
質量(kg)約0.2入出力占有点数8点
ナット,ナイロン(FX5) 90578-05300 YAMAHA(ヤマハ)ナット,ナイロン(FX5) 90578-05300YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(2軸パルス列位置決めユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(2軸パルス列位置決めユニット)三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)約0.2制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
FX5用 増設電源ユニット 三菱電機FX5用 増設電源ユニット三菱電機
11,980税込13,178
1個
欠品中
消費電力(W)最大30電源電圧(V)DC24突入電流(A)最大35(0.5ms以下/DC24V)入出力占有点数0点(占有点数なし)
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ 2軸パルス列位置決めユニット 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ 2軸パルス列位置決めユニット三菱電機
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
質量(kg)約0.2制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御入出力占有点数8点
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ)三菱電機
39,980税込43,978
1台
欠品中
適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(測温抵抗体温度センサ入力拡張アダプタ) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(測温抵抗体温度センサ入力拡張アダプタ)三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ入力ユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(アナログ入力ユニット)三菱電機
47,980税込52,778
1台
14日以内出荷
質量(kg)約0.2入出力占有点数8点
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(温度調節ユニット) 三菱電機マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(温度調節ユニット)三菱電機
59,980税込65,978
1台
27日以内出荷
質量(kg)約0.3制御方式二位置制御、標準PID制御、加熱冷却PID制御、カスケード制御入出力占有点数8点
三菱FXシリーズケーブル5M Pro-face(シュナイダーエレクトリック)三菱FXシリーズケーブル5MPro-face(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
FX5UC CPUユニット 三菱電機FX5UC CPUユニット三菱電機
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ消費電力(W)5定格電圧(V)DC24制御方式ストアードプログラム繰返し演算周波数(kHz)[X0~X5]:200/[X6~X17]:10入力電圧(V)DC24 +20%,-15%出力点数16点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタメモリー容量プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト動作表示入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回入出力点数(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下時計機能表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP)定格感度電流(mA)[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ125V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)2(1点)定格電圧変動範囲+20%,-15%入力電流(mA)X0~X17:5.3mA/DC24V接続形状スプリングクランプ端子台入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24V:500、DC5V:720許容瞬時停電時間(ms)5プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC)入出力制御方式リフレッシュ方式出力形式リレー出力停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ突入電流最大35A 0.5ms以下/DC24V命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2割込種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)X0~X17:4.3停電保持時間(日)10応答時間(ms)10回路(入力)フォトカプラ絶縁回路(出力)機械的絶縁
入出力ユニット(増設ケーブルタイプ) 三菱電機入出力ユニット(増設ケーブルタイプ)三菱電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から13日以内出荷
質量(kg)約0.25消費電流(mA)(DC5V)100、(DC24V)125(85※入力回路に外部電源を使用した場合)定格電圧(V)【入力】DC24(DC24Vサービス電源、または外部電源から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)、【出力】DC24(シーケンサ内部から給電)/DC5(シーケンサ内部から給電)
SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所SFX型 ステンレス クロスオンダ製作所(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランドフラットケーブルブリッジタイプノーブランド(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷から10日以内出荷
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
フラットケーブルスダレタイプ ノーブランドフラットケーブルスダレタイプノーブランド(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
フレックスブラインドリベット SK(新潟精機)フレックスブラインドリベットSK(新潟精機)(2件のレビュー)
639税込703
1パック(50本)
当日出荷
1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー)コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデルBUFFALO(バッファロー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
SDメモリーカードユニット 三菱電機SDメモリーカードユニット三菱電機
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
FX5-SDCD形SDメモリカードユニットはFX5S CPUユニットにSDメモリカードを装着 するためのSDメモリカード装着用スロットを持った拡張ユニットです。
プログラム関数電卓 カシオ計算機プログラム関数電卓カシオ計算機(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付
桁数(仮数部+指数部)10+2仕様科学定数:40トラスコ品番470-3219質量(g)150電源単4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×82×15機能メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定メモリー26~2398演算桁数(内部)15電池寿命約1年表示ドット数31×96ドットプログラムメモリ容量最大28500バイト
樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)樹脂ケースタイプ近接センサ E2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から121日以内出荷
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
バトルウィン セラポアテープFX ニチバンバトルウィン セラポアテープFXニチバン
999税込1,099
1個
当日出荷
適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できます。 手で切れるからハサミ不要。 はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来ます。 撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。
テープ長さ(m)5.5仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性ありテープ地色ベージュテープ種類キネシオテープ
グレモンハンドル受け 中西産業グレモンハンドル受け中西産業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
TA5FX SWITCHCRAFTTA5FXSWITCHCRAFT
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング FXタイプ アトムズアトムズカップリング FXタイプアトムズ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から47日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
デジタルファイバセンサ FX-500シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-500シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ファイバアンプ光色曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(発光ピーク波長:643nm)材質ケース、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリエステル系エラストマー使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力(mW)通常時:960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)ECOモード時:680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下、ケーブルタイプはモニタ電流出力を除く)応答時間H-SP:25μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式動作表示灯入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え自動干渉防止機能自動/異周波 切換式タイマー時間タイマレンジ"ms":約0.5ms、約1~9,999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約0.5s、約1~32s、約1s単位/ タイマレンジ"1/10ms":約0.05ms、約0.1~999.9ms、約0.1ms単位 各出力
超硬分割刃深穴用 FXホールカッター セット 大見工業超硬分割刃深穴用 FXホールカッター セット大見工業
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌々日出荷
FAホールカッターのワンタッチ着脱タイプです。抜きカスも簡単に除去でき、しかも大変経済的です。刃先は国際・国内特許取得済みの分割刃の採用で、スムーズな穴あけ作業を実現しました。
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等有効切削能力(mm)ステンレス:7鋼板:13(ボール盤にて25までできます。)
関連キーワード
...