8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26 排気口300×110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

組立式
用途浅形レンジフード用部材 材質亜鉛鋼板 適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2 質量(kg)1 板厚(mm)8
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 溶断温度(℃)120±7
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質鋼板t1.6mm 溶断温度(℃)120±7
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。 組立式
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質硬質塩化ビニール マンセル値2.5GY8.0/0.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

組立式
適合FY-HCS30(屋外フード) 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷