20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5 タイプG11タイプ格子 シャッター電気式
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製なので台所におすすめです。
ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)別売ルーバー
ルーバーに格子がないので、天井に違和感がく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
用途台所
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引きひも式 台所用換気扇
スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをつまみを92から82にしてより、掴みやすく。 従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
用途台所用、住宅用、一般家庭用。引越し、新居、リフォーム、DIYに 質量(kg)2.2 タイプ引きひも式 ハネ径(cm)25 フィルターなし
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様遠隔操作式、排気 質量(kg)3.6 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター電気式、3枚 換気風量(m3/h)882/918 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

関連カテゴリ