カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,252)
  • メカニカル部品(211)
  • 制御機器(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 家電(69)
  • 事務用品(62)
  • バイク部品(58)
  • 切削工具(54)
  • 厨房用品(39)
  • 機構部品(36)
  • 住設機器(34)
  • 卓上消耗品(32)
  • 学童・教育用品(27)
  • 建築金物(25)
  • オフィス家具(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 医療(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 農業機械(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 安全用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 物流用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 安全保護具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業服(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • テープ(7)
  • 日用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 作業工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 手袋(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「fy」の検索結果

関連キーワード
2,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-FY

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
  • 天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
    用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5質量(kg)1.7(本体のみ)
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
  • チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FY

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:31、60Hz:35設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
    材質アルミ製(ガラリ付)
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガー #100FY単車 ダイケン

    フラットバーレールドアハンガー FTドアハンガー #100FY単車

    ダイケン
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6875吊車単車
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.06(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)6.8/4.2材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
  • チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT-FY

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CCET-FY 住友電工ハードメタル

    チップ CCET-FY

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TN-FY 三菱マテリアル

    チップ TN-FY

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VPET-FY 住友電工ハードメタル

    チップ VPET-FY

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-FY

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ DNMG-F-FY 三菱マテリアル

    チップ DNMG-F-FY

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • FY用アクチュエーター Pizzato

    FY用アクチュエーター

    Pizzato
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    FYタイプ用アクチュエーターです。
    用途FYセーフティースイッチシリーズのアクチュエーターとして。トラスコ品番526-0651材質ステンレスアクチュエータの種類アングルキー
  • ニュージョイントステンレスタイプ(FY形) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(FY形)

    CKD
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • チップ WNMG-FY 三菱マテリアル

    チップ WNMG-FY

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TCGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TCGT-FY

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AC530U形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CNMG-FY 三菱マテリアル

    チップ CNMG-FY

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上げ領域(ap≦0.5mm)
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ニュージョイントGW(継手)/(FY形) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(FY形)

    CKD
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状FY形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • フィルターユニット FY 河村電器産業

    フィルターユニット FY

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)適合板厚(mm)t1.2~2.3設置場所屋内用
  • ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)

    CKD
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • チップ WBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNMG-FY 三菱マテリアル

    チップ TNMG-FY

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕上げ領域(ap≦0.5mm)
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-17JDK8)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.05/0.03(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)3.6/1.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
  • クリアタップFY クリタック

    クリアタップFY

    クリタック(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ポンッとはめるだけ!ソフトな水流で水はねを防止し、水温を静かにします。フィルターで細かいゴミも取り除きます。
    材質ジョイント/エラストマー樹脂、本体・リング/スチロール樹脂、ブッシュ/ポリプロピレン、フィルター/PVA水温(℃)50以下対応水栓外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、泡沫水栓(外径24mm以下)、【取り付けられない水栓】角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓、外径25mm以上の泡沫水栓、水栓の取り付け部の高さが5mm以下のもの
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
  • TE-FY-BA-C ビットアダプター ヒルティ(HILTI)

    TE-FY-BA-C ビットアダプター

    ヒルティ(HILTI)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    10mmΦ以上のTE-C(SDSプラス)コネクションエンドのビットが使用できます
    軸の形状SDSマックス Y
  • (290048887)EMECH12-FY交換用ベルトカセット LAMP(スガツネ工業)

    (290048887)EMECH12-FY交換用ベルトカセット

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。蛍光イエローが新しく加わりました。
    トラスコ品番337-3310材質ポリエステル(PE)、ポリアミド(PA)
  • チップ DCET-FY 住友電工ハードメタル

    チップ DCET-FY

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 踏み台 交換用脚ゴム FY914 アズワン

    踏み台 交換用脚ゴム FY914

    アズワン
    614税込675
    1個
    翌々日出荷
    仕様交換用脚ゴムアズワン品番0-4483-21
...