「fyh ucfl」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 無給油形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 無給油形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、無給油形
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック 三重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック 内径インチ形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 内径インチ形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、内径インチ形
ピローブロック 二重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、二重シール
ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
ひしフランジ形ユニット 旭精工ひしフランジ形ユニット旭精工(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
UCPH 心高ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCPH 心高ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状心高ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ
869税込956
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形
ピローブロック X00形 三重シール UCFLXシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック X00形 三重シール UCFLXシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、X00形、三重シール
仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):111●横幅(mm):179●重量(kg)約:2.1●取付ピッチ(mm):148●取付ボルト呼び:M14アズワン品番68-1928-92
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)心高ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)FYH(日本ピローブロック)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ