カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,616)
  • メカニカル部品(11,438)
  • パソコン/周辺機器(6,507)
  • 制御機器(5,186)
  • 測定用品(4,341)
  • 作業工具(4,299)
  • 配管・水廻り設備部材(4,224)
  • 農業機械(2,696)
  • 自動車純正部品(1,935)
  • 切削工具(1,922)
  • 空調・照明・電設資材(1,798)
  • 物流用品(1,666)
  • 機構部品(1,637)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,600)
  • 科学研究・開発用品(1,498)
  • 船舶用品・漁業資材(1,419)
  • 電気材料(1,308)
  • 家電(1,296)
  • 日用品(1,171)
  • 事務用品(1,170)
  • 厨房用品(1,111)
  • FA担当者のオススメ新商品(970)
  • 鈑金・塗装(968)
  • 防犯用品(831)
  • 食品・飲料(769)
  • オフィス家具(684)
  • 建築金物(671)
  • 学童・教育用品(659)
  • 梱包用品(591)
  • 作業服(588)
  • バイク純正部品(536)
  • バイク部品(511)
  • 店舗什器・備品(479)
  • カー用品(466)
  • 防災用品(458)
  • 電動工具(448)
  • ねじ・ボルト・釘(446)
  • 介護用品(443)
  • 安全保護具(424)
  • 安全用品(379)
  • 農業・園芸資材(365)
  • 研磨材(335)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(328)
  • 溶接用品(319)
  • 建材・エクステリア(311)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(308)
  • 卓上消耗品(297)
  • 清掃用品(297)
  • 自動車補修部品(297)
  • 塗料(292)
  • 安全標識(286)
  • 接着剤・補修材(268)
  • 医療(260)
  • 自転車部品(260)
  • 測定関連サービス(237)
  • 塗装・養生・内装用品(215)
  • 保管用品(210)
  • 測量用品(土木/建設)(210)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(207)
  • 空圧工具(202)
  • ヘルスケア(193)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(183)
  • 整備工具・収納(165)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(161)
  • スプレー・オイル・グリス(152)
  • はんだ関連・静電気対策用品(147)
  • 住設機器(146)
  • 洗剤・除去剤(137)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(127)
  • テープ(127)
  • マスク(124)
  • 安全靴・作業靴(123)
  • 手袋(121)
  • バッテリー・電装(120)
  • 縫製用品(105)
  • 洗車・清掃(100)
  • クリーンルーム用品(96)
  • 救急・衛生(84)
  • 自動車用オイル・ケミカル(80)
  • 理美容(74)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(72)
  • 農具(67)
  • トラック用品・パーツ(60)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(57)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(56)
  • フォークリフト・産機・建機用品(53)
  • トラック輸送・安全用品(40)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(39)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(31)
  • トラック純正部品(24)
  • タイヤ・足回り(22)
  • ガレージ機器・整備設備(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 完成車(18)
  • エンジン工具(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • 名入れカレンダー(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)

「g 1/2」の検索結果

91,555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/2" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-4ソケットorプラグプラグ
  • G 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップル エスコ

    G 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップル

    エスコ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432L-1形状ニップル
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
  • 洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
    用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
  • G1/2メスネジコネクター タカギ

    G1/2メスネジコネクター

    タカギ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
    適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)46
  • G1/2xG1/2 両ナットユニオン エスコ

    G1/2xG1/2 両ナットユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LF-44形状ユニオン
  • G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)45.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
  • G 1/2”xG 1/2” 片ナットバルブ エスコ

    G 1/2”xG 1/2” 片ナットバルブ

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-5
  • 異径フレキパイプ用ニップル カクダイ

    異径フレキパイプ用ニップル

    カクダイ(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅
  • G 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-78
  • G 1/2"xG 1/2" 中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" 中間ソケット(真鍮製)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CE-4ソケットorプラグソケット
  • [雌ねじ]口金[逆止弁付] エスコ

    [雌ねじ]口金[逆止弁付]

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌々日出荷
    逆止弁付き。パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。
    材質PP、POM (弁体)取付ねじG1/2”サイズ(mm)28.5×49.5 (H)対応水栓呼13
  • 緊急止水機能付ノズル(G1/2)(とめるぞう付(緊急止水機能付)) KVK

    緊急止水機能付ノズル(G1/2)(とめるぞう付(緊急止水機能付))

    KVK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機能とめるぞう(緊急止水機能)
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)37最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
  • エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー

    エースニップル(ステンレスホースニップル)

    アソー(12件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ホースとネジの接続に
    用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用) エスコ

    G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425GB-4形状ニップル
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル

    エスコ
    500税込550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-159材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)1/2”
  • G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-158材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”
  • G 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • G 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブ エスコ

    G 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-4バルブ種類ミニボールバルブ
  • アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 P&G

    アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種

    P&G(3件のレビュー)
    649税込714
    1個(625g)
    当日出荷
    ストレスなし 洗たく槽防カビ*1 つけおきなし 蓄積臭はがす*2 石けんなし*3 シミ一発でスッキリ!*4 漂白剤なしで黄ばみを一発洗浄*4 汗臭 加齢臭 生乾き臭 1本消臭*2 18時間超抗菌!*5 10%濃縮!*6 少ない量で同じだけ洗える *1 カビは除去しません *3 石けんの代わりに、本品で前洗いした際に同等のシミを落とす効果が得られます *2 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *4 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *5 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *6 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。
    用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。) 開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。 色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
  • G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
  • G 1/2” マルチ分岐 エスコ

    G 1/2” マルチ分岐

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-85ねじ径G1/2
  • G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    575税込633
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 部屋用 本体 付け替え 各種 P&G

    ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 部屋用 本体 付け替え 各種

    P&G(16件のレビュー)
    799税込879
    1セット(130g×2個)
    当日出荷
    ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。 どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)
    用途消臭:室内用シリーズファブリーズ使用場所室内危険物の類別非危険物
  • G 1/2" ネジフランジ エスコ

    G 1/2" ネジフランジ

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)外径:46、厚み:8.5
  • G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-54材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”タケノコ径(Φmm)14.5
  • G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-5材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • G 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" 異径中間ソケット(真鍮製)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CE-46ソケットorプラグソケット
  • G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
  • G1/2オスネジニップル タカギ

    G1/2オスネジニップル

    タカギ(10件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
    用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
  • G 1/2”xRc 1/2” 化粧バルブ エスコ

    G 1/2”xRc 1/2” 化粧バルブ

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-55ねじ径Rc1/2
...