カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(328)
  • 自動車純正部品(179)
  • 作業工具(109)
  • メカニカル部品(95)
  • 機構部品(91)
  • 農業機械(89)
  • 制御機器(43)
  • 卓上消耗品(43)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 厨房用品(27)
  • 切削工具(27)
  • 測定用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 物流用品(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 医療(18)
  • 作業服(18)
  • バイク部品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 研磨材(16)
  • 電気材料(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 事務用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 照明(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 手袋(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 介護用品(10)
  • 家電(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-079」の検索結果

関連キーワード
1,575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト(L) ドライブ (G079) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (G079)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
コネクタ タカギコネクタタカギ(30件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
コネクター(裸) タカギコネクター(裸)タカギ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7497高さ(mm)62質量(g)40内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ニップルタカギ製ニップル全種類
コネクタ タカギコネクタタカギ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途スリムホースの接続に。適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070トラスコ品番361-1582材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)40接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13
コネクター(CG) タカギコネクター(CG)タカギ
419税込461
1個
欠品中
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
高さ(mm)62耐圧(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から39日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
座付ダイカスト取手 WAKI(和気産業)座付ダイカスト取手WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途取手材質(本体)亜鉛ダイカスト取手取手
散水パーツ スリムコネクター(GY) タカギ散水パーツ スリムコネクター(GY)タカギ
599税込659
1個(1個)
当日出荷
ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。トラスコ品番701-2477高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
超硬ピンゲージバラ EG0シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG0シリーズアイゼン
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
(5301)PANEL,QTR,O ミツビシ(5301)PANEL,QTR,Oミツビシ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
シール リング (9X) MAZDA(マツダ)シール リング (9X)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ジョイントセット(L)アウター (G0) MAZDA(マツダ)ジョイントセット(L)アウター (G0)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
19,980税込21,978
1本
当日出荷から20日以内出荷
【切売り】  都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)【切売り】 都市ガス用ガスホース ゴム管 13mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
都市ガス用のゴムホース(内径13mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径13)材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)13使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
パイプ バキューム (W79G) MAZDA(マツダ)パイプ バキューム (W79G)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (W79G) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (W79G)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックコロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
エンブレム,ABS 68151-38G11-A79 スズキエンブレム,ABS 68151-38G11-A79スズキ
579税込637
1個
4日以内出荷
エンブレム,ABS 68151-44G11-A79 スズキエンブレム,ABS 68151-44G11-A79スズキ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ANT FM MPX (G1) G14S-79-930 MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (G1) G14S-79-930MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ANT FM MPX (G1) G14S-79-930 AR MAZDA(マツダ)ANT FM MPX (G1) G14S-79-930 ARMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
サーキット ブリーカー コンプリート 79G-82181-00 YAMAHA(ヤマハ)サーキット ブリーカー コンプリート 79G-82181-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
レクチフアイヤ 三菱レクチフアイヤ三菱
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)THK(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から99日以内出荷
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
ねじれ右方向
ブラケット 三菱ブラケット三菱
3,698税込4,068
1個
14日以内出荷
フェンダ(フロント) ホワイト 35004-0079-G3 Kawasakiフェンダ(フロント) ホワイト 35004-0079-G3Kawasaki
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
代表車種EX250KBF
ジェット メイン #142.5 3G2-1423A-79 YAMAHA(ヤマハ)ジェット メイン #142.5 3G2-1423A-79YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
MUFFLER COMP. ホンダMUFFLER COMP.ホンダ
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(BT079)E/G LID RH 三菱ふそう(BT079)E/G LID RH三菱ふそう
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
シリンダセット(フォーク) グレー 44023-0079-11G Kawasakiシリンダセット(フォーク) グレー 44023-0079-11GKawasaki
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
代表車種ZX600R9F
パイプ(フォークアウタ) グレー 44008-0079-11G Kawasakiパイプ(フォークアウタ) グレー 44008-0079-11GKawasaki
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000NFF
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ハイパーAL型 オルファハイパーAL型オルファ(28件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型イエロー/ブラック仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329質量(g)79刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1パック(3個)
当日出荷から94日以内出荷
OPPO A79 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコムOPPO A79 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種OPPO A79 5G
OPPO A79 5G ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 ZEROSHOCK エレコムOPPO A79 5G ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 ZEROSHOCKエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種OPPO A79 5G
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
関連キーワード
...