カテゴリ

  • 作業工具(75)
  • 機構部品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • メカニカル部品(45)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 切削工具(32)
  • 制御機器(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 物流用品(22)
  • 厨房用品(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 測定用品(17)
  • 農業機械(17)
  • バイク部品(14)
  • 卓上消耗品(14)
  • 事務用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 手袋(11)
  • 自転車部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 清掃用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 農具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 塗料(7)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-132」の検索結果

786件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガードG132

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
    用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
  • ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

    SOFT99(91件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスタオル Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    フェイスタオル

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。
    用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約62
  • OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ)

    HEIKO(6件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マフラーガスケット SUN

    マフラーガスケット

    SUN(26件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋
    当日出荷から11日以内出荷
  • 表示灯用電球 ELPA

    表示灯用電球

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥161税込¥177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28色クリア定格電圧(V)6.3口金BA9S定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)10電球の種類白熱電球
  • 自在ブッシュ カメダデンキ

    自在ブッシュ

    カメダデンキ
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    自在ブッシュ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
    材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 捻締リ ハイロジック

    捻締リ

    ハイロジック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    材質本体/真鍮 ニッケルメッキ
  • マグネプレート 日本緑十字社

    マグネプレート

    日本緑十字社
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
  • 【切売り】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    5日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • ベビーグラインダー 不二空機

    ベビーグラインダー

    不二空機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
  • ベビーエアグランダー 不二空機

    ベビーエアグランダー

    不二空機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
  • コモンKOBANA ユニボール 小 マルケイ(国際化工)

    コモンKOBANA ユニボール 小

    マルケイ(国際化工)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。 手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。 もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
    形状丸色KOBANA容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×102×38電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
  • 超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型) ニコルソン

    超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)

    ニコルソン(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状砲弾先鋭型
  • タンスかん WAKI(和気産業)

    タンスかん

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    懐かしさを感じるタンスかんです。
    用途タンス用取手材質(本体)亜鉛ダイカスト取手取手
  • コモンARC ユニボール マルケイ(国際化工)

    コモンARC ユニボール

    マルケイ(国際化工)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    食事をサポートする「機能性」と「器らしさ」のベストバランス。 手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。 もちやすく、すくいやすく、滑りにくくと様々な面から器の機能的な形状に工夫を重ねました。
    形状丸色ARC電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ

    イーグル 横つり用クランプ G

    イーグルクランプ
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    翌々日出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) 大阪魂

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    大阪魂
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    当日出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • 手打片手鍬 三本爪型 BIGMAN(ビッグマン)

    手打片手鍬 三本爪型

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    穴掘り・土おこしに
    質量(g)408
  • オフピカスイッチ 東芝ライテック

    オフピカスイッチ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ガイシ G1320 100個 タイガー(防獣)

    ガイシ G1320 100個

    タイガー(防獣)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    13~20mm径対応ガイシ 漏電しにくい完全樹脂製 取付工具不要の樹脂ネジ はめ込み式で取付簡単 1ケース100個入り
    適合ガイシ13~20mm径質量(g)30
  • シノ軍手 10双組(600g) ACE GLOVE(エースグローブ)

    シノ軍手 10双組(600g)

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    ¥819税込¥901
    1組(10双)
    3日以内出荷
    シノ糸(ふわふわの綿状の糸 『無撚糸』)を使用した最高級軍手。ボリューム感があり、ソフトな仕上がりなので手に柔らかくフィットします!。編み目が詰まっているので、汚れが入りにくいのも特徴。この風合いを是非お試しください!
    用途工場作業、畑作業、農作業、草むしり、DIY、その他防寒用や怪我防止、衛生用として入数(双)10
  • ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

    ダイスライド スラストブシュ SAFG

    大同メタル工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
  • アクリル棚板R形 TG-132 シロクマ

    アクリル棚板R形 TG-132

    シロクマ
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    4日以内出荷
    端面を研磨しております。
    材質強化ガラス幅(mm)200色透明奥行(mm)200厚さt(mm)8
  • 竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    竹挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    生竹の切断 木材加工など木鞘入り
    材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】221タイプ竹挽目刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • ハワイアンボタン 日本紐釦貿易

    ハワイアンボタン

    日本紐釦貿易
    ¥549税込¥604
    1袋(6個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    南国の天然のヤシボタンです。パッチワークのちょっとしたアクセントにオススメ。※天然素材を使用して手加工で生産しておりますので、色・柄・サイズ等、多少異なる場合がございます。
    材質やし
  • マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプ LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。ガイドレールの幅が13mmのスリムタイプです。
    用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器仕様試験結果:メーカー30万回往復試験クリア材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒミツの手袋 JAPPY

    ヒミツの手袋

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    荷物の運搬や梱包作業、紙類の仕分けにご使用いただけます 小指の付け根が三本胴編み縫製 通気性抜群で、手の平がムレにくい 手の形にフィット すべり止め付き 安心、安全な日本製 手の形にフィットするため細かい作業も可能です
    材質(手袋)ナイロン
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • 通気底紳士靴 MG1310静電 ミドリ安全

    通気底紳士靴 MG1310静電

    ミドリ安全
    ¥15,980税込¥17,578
    1足
    3日以内出荷から5日以内出荷
    靴底の換気機能と通気インソールの相乗効果で足のムレを軽減し、快適さを保ちます。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途警備業など形状ローカット色ブラック種類静電靴規格JIS_T_8103_一般静電作業靴材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底材質(甲被)牛クロム革(銀付)機能通気性、制電足幅3E材質(インソール)通気インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理) Gシステム

    油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理)

    Gシステム
    ¥66,980税込¥73,678
    1袋(45m)
    7日以内出荷
    帯電防止処理加工 帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます。 マットの中央にミシン目が入っており、手でカットできる使いやすいタイプです。 油・液体を吸収し、日常のメンテナンスや静電気のおきやすい職場におすすめします。
    用途油・液体専用(グレー)マットタイプ(ミシン目入り)/ロールタイプ(ミシン目入り)
関連キーワード
...