カテゴリ

  • 農業機械(762)
  • バイク部品(368)
  • 機構部品(347)
  • 作業工具(289)
  • 空調・照明・電設資材(279)
  • メカニカル部品(221)
  • パソコン/周辺機器(205)
  • 切削工具(196)
  • 制御機器(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 卓上消耗品(162)
  • 研磨材(138)
  • 作業服(118)
  • 油圧機器・油圧ホース(109)
  • 物流用品(106)
  • 配管・水廻り設備部材(97)
  • 清掃用品(92)
  • 事務用品(86)
  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • 建築金物(68)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 厨房用品(57)
  • 自動車補修部品(50)
  • 測定用品(47)
  • 電気材料(43)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 食品・飲料(39)
  • 店舗什器・備品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 学童・教育用品(31)
  • 自転車部品(26)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • カー用品(24)
  • 家電(24)
  • オフィス家具(22)
  • 安全保護具(21)
  • 安全標識(19)
  • 防災用品(19)
  • 手袋(19)
  • 縫製用品(16)
  • 日用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 介護用品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • テープ(11)
  • 防犯用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 電動工具(9)
  • 空圧工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 保管用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 塗料(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 住設機器(5)
  • 医療(5)
  • マスク(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「g-17」の検索結果

5,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンドG17 コニシ

    ボンドG17

    コニシ(256件のレビュー)
    239税込263
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
    用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ボンドG17スリム20ml ブリスター コニシ

    ボンドG17スリム20ml ブリスター

    コニシ(4件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60包装ブリスター粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック標準使用量130~160g/m2(片面あたり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
  • 速乾ボンド G17Z コニシ

    速乾ボンド G17Z

    コニシ(39件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
    用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • G-17S単品 TMEHジャパン

    G-17S単品

    TMEHジャパン
    242税込266
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)59
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • G-0017 ニット竿カバー タカ産業

    G-0017 ニット竿カバー

    タカ産業
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    のび~る!
    用途*渓流・磯・鮎竿などの収納に大変便利。 *あなたの大切なロッドをガードします。 *リールを付けたままでもOK!材質ナイロン
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

    SOFT99(91件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
  • LED G40E17 1.2W オーム電機

    LED G40E17 1.2W

    オーム電機(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • LED G30E17 1.2W オーム電機

    LED G30E17 1.2W

    オーム電機
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G 17インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G 17インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性反射防止 ノングレア
  • 角6クラフトOK85g17枚パック 寿堂紙製品工業

    角6クラフトOK85g17枚パック

    寿堂紙製品工業
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合商品 プリンターで印刷しやすいサイド貼
    用途A5そのままグリーン購入法適合
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ボール球 G30E17 15W オーム電機

    ボール球 G30E17 15W

    オーム電機(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • ミニボール球 G30E17 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 10W

    オーム電機(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    定格110V-10W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • ミニボール球 G30E17 5W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-5W全高(mm)49直径(mm)30
  • 液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G 17インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G 17インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性ブルーライトカット反射防止
  • ミニボール球 G40E17 40W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G30E17 20W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 20W

    オーム電機
    169税込186
    1個
    欠品中
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30クリア定格110V-20W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-Gサイズ17インチ(1280×1024)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(750件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ミニボール球 G30E17 10W オーム電機

    ミニボール球 G30E17 10W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)49形状G-30ピンク定格110V-10W口金E17直径(mm)30
  • 液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G 17インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G 17インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種タッチパネル・システムズ ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性高硬度9H
  • シルバーボール G50E17 Tミラー オーム電機

    シルバーボール G50E17 Tミラー

    オーム電機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • 散水ノズル PGセブン GARDEN FRIENDS

    散水ノズル PGセブン

    GARDEN FRIENDS(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
    用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ
  • ミニボール球 G50E17 40W オーム電機

    ミニボール球 G50E17 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格110V-40W全高(mm)72口金E17直径(mm)50
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ミニボール球 G40E17 10W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 10W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
...
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17