半永久的に汗臭を消臭、JIS帯電防止規格合格、UVカット、透け防止、接触冷感、全方向ストレッチ、吸汗速乾DRY、汗染み防止、日本製のニオイクリア消臭糸
用途作業/DIY/ガーデニング/普段着/空調ウェアインナー/スポーツ/アウトドア
機能防臭・静電気防止・UVカット・透け/汗染み防止・クール・ストレッチ
混率(%)ポリステル87、ナイロン13
スチール一体型ストロングタイプ歯型
質量(kg)3
全長(cm)150
アズワン品番65-0538-94
寸法(幅W×高さH)(cm)60×10
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥96,980
税込¥106,678
19日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥84,980
税込¥93,478
19日以内出荷
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH210.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)2105
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH210.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)2105
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH210.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)2105
サービス分類組立・設置・取付
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:500kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH210.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)2105
サービス分類組立・設置・取付
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
関連キーワード